DAYTON 후방 경사형 송풍기
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | 송풍기 RPM | 깊이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | ₩ 3,836,665 | |
A | 3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | ₩ 4,582,690 | |
A | 3C048 | 1-3 / 16 " | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16 " | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2 " | ₩ 5,858,037 | |
A | 3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | ₩ 9,000,180 | |
A | 3C110 | 1-11 / 16 " | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16 " | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4 " | ₩ 13,548,517 | |
A | 3C111 | 1-15 / 16 " | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8 " | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ₩ 21,048,422 |
뒤로 기울어진 송풍기
Dayton 후방 경사 송풍기는 레스토랑과 실험실의 환기에 사용됩니다. 이 송풍기에는 속도 조정을 위한 가변 피치 도르래와 부드러운 시계 방향 회전을 제공하는 동적으로 균형 잡힌 휠이 있습니다. 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 및 72.125인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오. .
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아날로그 멀티 미터
- 자동차 외관
- 접지 저항 시험기 Acc.
- 탭 볼트
- 납땜 플럭스
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 밸브
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- ABUS Rekeyed 자물쇠
- CLECOTOOLS 공기 스크루 드라이버
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 40A
- MILLER FLUID POWER 복동 타이로드 유압 실린더
- PROTO 분리 판
- PLASTIC SUPPLY 와이 지점, 합성 수지, 45도
- THOMAS & BETTS 액밀 도관
- KOHLER 비니
- BALDOR / DODGE XT80 광산 의무 추가 드럼 풀리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-R 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기