탭 볼트
탭 볼트는 자동차 장비 수리, 모터를 기계 및 풀리에 부착하여 벨트 장력 조절에 사용됩니다. 스터드와 너트 대신 탭 구멍과 드릴 구멍에 사용됩니다.
탭 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
911-5672Z | BJ7AZP | ₩ 22,820 | 자세히 |
탭 볼트
탭 볼트는 자동차 장비 수리 및 기계 및 풀리에 모터를 부착하여 벨트 장력을 조정하는 데 사용됩니다. 그들은 스터드와 너트 대신 탭 구멍과 드릴 구멍에 사용됩니다.
자주하는 질문
육각 볼트는 무엇입니까?
육각 볼트는 외부 나사산과 육각 헤드가 있는 볼트입니다. 렌치로 구동하도록 설계되었습니다. 육각 볼트는 부분적으로 나사산이 있거나 완전히 나사산일 수 있으며 육각 캡 및 육각 탭 변형으로 사용할 수 있습니다. 기계 가공 및 탭 나사산이 있는 구멍에 삽입되며 굵은 나사산(UNC) 및 가는 나사산(UNF) 옵션으로 제공됩니다.
캡 나사와 볼트의 차이점은 무엇입니까?
캡 나사와 볼트의 가장 근본적인 차이점은 이러한 패스너를 설치하는 방법입니다. 볼트는 너트를 돌려 패스너를 조이는 방식으로 조립되며, 캡스크류는 볼트의 머리 부분을 돌려서 조립 및 조입니다.
머리가 없는 볼트를 무엇이라고 합니까?
스터드 볼트라고도 하는 양단 볼트는 전통적인 헤드가 아닌 볼트의 각 끝에 나사산 부분이 있습니다. 한쪽 끝은 짝을 이루는 나사산으로 두드린 적절한 구멍에 맞도록 나사산이 있고 다른 쪽 끝은 돌출되어 너트를 고정하도록 나사산이 있습니다.
점이 없는 나사를 무엇이라고 합니까?
기계 나사는 끝이 뾰족하지 않으며 이미 탭이 있거나 너트가 있는 구멍에 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 샤프트를 통해 완전히 나사산이 있습니다.
더 알아보기
- 원심펌프
- 드럼
- 걸레/물티슈
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 해양 및 RV 펌프
- 플레어 너트 렌치 세트
- 주방 및 습식 매트
- 가스 용접 팁
- 플로트 밸브 액세서리
- 스크류 캡
- LUMAPRO 지도 된 밧줄 빛 5000k 120v
- SQUARE D LLL 계열, 회로 차단기
- PARKER 4000 시리즈, 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- ACROVYN 벽지, 호박색 체리, 아크로빈
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- MAIN FILTER INC. 유압 흡입 필터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- EATON 2252 시리즈 엘보 어댑터
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- SECURALL PRODUCTS M1200 시리즈 Type 4 폭발성 탄창 캐비닛