항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 820 / 975 / 1115 / 1225 |
깊이 | 52-7 / 16 " |
높이 | 58.38 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
입구 Dia. | 32-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 HP | 3 ~ 10 |
출구 높이 | 32.25 " |
출구 폭 | 23.375 " |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-11 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브가없는 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 30 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10.75 " |
폭 | 51.75 " |
선박 중량 (kg) | 301.5 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 샤프트 디아. | 송풍기 RPM | 깊이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C048 | 1-3 / 16 " | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16 " | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2 " | ₩ 5,858,037 | |
3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | ₩ 9,000,180 | |
3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | ₩ 3,836,665 | |
3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | ₩ 4,582,690 | |
3C111 | 1-15 / 16 " | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8 " | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ₩ 21,048,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.