CLECOTOOLS 공기 드라이버
필터
평균 CFM @ 15초 실행 시간: 2.8 , 의무: 산업(공업) , 작업: 거꾸로 할 수 있는 , 필요한 압력: 90의 PSI
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19pca03q-g | 1 / 4 "NPT | 16 | 1900 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.3 " | ₩ 3,031,770 | |
A | 19pca05q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.5 " | ₩ 3,280,795 | |
B | 19TTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 470 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 9.8 " | ₩ 3,637,375 | |
C | 19TTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 8" | ₩ 3,329,900 | |
D | 19TCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 8.1 " | ₩ 3,565,065 | |
E | 19SPA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | 9.1 " | ₩ 3,280,795 | |
F | 19SCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 38 | 1100 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | 9.8 " | ₩ 3,302,285 | |
A | 19pta09Q-g | 1 / 8 "NPT | 11 | 470 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 9.8 " | ₩ 3,453,940 | |
A | 19pca04q-g | 1 / 8 "NPT | 16 | 1100 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.1 " | ₩ 3,098,270 | |
D | 19TTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 8.4 " | ₩ 3,412,604 | |
D | 19TCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 8.5 " | ₩ 3,631,740 | |
G | 19SPA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | 9.5 " | ₩ 3,328,307 | |
F | 19SCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 28 | 660 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | 10.2 " | ₩ 3,367,612 | |
A | 19pta15Q-g | 1 / 8 "NPT | 11 | 260 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 9.7 " | ₩ 3,441,760 | |
A | 19pta05Q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.4 " | ₩ 3,191,650 | |
H | 19pta04Q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 1100 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8" | ₩ 3,191,650 | |
D | 19TTA07Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 8.4 " | ₩ 3,519,127 | |
I | 19TTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 260 RPM | T 손잡이 | 3 / 8 " | 9.7 " | ₩ 3,634,295 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 보호 시스템 구성 요소
- 진공 포장기
- 진동기 액세서리
- 패널 필터
- 지하 인클로저
- 납땜
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 펠트
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 스테이플
- GUARDAIR 분리형 먼지 브러시
- VULCAN HART 커버
- VULCAN HART 전면 패널, Chromium
- INSTOCK 모바일 랩 테이블
- ABILITY ONE 젤 펜, 펜촉 0.7mm
- APPROVED VENDOR 모자
- PASS AND SEYMOUR 이중 탬퍼 저항하는 저장소를 가진 병원 급료 초고속 USB 유형 A 충전기
- COOPER B-LINE 유형 4 독립형 지상 장착 인클로저
- EATON 10250T 시리즈 조명 장치
- ANSELL 11-920 Hyflex 블루 니트릴 코팅 장갑