그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2.8 |
CFM @ 완전 부하 | 11 |
클러치 식 | 정밀 차단 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 470 RPM |
핸들 타입 | T 손잡이 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
조작 | 거꾸로 할 수 있는 |
전체 길이 | 9.8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 트리거 |
토크 범위 소프트 드로우 | 15 ~ 79 인치 -lb. |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8467210010 |
원산지 | US |
모델 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19pca03q-g | 1 / 4 "NPT | 16 | 1900 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.3 " | ₩ 3,031,770 | |
19pca04q-g | 1 / 8 "NPT | 16 | 1100 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.1 " | ₩ 3,098,270 | |
19pca05q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.5 " | ₩ 3,280,795 | |
19pta04Q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 1100 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8" | ₩ 3,191,650 | |
19pta05Q-g | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 8.4 " | ₩ 3,191,650 | |
19pta09Q-g | 1 / 8 "NPT | 11 | 470 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 9.8 " | ₩ 3,453,940 | |
19pta15Q-g | 1 / 8 "NPT | 11 | 260 RPM | 권총 | 3 / 8 " | 9.7 " | ₩ 3,441,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.