튜브 및 코일 청소 장비
코일 청소 시스템
SpeedClean FlowJet 시리즈 코일 세척 시스템은 가압수와 세척 화학물질을 사용하여 마이크로채널, 응축기 및 증발기 코일에서 이물질과 때를 제거합니다. 지속적인 작동을 위해 물 공급 장치에 연결하기만 하면 되므로 휴대용 세척 솔루션을 제공합니다. 이러한 세척 시스템은 분당 400갤런의 유량으로 2.2psi 스프레이를 제공하여 핀이나 주변 장비를 손상시키지 않고 먼지를 제거합니다. 이 시스템은 2개의 표준 스프레이 노즐, 12인치 호스, 18인치 랜스 어셈블리 및 스프레이 건과 함께 제공됩니다. 50Hz 및 60Hz 모터가 장착된 다양한 청소 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 연장 호스 호스에 부착하여 닿기 힘든 코일 청소용.
SpeedClean FlowJet 시리즈 코일 세척 시스템은 가압수와 세척 화학물질을 사용하여 마이크로채널, 응축기 및 증발기 코일에서 이물질과 때를 제거합니다. 지속적인 작동을 위해 물 공급 장치에 연결하기만 하면 되므로 휴대용 세척 솔루션을 제공합니다. 이러한 세척 시스템은 분당 400갤런의 유량으로 2.2psi 스프레이를 제공하여 핀이나 주변 장비를 손상시키지 않고 먼지를 제거합니다. 이 시스템은 2개의 표준 스프레이 노즐, 12인치 호스, 18인치 랜스 어셈블리 및 스프레이 건과 함께 제공됩니다. 50Hz 및 60Hz 모터가 장착된 다양한 청소 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 연장 호스 호스에 부착하여 닿기 힘든 코일 청소용.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 플로젯-60 | ₩2,288,363 | |
B | FLOWJET-A-50 | ₩1,695,909 | RFQ |
연장 호스
스타일 | 모델 | Dimensions | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC-DS-5-VLV-키트 | ₩397,090 | RFQ | ||
B | SC-DS-5-EXTHOSE | ₩108,385 | RFQ | ||
A | SC-DS-5-HS-OTLT | ₩48,821 | RFQ |
파이프 청소 시스템
SpeedClean 코일 세척 시스템은 응축기, 증발기 코일(HVAC 시스템), 옥상 AC 장치, 마이크로채널 및 태양광 패널의 접근하기 어려운 영역에서 파편과 오물을 세척하는 데 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 최대 12 PSI의 작동 압력을 처리하기 위해 110V/170V 충전식 배터리를 사용하므로 핀을 손상시키지 않고 가장 더러운 코일을 청소하는 데 적합합니다. 물이나 화학약품(Speedyfoam)을 강력하게 분사하여 먼지를 안쪽에서 바깥쪽으로 분사하고 어느 방향에서나 쉽게 청소할 수 있는 미세한 또는 넓은 스프레이 노즐이 장착되어 있습니다. Flowjet 시리즈 클리너는 12피트 길이의 호스를 사용하여 수원에 쉽게 부착할 수 있어 가장 어려운 장소까지 도달할 수 있으며 각각 400 PSI 및 2-1/2 GPM의 최대 스프레이 압력과 유량을 제공합니다. 3.37갤런 탱크와 어깨끈이 함께 제공되는 다양한 코일 청소 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SpeedClean 코일 세척 시스템은 응축기, 증발기 코일(HVAC 시스템), 옥상 AC 장치, 마이크로채널 및 태양광 패널의 접근하기 어려운 영역에서 파편과 오물을 세척하는 데 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 최대 12 PSI의 작동 압력을 처리하기 위해 110V/170V 충전식 배터리를 사용하므로 핀을 손상시키지 않고 가장 더러운 코일을 청소하는 데 적합합니다. 물이나 화학약품(Speedyfoam)을 강력하게 분사하여 먼지를 안쪽에서 바깥쪽으로 분사하고 어느 방향에서나 쉽게 청소할 수 있는 미세한 또는 넓은 스프레이 노즐이 장착되어 있습니다. Flowjet 시리즈 클리너는 12피트 길이의 호스를 사용하여 수원에 쉽게 부착할 수 있어 가장 어려운 장소까지 도달할 수 있으며 각각 400 PSI 및 2-1/2 GPM의 최대 스프레이 압력과 유량을 제공합니다. 3.37갤런 탱크와 어깨끈이 함께 제공되는 다양한 코일 청소 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 항목 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ-125 | ₩2,000,950 | RFQ | |||
A | CJ-125-LH | ₩1,797,320 | RFQ | |||
A | CJ-125- 프로모 | ₩1,207,818 | RFQ | |||
B | CJ-200E | ₩2,979,235 | RFQ | |||
B | CJ-200E-A | ₩2,353,909 | RFQ |
열 교환기 튜브 클리너, 860 Rpm, 1/2 HP, 115 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60 | AX3KFP | ₩ 2,423,909 |
열교환기 튜브 클리너, 230V, 50/60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC-TC-60A | AX3KFQ | ₩ 2,473,545 | 자세히 |
더 알아보기
- 렌치
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 특수 팬 및 액세서리
- 특수연마재
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 에어 펜슬 그라인더
- 코팅 두께 게이지
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 펀치 및 치즐 세트
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- PARKER 파이프 나사 스위블 커넥터
- IGLOO 쿨러 와이어 랙
- T&S 버블 러
- VULCAN HART 파이프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3/4-16 Unf
- ARO 슬리브
- SMC VALVES 로타리 액츄에이터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- WESTWARD 육각 렌치
- GAST 유리