SPEEDCLEAN 파이프 청소 시스템
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 항목 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ-125 | 12 VDC | 코일 클리너 | 125의 PSI | ₩ 2,000,950 | RFQ
|
A | CJ-125-LH | 12 VDC | 코일 청소 시스템 | 125의 PSI | ₩ 1,797,320 | RFQ
|
A | CJ-125- 프로모 | 12 VDC | 코일 청소 시스템 | 125의 PSI | ₩ 1,207,818 | RFQ
|
B | CJ-200E | 110 VDC | 코일 클리너 | 170 PSI | ₩ 2,979,235 | RFQ
|
B | CJ-200E-A | 110 VDC | 코일 청소 시스템 | 170 PSI | ₩ 2,353,909 | RFQ
|
파이프 청소 시스템
SpeedClean 코일 세척 시스템은 응축기, 증발기 코일(HVAC 시스템), 옥상 AC 장치, 마이크로채널 및 태양광 패널의 접근하기 어려운 영역에서 파편과 오물을 세척하는 데 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 최대 12 PSI의 작동 압력을 처리하기 위해 110V/170V 충전식 배터리를 사용하므로 핀을 손상시키지 않고 가장 더러운 코일을 청소하는 데 적합합니다. 물이나 화학약품(Speedyfoam)을 강력하게 분사하여 먼지를 안쪽에서 바깥쪽으로 분사하고 어느 방향에서나 쉽게 청소할 수 있는 미세한 또는 넓은 스프레이 노즐이 장착되어 있습니다. Flowjet 시리즈 클리너는 12피트 길이의 호스를 사용하여 수원에 쉽게 부착할 수 있어 가장 어려운 장소까지 도달할 수 있으며 각각 400 PSI 및 2-1/2 GPM의 최대 스프레이 압력과 유량을 제공합니다. 3.37갤런 탱크와 어깨끈이 함께 제공되는 다양한 코일 청소 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착 된 플랩 휠
- 모바일 워크 벤치
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 스트레인 릴리프 그립
- 와이어 천 구색
- 디스 펜싱 건
- 가구
- 손 및 휴대용 램프
- 플라스틱
- 아스팔트 테스트
- BUSSMANN KAW 시리즈 특수 퓨즈
- ZURN 와셔, 맞는 브랜드 Zurn
- HOFFMAN 클린 트레이 크로스
- THOMAS & BETTS 비닐 절연 암 분리기
- ANVIL 배수 티셔츠
- EATON CHSPT2 계열 서지 보호 장치
- KERN AND SOHN TVL 시리즈 수동 테스트 스탠드
- GRAINGER 플랜지 개스킷
- BRISKHEAT 난방 맨틀
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 2MM 피치