EATON CHSPT2 시리즈 서지 보호 장치
Eaton CHSPT2 시리즈 서지 보호 장치는 위험한 순간 전압 스파이크로부터 전기 시스템과 장비를 보호합니다. 이 단상 장치는 인입구 또는 주 전기 패널에 설치되어 조명 및 유틸리티로 인한 서지로부터 보호합니다....장비에 해를 끼치십시오. NEMA 4 엔클로저와 함께 제공되며 장치를 신속하게 연결하고 분리할 수 있는 빠른 연결 설계가 특징이므로 특수 도구나 광범위한 배선이 필요하지 않습니다.더 읽기
작동 메커니즘
- Eaton CHSPT2 시리즈 서지 보호기의 작동은 금속 산화물 배리스터(MOV) 또는 과도 전압 억제기(TVS) 다이오드의 사용을 기반으로 합니다.
- 서지 또는 과도 현상이 발생하면 이러한 구성 요소는 과도한 에너지를 흡수하고 장비를 보호하기 위해 전압을 접지로 전환합니다.
자주 묻는 질문
NEMA 4 인클로저란 무엇입니까?
NEMA 4 인클로저는 물, 먼지, 이물질과 같은 환경 요인으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 내후성 및 방수 기능이 있어 물에 노출될 위험이 있는 실외 및 실내 용도에 적합합니다. 또한 개스킷 커버와 도어가 있어 단단히 밀봉됩니다.
서지 보호기를 교체해야 하는 시기를 어떻게 알 수 있습니까?
이 CHSPT2 시리즈 서지 보호 장치에는 보호 상태를 표시하는 LED 표시기가 있습니다. LED가 더 이상 켜지지 않으면 장치를 교체해야 함을 나타낼 수 있습니다.
서지 보호기는 전원 없이 작동합니까?
아니요, 이러한 서지 보호기는 금속 산화물 배리스터와 같은 구성 요소를 사용하여 과도 전압 스파이크를 안전한 수준으로 줄입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 램프 코드
- 산토 프렌 튜브
- Arbors
- 키 잠금
- 리프팅 집게 다이
- 테이프
- 배관 설비
- 호흡보호구
- 변압기
- 연기 추출기 및 액세서리
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 솔리드 조인트 플라이어
- BAUSCH + LOMB 루페 워치 메이커
- MICRO 100 GEMM 시리즈, 엔드 밀
- SPEAKMAN 샤워 네오 컬렉션 시리즈
- BUSSMANN JJS 계열 특수 퓨즈
- KLEIN TOOLS 중형 보관함
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 센터 펀치
- GOULDS WATER TECHNOLOGY O-링 스퀘어 컷
- NIBCO 위생적인 거리 티, Wrot 및 주조 구리를 줄이는 DWV