Speedclean Flowjet-a-50 코일 청소 시스템 | Raptor Supplies 대한민국

SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50 코일 청소 시스템, 400 PSI, 2.5 GPM, 220V, 50Hz

항목: AX3KFC 모델: FLOWJET-A-50
₩ 1,695,909 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코일 청소 시스템
GPM2.5
압력400 년 Psi
전압220V

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 파워 와셔에 비해 콘덴서 코일 및 기타 대형 냉각 또는 가열 기기 청소에 적합
  • 노즐 2개, 표준 스프레이 건 부착물, 12인치 호스, 25인치 전원 코드, 18인치 랜스 어셈블리 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다.
  • 최대 400gpm의 유량으로 최대 2.2psi의 압력을 처리하도록 설계되어 물과 세척 화학 물질을 지속적으로 분사하여 가장 더러운 코일도 세척할 수 있습니다.
  • 90도 노즐이 있는 SC-WWSS-HF 스프레이 지팡이는 민감한 핀을 손상시키지 않고 내부에서 외부로 코일을 쉽게 청소할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델가격
SPEEDCLEAN FLOWJET-60 코일 클리닝 시스템, 400 Psi, 2.5 Gpm, 3/4 Hp | AB8VKQ 29JA08 플로젯-60₩ 2,288,363

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDCLEAN FLOWJET-A-50 코일 청소 시스템, 400 PSI, 2.5 GPM, 220V, 50Hz
₩ 1,695,909 /단위