SPEEDCLEAN
40년 이상 동안 미국 코네티컷 주 스탬포드에 본사를 둔 SpeedClean은 HVAC 시스템 유지 관리를 위한 혁신적인 청소 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
HVAC 및 냉각기
수작업공구
실험실 비품들
배관
안전
청소용품
접착제/실란트/테이프
용접
선박/차량정비용품
윤활제/루브리컨트
HVAC 및 냉각기 필터
A / C 냉동전체보기
A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기 SpeedyFoam 응축기 클리너는 거품 발생 미세 기포 작용을 통해 증발기, 냉동 코일, 펌프 분무기 및 에어필터에서 때, 기름, 녹 및 기름을 제거합니다. 코팅 및 비 코팅 코일과 알루미늄 표면에 사용하기에 안전함
튜브 및 코일 청소 장비 휴대용 코일 청소 시스템, 연장 및 배출 호스 및 열교환 기 튜브 클리너는 증발기 및 응축기 코일 / 팬 / 튜브를 청소하거나 쉘 열교환기를 유지하는 데 이상적입니다. 최대 400psi의 압력 처리 가능
튜브 및 코일 청소 장비 액세서리 HVAC 장비의 튜브 및 코일 청소에 적합한 스프레이 막대, 유연한 샤프트, 분할 턱받이 키트, 노즐, 나일론 브러시, 배터리, 바늘, 어댑터 및 호스 포함
스피드클린 소개
SpeedClean 제품 라인에는 튜브 및 코일 클리너, 수동 배수 클리너, 진공 청소기 부착물 및 액세서리, 스케일 제거 시스템, 필름 테이프, 크림핑 도구 키트, 화학 테스트 스트립, 윤활 장치, 콘덴서 클리너 및 교체용 배터리가 포함됩니다. 브랜드의 콘덴서 청소기 에어필터, 응축기 코일 및 증발기 코일에서 그리스, 오일 및 녹을 제거하는 데 널리 사용됩니다. 브랜드의 파이프 청소 시스템 응축기, 증발기 코일, 옥상 AC 장치, 마이크로 채널 및 태양열 패널의 접근하기 어려운 부분에서 파편과 때를 청소하는 데 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 최대 12 PSI의 작동 압력을 처리하기 위해 110V/170V 충전식 배터리를 사용합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
SpeedClean 파트 번호은 동등한 실험실 안전 공급 장치 및 NU-Calgon 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 SpeedClean HVAC 유지 관리 장비를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 SpeedClean 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 SpeedClean 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
자주하는 질문
차량에서 SpeedClean CoilJet HVAC 클리닝 시스템을 충전하는 방법은 무엇입니까?
브랜드 8944 차량용 어댑터 충전기 CoilJet HVAC 세척 시스템을 충전하는 데 사용됩니다. 110A 및 220VDC의 입력 공급에서 3/12V의 자동 감지 출력을 제공할 수 있습니다.
HVAC 코일은 얼마나 자주 청소해야 합니까?
코일을 청소해야 하는 빈도는 환경, 시스템 사용 및 유지 관리 이력을 포함한 요인에 따라 결정됩니다. 일반적으로 HVAC 코일은 효율성을 유지하고 잠재적인 손상을 방지하기 위해 최소 XNUMX년에 한 번 청소해야 합니다.
SpeedClean 수동 배수 클리너는 어떻게 사용합니까?
이 브랜드의 수동 배수 청소기는 HVAC 시스템의 배수관에서 막힘과 축적물을 제거하는 데 이상적입니다. 수동 배수 클리너를 사용하려면 도구를 배수 라인에 삽입하고 손으로 돌려 막힌 부분을 부수고 제거하십시오.