전기 진동기
SPR 시리즈, 전기 진동기
소형 충격 표준 및 헤비 듀티, 전기 진동기
SCR 시리즈, 전기 진동기
전기 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | A | dBA의 | 전체 길이 | 전체 폭 | 상 | 축 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JVS2-1 | ₩3,245,340 | |||||||||
A | JVS2-1-1 / 2 | ₩3,282,510 | |||||||||
A | 에이스5-2 | ₩4,016,897 | |||||||||
B | ACE7-1-1 / 2 | ₩3,902,027 | |||||||||
B | ACE7-1-3 / 4 | ₩4,046,420 | |||||||||
A | 에이스7-2 | ₩4,156,004 | |||||||||
A | KAW-7-2-1/2 | ₩4,860,432 | |||||||||
A | JVS10-1 | ₩3,210,620 | |||||||||
B | JVS10-1-1 / 2 | ₩3,692,342 | |||||||||
B | JVS10-1-1 / 4 | ₩3,644,690 | |||||||||
A | JVS14-1 | ₩3,675,367 | |||||||||
A | JVS14-1-1 / 2 | ₩3,985,852 | |||||||||
A | JVS14-1-1 / 4 | ₩3,935,872 | |||||||||
A | JVS2-1-1 / 4 | ₩3,208,012 | |||||||||
A | ACE21-1-3 / 4 | ₩4,874,030 | |||||||||
A | JVS21-1 | ₩4,070,850 | |||||||||
A | JVS21-1-1 / 4 | ₩4,345,040 | |||||||||
A | JVS5-1 | ₩3,057,740 | |||||||||
B | JVS5-1-1 / 2 | ₩3,265,079 | |||||||||
B | JVS5-1-1 / 4 | ₩3,280,987 | |||||||||
A | JVS7-1 | ₩3,304,350 | |||||||||
B | JVS7-1-1 / 2 | ₩3,619,857 | |||||||||
B | JVS7-1-1 / 4 | ₩3,468,220 | |||||||||
C | VMW-1000-3 | ₩3,898,422 | |||||||||
C | VMW-450-3 | ₩2,949,310 |
고주파 가변 속도
전기 진동기
산업 등급 Dayton 전기 진동기는 화학, 농업, 건설, 광업 및 제약 산업에서 재료 흐름 보조, 청소, 스크리닝, 분리, 분류, 운반 및 압축을 포함한 다양한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 전기 진동기는 높은 원심력을 제공하고 높은 진동을 견딜 수 있는 대형 샤프트 및 편심 중량이 있는 진공 함침 권선이 특징입니다. 또한 열악한 산업 환경에서 작동할 수 있도록 먼지 및 물에 대한 저항성과 함께 무소음 작동을 제공하는 가압 알루미늄 하우징이 있습니다. 단상 및 XNUMX상 모터 변형으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 진동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
산업 등급 Dayton 전기 진동기는 화학, 농업, 건설, 광업 및 제약 산업에서 재료 흐름 보조, 청소, 스크리닝, 분리, 분류, 운반 및 압축을 포함한 다양한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 전기 진동기는 높은 원심력을 제공하고 높은 진동을 견딜 수 있는 대형 샤프트 및 편심 중량이 있는 진공 함침 권선이 특징입니다. 또한 열악한 산업 환경에서 작동할 수 있도록 먼지 및 물에 대한 저항성과 함께 무소음 작동을 제공하는 가압 알루미늄 하우징이 있습니다. 단상 및 XNUMX상 모터 변형으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 진동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
배터리로 작동되는 진동기
Dayton 배터리로 작동되는 진동기는 덤프 트럭, 뒷문 스프레더, 농기구, 소금기, 스크린 및 콘크리트 펌프에 사용되어 낙하산 및 통에서 물질의 흐름을 청소하고 보조합니다. 부식 방지를 위해 알루미늄으로 만든 하우징이 특징이며 최대 76dBA의 소음을 발생시킵니다. 이 진동기는 최대 3600vpm의 속도를 제공하며 0.11 및 0.22hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton 배터리로 작동되는 진동기는 덤프 트럭, 뒷문 스프레더, 농기구, 소금기, 스크린 및 콘크리트 펌프에 사용되어 낙하산 및 통에서 물질의 흐름을 청소하고 보조합니다. 부식 방지를 위해 알루미늄으로 만든 하우징이 특징이며 최대 76dBA의 소음을 발생시킵니다. 이 진동기는 최대 3600vpm의 속도를 제공하며 0.11 및 0.22hp 변형으로 제공됩니다.
전기 진동기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 축 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W995G1T-100-10 | ₩3,164,157 | ||||
A | W995G1T-175-14 | ₩3,960,757 | ||||
A | W995G1T-200-10 | ₩3,827,372 | ||||
A | W995G1T-100-7 | ₩3,008,407 | ||||
A | W995G1T-175-7 | ₩3,534,422 | ||||
A | W995G1T-200-14 | ₩4,066,054 | ||||
B | W994G1T-100-7 | - | RFQ | |||
B | W994G1T-175-7 | - | RFQ | |||
B | W994G1T-100-10 | - | RFQ | |||
B | W994G1T-200-10 | - | RFQ | |||
B | W994G1T-175-14 | - | RFQ | |||
B | W994G1T-200-14 | - | RFQ |
전기 진동기, 115VAC, 단상, 1hp, 3Vpm 속도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W995G1T | CH6RXL | ₩ 1,975,137 | 자세히 |
전기 진동기
진동기는 일반적으로 전기 모터를 사용하여 진동을 발생시키는 기계 장치이며 제약, 화학 및 농업 산업에서 제품의 효율적인 이동 및 배치 또는 포장 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton, VIBCO 및 와이코. 이 진동기는 빈/호퍼/슈트를 통한 벌크 재료의 흐름을 가속화하고 콘크리트를 통합하며 재료의 높은 스크리닝 효율을 돕는 데 사용됩니다. 에서 제공하는 조용한 전기 진동기 비코 내부 / 외부 및 먼지, 먼지, 비 또는 눈 속에서 사용할 수 있습니다. 이 진동기는 고강도, 고주파 및 방폭 모델로 제공됩니다. 데이튼 (Dayton) 전기 진동기는 각각 방수 및 강력한 제트에 대한 방수 기능이 있는 IP65 및 IP66 등급 모델로 제공됩니다. Dayton 배터리로 작동되는 진동기는 완전히 밀폐되어 있으며 모바일 애플리케이션에 이상적입니다. 이 전기 진동기는 DC, 1상 및 3상 전원 공급 장치 모델로 제공됩니다.
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 지붕 통풍기
- 소방장비
- 앵커
- 나사봉 및 스터드
- 호스 크림 퍼
- 도구 준비 및 보관
- 방음 및 음향 흡수 제품
- 샘플링 백
- 로터리 기어 펌프 헤드
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 크롬 도금 황동 FNPT 캡
- WESTWARD 롱 코 플라이어
- MCR SAFETY 오렌지/레드, 라임/실버, 안전 조끼
- WATTS Ames Maxim 시리즈 LFM500Z 감압 감지기 어셈블리
- ABUS 보안 케이블
- TIMKEN 이중 립 스프링 장착 오일 씰, 탄화플루오르
- VESTIL TRP 시리즈 저소음 및 경량 플라스틱 플랫폼 트럭
- CONDOR 작업용 니트 장갑, 손바닥, 도트, 면, 저지
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기
- CLIR BY RESINTECH 정수 시스템 소모품