항목 | 전기 진동기 |
A | 16 |
베어링 유형 | 사전 윤활 |
빈 무게 용량 | 3000의 파운드 |
dBA의 | 74 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 동봉 |
엔드 벨 재질 | 주철 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 350의 파운드 |
최대 온도 | 104도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 9" |
전체 폭 | 4.125 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 - 12VDC 배터리 |
속도 | 4000VPM |
진동기 유형 | 배터리 작동 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 6.93 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | A | dBA의 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 속도 | 진동기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | 전기 - 12VDC 배터리 | 4000VPM | 배터리 작동 | ₩ 1,118,547 | ||
DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | 전기 - 12VDC 배터리 | 3500VPM | 배터리 작동 | ₩ 649,092 | ||
DC-700 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75 " | 전기 - 12VDC 배터리 | 6000VPM | 배터리 작동 | ₩ 1,858,010 | ||
미국 100 | 4.25 " | 0.65 | 78 | 6.75 " | 6" | 전기 | 10,000VPM | 고주파 | ₩ 1,390,917 | ||
미국 900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | 전기 | 10,000VPM | 고주파 | ₩ 2,716,192 | ||
DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | 전기 - 12VDC 배터리 | 4000VPM | 배터리 작동 | ₩ 2,115,155 | ||
DC-1600 | 6.25 " | 32 | 82 | 11.25 " | 5.625 " | 전기 - 12VDC 배터리 | 5000VPM | 배터리 작동 | ₩ 2,327,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.