VIBCO

Vibco 진동기 카탈로그에는 전기, 공압 및 유압 진동기와 공기 대포가 포함되어 있습니다. Vibco 전기 진동기는 통 진동기 및 콘크리트 진동기로 사용되며 다양한 속도, 인클로저 및 정격 전력 옵션을 갖춘 150개 이상의 모델 유형으로 제공됩니다. 브랜드의 유압 진동기 최대 3000psi 압력에서 작동할 수 있으므로 습하고 진흙 투성이이고 먼지가 많은 조건에서 중장비 건설, 채광 및 기타 응용 분야에 이상적입니다. 소음 수준이 60dB에 불과한 고주파 진동을 생성합니다. Vibco 공기 대포 압축 공기를 저장하는 데 사용되는 고압 탱크와 이 압축 공기를 사일로 또는 빈으로 직접 방출하는 신속 방출 밸브로 구성됩니다. Raptor Supplies 최대 9.33 cu.ft의 다양한 용적 용량과 액세서리와 함께 다양한 산업용 진동기로 이러한 다양한 에어 캐논을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

VIBCO 공압 진동기

공압 진동기주조 공장, 제지 공장 또는 화학 산업에서 중장비 사용에 이상적입니다. 일정량의 압축 공기를 재활용하여 진동 주파수(최대 24000 vpm)를 높이고 심한 부하에서 댐핑을 방지할 수 있습니다. 알루미늄, 주철, 플라스틱 및 강철 하우징 변형으로 제공 (142 제품)

VIBCO 전기 진동기

전기 진동기스크린, 빈 또는 사일로를 통해 벌크 재료의 흐름을 가속화하도록 설계된 지속 및 간헐적 진동기. 먼지, 오물, 비 또는 눈을 견딜 수 있는 대형/사전 윤활 처리된 베어링과 최대 0.05vpm의 진동을 생성하는 5 - 11000hp 모터가 특징입니다. (156 제품)

VIBCO 에어 캐논

에어 캐논아치형, 쥐구멍, 브리징 또는 용기나 호퍼 측면에 물질이 달라붙는 등의 자재 흐름 문제를 해결하는 데 이상적입니다. 압축 공기(80 - 125psi)를 저장하기 위한 고압 탱크와 공기를 용기로 방출하고 재료를 유동화하는 퀵 릴리스 피스톤 밸브가 특징입니다. (4 제품)

VIBCO 유압 진동기

유압 진동기건설, 농업 및 콘크리트 성형 장비와 함께 사용하기에 이상적인 터빈 / 저주파 진동기. 최대 속도에서 3000dB의 낮은 소음 수준으로 고주파 진동을 생성하기 위해 최대 60psi의 압력에서 작동 가능 (7 제품)

VIBCO 진동기 액세서리

진동기 액세서리Vibco 진동기와 함께 사용하기 위한 클램프 온, 피스톤, 웨지 및 목재 형태, 접착식 마운팅 브래킷을 포함합니다. 알루미늄, 실리콘 및 탄소강 재질로 제공 (87 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Vibco의 MPN은 동등한 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Vibco 바이브레이터를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

Vibco 진동기는 최대 24000vpm 범위의 진동 주파수에서 사용할 수 있습니다. 이러한 진동기, 대포 및 액세서리는 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

비브코 소개

Vibco 진동기 카탈로그에는 전기, 공압 및 유압 진동기와 공기 대포가 포함되어 있습니다. Vibco 전기 진동기는 통 진동기 및 콘크리트 진동기로 사용되며 다양한 속도, 인클로저 및 정격 전력 옵션을 갖춘 150개 이상의 모델 유형으로 제공됩니다. 브랜드의 유압 진동기 최대 3000psi 압력에서 작동할 수 있으므로 습하고 진흙 투성이이고 먼지가 많은 조건에서 중장비 건설, 채광 및 기타 응용 분야에 이상적입니다. 소음 수준이 60dB에 불과한 고주파 진동을 생성합니다. Vibco 공기 대포 압축 공기를 저장하는 데 사용되는 고압 탱크와 이 압축 공기를 사일로 또는 빈으로 직접 방출하는 신속 방출 밸브로 구성됩니다. Raptor Supplies 최대 9.33 cu.ft의 다양한 용적 용량과 액세서리와 함께 다양한 산업용 진동기로 이러한 다양한 에어 캐논을 제공합니다.

주요 상품명

Vibco Big Bertha 덤프바디 바이브레이터

Vibco Big Bertha 덤프바디 바이브레이터

이 진동기는 비료, 뜨거운 아스팔트, 얼거나 젖은 흙, 점토, 비산재, 그리고 분해성 물질 등 가장 단단한 물질까지도 털어냅니다. 브레이크의 마모를 최소화하고 호이스트의 갑작스러운 움직임을 방지합니다. 이 키트에는 배선 키트, 장착판, 케이블, 장착 볼트가 포함되어 있습니다.

Vibco SandBuster 스프레더 호퍼 바이브레이터

Vibco SandBuster 스프레더 호퍼 바이브레이터

이 무소음 전기 진동기는 완전히 밀폐된 장치로, 흙, 먼지, 눈 또는 비가 내리는 실외 및 실내 환경에 적합합니다. 콘크리트 다짐, 모든 크기의 빈, 호퍼 또는 슈트를 통한 대량 자재 흐름 촉진, 드럼 및 백 포장에 사용할 수 있습니다....

또는 스크린을 통해 재료의 효율성을 높입니다.

Vibco TRAILA 및 STIK-IT 진동기 장착 시스템

Vibco TRAILA 및 STIK-IT 진동기 장착 시스템

Traila 유닛을 사용하면 트럭과 텐더 호퍼를 빠르고 쉽게 하역할 수 있으며 무게도 줄일 수 있습니다. Traila 시스템의 흡입식 바닥은 필요에 따라 호퍼 간 이동을 용이하게 합니다. 또한, 고유한 Stik-It 장착 시스템이 생성하는 흡입력은...

em은 먼지가 많은 혹독한 산업 환경에서도 지속적인 공기 분사를 사용합니다. 이 장치는 표면에 빠르게 부착되며 용접이나 볼트 체결이 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Vibco 본사는 어디에 있습니까?

Vibco는 미국에 본사가 있습니다.

공압식 진동기와 유압식 진동기의 차이점은 무엇입니까?

공압식 또는 공압식 바이브레이터는 세분화되고 조밀하고 미세한 물질을 이동하는 연속 작업 응용 분야에 적합합니다. 진흙 투성이, 진창 또는 먼지가 많은 환경에서의 중장비, 지저분한 작업은 유압식 바이브레이터에 적합합니다.

공기 대포를 설치하는 방법?

  • 공기 대포의 방출 파이프보다 XNUMX인치 더 큰 구조에 구멍이 절단됩니다.
  • 그런 다음 장착 플랜지를 구멍 위의 빈 쪽에 볼트로 조이거나 용접합니다.
  • 실린더는 릴리스 파이프와 공기에 부착되어 작동 연결됩니다.
  • 작업은 자동 또는 수동일 수 있습니다.
  • 설명서에는 간단한 공기 배출 밸브나 전기 스위치가 있는 솔레노이드가 포함되어 있습니다.
  • 자동 작동은 솔레노이드 밸브와 타이머로 구성됩니다.
  • 일단 설치되면 사이클 시간은 하루에 한 번 또는 실린더가 공기로 채워질 수 있는 만큼 빨라야 할 때 변경할 수 있습니다.

CC 터빈 진동기를 설치할 때 고려해야 할 중요한 사항은 무엇입니까?

  • 플레이트, 체인 및 채널 아이언과 같은 모든 하드웨어를 조심스럽게 장착하십시오.
  • 바이브레이터가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 또한 처음 10~15분 작동 후 다시 조입니다.
  • 압축기에서 진동기로의 압력 손실을 줄이기 위해 진동기의 흡입구에 연결되는 호스의 내경은 적어도 진동기의 파이프 크기의 흡입구 직경만큼 커야 합니다.
  • 최대 5psi의 압력에서 10~80분의 짧은 주기 동안 장치를 작동합니다.

진동기가 시작되지 않으면 어떻게 해야 합니까?

  • 흡입구 또는 에어라인에 먼지가 있는지 확인하고 수리하십시오.
  • 분리 또는 구멍이 있는지 압축기로 다시 에어라인을 확인하십시오.