VIBCO GIO 시리즈 저소음 공압 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 지오-190 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ₩ 346,412 | |
A | 지오-160 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | ₩ 314,615 | |
A | 지오-100 | 2" | 3.25 " | 1.625 " | ₩ 284,812 | |
A | 지오-130 | 2.25 " | 3.75 " | 1.875 " | ₩ 307,212 |
GIO 시리즈 저소음 공압 진동기
Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 재료 흐름, 압축 및 분리 응용 분야에서 강력하고 효율적인 진동을 위해 설계되었습니다. 이러한 Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 과열이나 중단 없이 연속 작동에 적합합니다. 다양한 장비나 구조물에 쉽게 설치할 수 있도록 범용 장착 호환성을 제공합니다. 이 진동기는 오래 지속되는 성능을 위해 내구성이 뛰어난 고밀도 플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 특정 요구 사항 및 요구 사항에 따라 설치 시 사용자 정의 및 유연성을 허용하는 장착 플레이트가 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 검사 장비 액세서리
- 유압 액슬 잭
- 스패너 렌치
- 초음파 두께 게이지
- 루버 플랜지 키트
- 배관 설비
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 도관 피팅 및 액세서리
- 하수구
- 도르래 및 풀리
- SPEEDAIRE 압축공기처리
- THOMAS PUMPS TA 시리즈 피스톤 공기 압축기
- GENIE 인버터 블 포크 재료 리프트
- SYNFLEX 에어 브레이크, 튜브
- TENNSCO 빈 레일
- COOPER B-LINE 스페이서
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 감소 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- TB WOODS 8mm 피치 동기식 벨트
- SMC VALVES 보울 조립
- DEWALT 트윈 전면 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA