항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 200의 파운드 |
CFM @ 60psi | 3.5 |
dB @ 60psi | 66 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 20의 파운드 |
주택 자재 | 고밀도 플라스틱 |
입구 포트 | 1 / 8 "NPT |
설치 | 보편적 인 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 1A325 |
아울렛 포트 | 1 / 8 "NPT |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 3.25 " |
전체 폭 | 1.625 " |
60psi에서 속도 | 12,000VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.