LEWISBINS 중첩 컨테이너
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NO65-2 노란색 | 4.875 " | 노란색 | 2" | Mfr. No. CNO65-1 옐로우 | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25의 파운드 | RFQ
|
B | NO65-2 블루 | 4.875 " | 파란색 | 2" | Mfr. No. CNO65-1 블루 | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25의 파운드 | RFQ
|
C | NO65-2 그린 | 4.875 " | 초록색 | 2" | Mfr. No. CNO65-1 그린 | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25의 파운드 | RFQ
|
D | NO96-2 블루 | 6.25 " | 파란색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 블루 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | RFQ
|
E | NO96-4 블루 | 6.25 " | 파란색 | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 블루 | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75의 파운드 | RFQ
|
F | NO96-4 그린 | 6.25 " | 초록색 | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 그린 | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75의 파운드 | RFQ
|
G | NO96-2 그린 | 6.25 " | 초록색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 그린 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | RFQ
|
H | NO96-2 노란색 | 6.25 " | 노란색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 옐로우 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | RFQ
|
I | NO96-4 노란색 | 6.25 " | 노란색 | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 옐로우 | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75의 파운드 | RFQ
|
J | NO118-4 블루 | 8.75 " | 파란색 | 4" | Mfr. No. CNO118-1 블루 | 0.21 cu. ft. | 11.25 " | 8.25 " | 75의 파운드 | RFQ
|
K | NO118-4 노란색 | 8.75 " | 노란색 | 4" | Mfr. No. CNO118-1 옐로우 | 0.21 cu. ft. | 11.25 " | 8.25 " | 75의 파운드 | RFQ
|
L | NO118-4 그린 | 8.75 " | 초록색 | 4" | Mfr. No. CNO118-1 그린 | 0.21 cu. ft. | 11.25 " | 8.25 " | 75의 파운드 | RFQ
|
M | NO129-2 그린 | 9.75 " | 초록색 | 2" | Mfr. No. CNO129-1 그린 | 0.13입방피트 | 11.875 " | 9.125 " | 75의 파운드 | RFQ
|
N | NO129-2 블루 | 9.75 " | 파란색 | 2" | Mfr. No. CNO129-1 블루 | 0.13입방피트 | 11.875 " | 9.125 " | 75의 파운드 | RFQ
|
O | NO129-2 노란색 | 9.75 " | 노란색 | 2" | Mfr. No. CNO129-1 옐로우 | 0.13입방피트 | 11.875 " | 9.125 " | 75의 파운드 | RFQ
|
중첩 컨테이너
Lewisbins 네스팅 컨테이너는 제조, 식품 가공 및 유통 분야에 사용됩니다. 이 헤비 듀티 토트는 오일, 화학 물질, 솔벤트, 물 및 증기의 손상 효과에 대한 저항력을 제공하여 서비스 수명을 향상시킵니다. 파란색, 노란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 네스팅 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Lewisbins를 제공합니다 Plexton 네스트 및 스택 컨테이너 대용량 보관용.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼핀 해머
- 접착제 총 액세서리
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 진공 패드 어댑터
- 소용돌이 냉각기
- 베어링스
- 상점 용품
- 폭기
- 압력 와셔 및 액세서리
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- TE-CO 일반 클램프
- BENCHMARK SCIENTIFIC 옵션 프로펠러
- PETERSEN PRODUCTS 129 시리즈 파이프 플러그
- BURNDY YSA 시리즈 맞대기 접합
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 및 나사산, FKM
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR AC 모터