BURNDY YSA 시리즈 버트 스플라이스
필터
전압 등급 : 0.32 " , 너비: 1.3 "
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 길이 | 맥스. 전압 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YS36A1 | 검정 | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | RFQ
|
B | YS30A1 | 파란색 | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | RFQ
|
A | YS8CA1 | 파란색 | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | RFQ
|
C | YS31A1 | 갈색 | 4.04 " | - | - | 0.62 " | 7.01 " | RFQ
|
D | YS44A1 | 갈색 | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | RFQ
|
A | YS1CA1 | 덴탈 | 2.05 " | - | - | 2.05 " | 1 AWG | RFQ
|
A | YS6CA1 | 회색 | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | RFQ
|
E | YS42A1 | 회색 | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | RFQ
|
B | YS32A1 | 초록색 | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | RFQ
|
A | YS34A1 | 핑크 | 5.02 " | - | 1.32 " | 5.02 " | 500kcmil | RFQ
|
B | YS29A1 | 빨간색 | 3.18 " | - | - | 0.21 " | 6.89 " | RFQ
|
B | YS25A1 | 탄 | 2.37 " | - | 1.8 " | 2.37 " | 1/0AWG | RFQ
|
A | YS39A1 | 노란색 | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거는 저울
- 가청 신호 장치
- C-프레임 모터
- 플라이휠
- 파이프 스트랩
- HVAC 제어 장치
- 발전기
- 폭기
- 가스 탐지
- 물 처리
- PANDUIT 와이어 덕트 좁은 슬롯
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 가공 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 헤비 듀티 파이프 렌치
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE30 부싱 윙 풀리
- MALCO 폼보드 스테이플
- BALDOR / DODGE 140TC 입력 플랜지 웜 기어 감속기, 3피스 결합
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4580 시리즈
- SMC VALVES Cm2Y 시리즈 부드러운 실린더
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 60HCB, 탄성 커플링