Burndy Ys39a1 | 엉덩이 접합, 750 Kcmil | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY YS39A1 버트 스플라이스, 750 Kcmil

항목: CF4DXP 모델: YS39A1
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목맞대기 스플 라이스 커넥터
컬러 코드노란색
길이5.26 "
전체 길이0.59 "
스트립 길이2-7 / 8 "
정격 전압0.32 "
와이어 크기7.29 "

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드길이맥스. 전압외부 Dia.전체 길이와이어 크기가격
BURNDY YS6CA1 버트 스플라이스, 6AWG, 회색 | CF4AVA YS6CA1회색1.7 "--1.7 "6 AWG-
RFQ
BURNDY YS42A1 버트 스플라이스, 900 Kcmil, 알루미늄 | CF4BGF YS42A1회색5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "-
RFQ
BURNDY YS8CA1 버트 스플라이스, 8AWG | CF4DXG YS8CA1파란색1.44 "--1.44 "8 AWG-
RFQ
BURNDY YS44A1 버트 스플라이스, 1000 Kcmil | CF4DXK YS44A1갈색5.94 "--5.94 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS36A1 버트 스플라이스, 600 Kcmil | CF4DXT YS36A1검정5.14 "--0.5 "7.27 "-
RFQ
BURNDY YS32A1 버트 스플라이스, 400 Kcmil | CF4DXW YS32A1초록색4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "-
RFQ
BURNDY YS30A1 버트 스플라이스, 300 Kcmil | CF4DYA YS30A1파란색3.2 "--0.276.95 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YS39A1 버트 스플라이스, 750 Kcmil