VERSIPOLE 구성 가능한 배전 블록
이 블록은 20차 배선(들)에서 XNUMX차/분기 회로로의 케이블 스플라이싱 및 전력 분배를 위한 패널에 사용됩니다. 이 손가락 안전 모델에는 간단한 육안 검사 및 IPXNUMX 보호를 위해 반투명 폴리카보네이트 상단 덮개와 끝판이 있습니다.
1924년에 설립된 Hubbell의 자회사인 Burndy는 전기, 공압, 안전 및 유지 관리 피팅, 커넥터 및 장비를 제공합니다. 미국 코네티컷주 노워크에 본사를 두고 있으며 고품질 커넥터와 패스너를 제조하는 것으로 유명합니다. 상세 보기
중간 전압 구성에서 지하 케이블과 전기 연결을 설정하기 위한 직선형 배럴/벨형 직선형 배럴/YAD/각진 배럴 커넥터
전선 또는 케이블을 전기 회로의 터미널에 연결하는 데 사용되는 알루미늄 / 구리 / 청동 / 강 커넥터. 간편한 설치를위한 슬롯 형 / 육각 헤드가 특징이며 다양한 최소 및 최대 전선 크기로 제공됩니다.
알루미늄 스플 라이스 / 감속기와 두꺼운 벽 열 수축 슬리브로 구성되며 구리 및 알루미늄 도체와 함께 사용하기에 이상적입니다. 화씨 194 도의 최대 온도를 처리 할 수 있습니다.
볼트 자체 내에 와이어를 고정하기 위해 분할 된 정사각형 / 육각 헤드가 특징이며 접지 / 콘크리트에서 접지, 본딩 및 매립 애플리케이션에 사용됩니다. 구리 합금, 알루미늄, 납 청동 합금 및 플라스틱 변형으로 제공
알루미늄/구리 도체, 패널 보드 장비 및 미터 소켓을 재배선하거나 강화하는 데 사용되는 어댑터 및 점퍼 브레이드. 다양한 길이, 너비 및 직경으로 제공
Burndy의 방대한 카탈로그에는 전기 커넥터, 단자대, 플러그 및 콘센트가 포함되어 있습니다. 번디 압축 러그 스터드 전기 도체를 연결하거나 종단하여 전기 연결을 만드는 데 사용됩니다. 이 러그에는 내식성을 위해 전기 주석 도금 처리된 비절연 납땜 배럴 구리 단자가 있습니다. 브랜드의 YGHA 시리즈 와이어코넥터 높은 전기 전도성과 내식성을 위해 구리로 만들어졌습니다. 이 Burndy 압축 와이어코넥터는 RoHS를 준수하며 와이어 연결 시 향상된 안전성을 보장합니다.
일부 Burndy 파트 번호은 동등한 Dayton, Eaton 및 3M에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Burndy 제품을 사용할 수 있습니다.
번디 제품은 사이즈가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 주석 도금된 고동 합금 단자는 다양한 케이블을 장비 패드 또는 단자대에 연결하는 데 사용됩니다. 경공업 응용 분야에서 특히 유용합니다. 이 터미널...더 읽기
이 클램프는 티, 크로스, 평행, 맞대기 및 탭 연결에 권장됩니다. 그들은 쉬운 테이핑을 위해 둥근 모서리를 가지고 있습니다. 이 클램프는 고강도, 고전도성 구리 합금 및 규소로 만들어집니다....더 읽기
투명 절연 커넥터의 UNITAP 라인은 빠르고 쉬운 탭 연결 및 인라인 스플라이스/감소를 허용합니다. 사전 설치된 산화제는 수분과 불순물이 오염 물질에 접근하는 것을 방지합니다....더 읽기
이 블록은 20차 배선(들)에서 XNUMX차/분기 회로로의 케이블 스플라이싱 및 전력 분배를 위한 패널에 사용됩니다. 이 손가락 안전 모델에는 간단한 육안 검사 및 IPXNUMX 보호를 위해 반투명 폴리카보네이트 상단 덮개와 끝판이 있습니다.
14~16인치-파운드.
피그테일을 사용하여 서지 콘센트를 회로의 첫 번째 장치에 연결합니다. 동일한 공간에서 20피트 이상 떨어져 있지 않도록 표준 콘센트 다운스트림을 배선합니다.
특수 접점 세척제와 브러시 또는 천을 사용하여 커넥터를 청소하는 것이 좋습니다. 전기 전도성을 방해하고 과열을 일으킬 수 있는 먼지, 산화 또는 오염 물질을 제거하려면 정기적인 청소가 중요합니다.
일상적인 유지 관리에는 마모, 부식 또는 느슨한 연결의 징후를 검사하는 것이 포함됩니다. 느슨한 연결을 조이고 심각한 마모가 있는 구성 요소를 교체하여 신뢰성을 유지하십시오.
적절한 와이어 종단 처리에는 올바른 와이어 크기 선택, 적절한 피복 제거 보장, 권장 토크 설정 사용이 포함됩니다. 적절한 종단 처리는 안전한 전기 연결을 보장하고 저항을 최소화하며 과열을 방지합니다.
안전 조치에는 가능할 때마다 전원이 차단된 시스템에서 작업하고, 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하고, 잠금/태그아웃 절차를 따르는 것이 포함됩니다.