BURNDY 링 터미널 배선을 스터드 또는 나사에 연결하는 전기 단자. 전선과의 전기적 연결을 위해 한쪽 끝에 폐쇄형 또는 개방형 크림프 배럴이 있습니다. 다른 쪽 끝에는 고리 모양의 혀가 있습니다.
배선을 스터드 또는 나사에 연결하는 전기 단자. 전선과의 전기적 연결을 위해 한쪽 끝에 폐쇄형 또는 개방형 크림프 배럴이 있습니다. 다른 쪽 끝에는 고리 모양의 혀가 있습니다.
비닐러그 시리즈 링 터미널
Insulug 시리즈 링 터미널
Burndy Insulug 시리즈 링 터미널은 안전하고 안정적인 와이어 연결을 위해 전기 및 전자 애플리케이션에 사용됩니다. 이 링 터미널은 다양한 구성 요소의 전선을 종단 처리하기 위한 절연 및 내구성이 뛰어난 솔루션을 제공하여 안전하고 효율적인 전기 연결을 보장합니다. 이 Insulug 시리즈 링 터미널은 정밀하게 제작된 깔때기 모양의 입구가 특징으로 와이어 삽입이 용이하고 와이어가 빠지는 것을 방지하면서 꼭 맞는 핏을 보장합니다. 이 제품은 향상된 전기 절연과 잠재적인 단락에 대한 보호를 위해 나일론 절연 설계를 제공하여 안전성을 향상시킵니다.
Burndy Insulug 시리즈 링 터미널은 안전하고 안정적인 와이어 연결을 위해 전기 및 전자 애플리케이션에 사용됩니다. 이 링 터미널은 다양한 구성 요소의 전선을 종단 처리하기 위한 절연 및 내구성이 뛰어난 솔루션을 제공하여 안전하고 효율적인 전기 연결을 보장합니다. 이 Insulug 시리즈 링 터미널은 정밀하게 제작된 깔때기 모양의 입구가 특징으로 와이어 삽입이 용이하고 와이어가 빠지는 것을 방지하면서 꼭 맞는 핏을 보장합니다. 이 제품은 향상된 전기 절연과 잠재적인 단락에 대한 보호를 위해 나일론 절연 설계를 제공하여 안전성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 볼트 구멍 크기 | 컬러 코드 | 지휘자 범위 | 구멍 크기 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 야에브6CL | RFQ | |||||||
B | YAEV2CL3 | RFQ | |||||||
C | 야에브14 | RFQ | |||||||
D | YAEV10T3BOX | RFQ | |||||||
D | 야에브10T2 | RFQ | |||||||
D | 야에브10T11 | RFQ | |||||||
E | YAE12N1 | RFQ | |||||||
F | YAE10N79BOX | RFQ | |||||||
G | 예스14N8 | RFQ | |||||||
G | 예스14N6 | RFQ | |||||||
H | 예18엔박스 | RFQ | |||||||
B | YAEV8CL1 | RFQ | |||||||
D | YAEV4CL5 | RFQ | |||||||
D | YAEV4CL3 | RFQ | |||||||
B | 야에브18 | RFQ | |||||||
I | TN1010 | RFQ | |||||||
A | 야에브14T1 | RFQ | |||||||
J | YAE14N43 | RFQ | |||||||
K | YAE12N9BOX | RFQ | |||||||
L | TN1410 | RFQ | |||||||
M | TN188 | RFQ | |||||||
L | TN148 | RFQ | |||||||
D | 야에브10T3 | RFQ | |||||||
N | 예14엔박스 | RFQ | |||||||
J | 예14N | RFQ |
Hylug 시리즈 링 터미널
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 볼트 구멍 크기 | 컬러 코드 | 지휘자 범위 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 맥스. 전압 | 전체 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV9CT9BULK | RFQ | ||||||||
B | YAV14T5 | RFQ | ||||||||
B | YAV18T4 | RFQ | ||||||||
B | YAV14L36 | RFQ | ||||||||
C | T1410 | RFQ | ||||||||
B | YAV14L36BOX | RFQ | ||||||||
B | 야브14R | RFQ | ||||||||
D | YAV14RL33 | RFQ | ||||||||
A | YAV6CL1BOX | RFQ | ||||||||
A | 야브6CL1 | RFQ | ||||||||
B | YAV10BULK | RFQ | ||||||||
A | 야브1CL | RFQ | ||||||||
E | YAV14H1 | RFQ | ||||||||
A | 야브1CL3 | RFQ | ||||||||
B | 야브1CL6 | RFQ | ||||||||
A | YAV25L | RFQ | ||||||||
A | YAV25L1 | RFQ | ||||||||
B | YAV10L36BOX | RFQ | ||||||||
B | YAV10L36 | RFQ | ||||||||
F | YAV10HBOX | RFQ | ||||||||
B | YAV14T1 | RFQ | ||||||||
B | 야브14 | RFQ | ||||||||
B | YAV18T1 | RFQ | ||||||||
A | 야브8CL | RFQ | ||||||||
A | YAV8CLBOX | RFQ |
링 터미널, 18AWG 도체 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
야드186 | CF4CWN | - | RFQ |
더 알아보기
- 제품식별표
- 여과기
- 수상안전
- 차량 청소/외관
- 특수연마재
- 돌리
- 오일 필터 크러셔
- 장치를 통한 방화 통과
- 공압 캐스터
- 스윙 볼트
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 해머
- BASCO 부드러운 섬유 이송 드럼
- SK PROFESSIONAL TOOLS 드라이버 스터드, 양단 나사산 스터드, 클래스 2A
- VULCAN HART 후면 패널, 알루미늄
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 인클로저 패널이 있는 5면 XNUMX 선반 카트
- PASS AND SEYMOUR 15 시리즈 인라인 커넥터
- DAYTON 알루미늄 필터
- HUMBOLDT 고온 버너
- PROTO TORX 임팩트 소켓 세트, 3/8인치 드라이브, 7피스
- ILC DOVER 후드