BURNDY Vinylug 시리즈 링 터미널
필터
절연 유형 : 비닐 , 최대. 지름: 1.4 " , 최대. 전압 : 600V , 구멍 수: 1
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 지휘자 범위 | 구멍 크기 | 전체 길이 | 스터드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA14E10 | - | - | 0.39 " | 0.85 " | - | RFQ
|
B | TP16516 | - | - | - | 1.11 " | 5 / 16 " | RFQ
|
C | BA16E14 | - | - | 0.5 " | 0.99 " | 1 / 4 " | RFQ
|
D | BA10E14 | - | - | 0.5 " | 1.22 " | 1 / 4 " | RFQ
|
D | BA10E10 | - | - | 0.39 " | - | - | RFQ
|
E | TP10516 | - | 8.6 " | 0.52 " | 1.26 " | 1.19 " | RFQ
|
D | BA10E8 | - | - | 0.33 " | - | - | RFQ
|
F | TP14516 | 파란색 | 9.07 " | 0.52 " | 1.21 " | 1.19 " | RFQ
|
G | TP146 | 파란색 | 9.07 " | 0.22 " | - | - | RFQ
|
G | TP1410 | 파란색 | 9.07 " | 0.39 " | 0.91 " | - | RFQ
|
G | TP1414 | 파란색 | 9.07 " | 0.5 " | 1.05 " | 1.06 " | RFQ
|
G | TP148 | 파란색 | 9.07 " | 0.33 " | 0.91 " | - | RFQ
|
B | TP1614 | 빨간색 | - | - | 0.99 " | 1 / 4 " | RFQ
|
B | TP166 | 빨간색 | - | - | 0.74 " | - | RFQ
|
B | TP1610 | 빨간색 | - | - | 0.85 " | - | RFQ
|
B | TP168 | 빨간색 | - | - | 0.85 " | - | RFQ
|
E | TP1010 | 노란색 | 8.6 " | 0.39 " | - | - | RFQ
|
E | TP106 | 노란색 | 8.6 " | 0.22 " | 0.95 " | - | RFQ
|
E | TP108 | 노란색 | 8.6 " | 0.33 " | 1.03 " | - | RFQ
|
E | TP1014 | 노란색 | 8.6 " | 0.5 " | 1.26 " | 1.06 " | RFQ
|
E | TP1038 | 노란색 | 8.6 " | 0.69 " | 1.3 " | 1.11 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업 의자 액세서리
- 전원 장치 액세서리
- 관형 공작 기계 조명
- 토양 오거 액세서리
- 낮은 오일 가드
- 용접 용품
- A / C 냉동
- 볼트
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 작물 종묘장 및 조경
- APPLETON ELECTRIC 교체 인테리어
- APPROVED VENDOR 레드 브래스 FNPT 크로스
- WESTWARD 그리스 건 익스텐션
- HAYWARD YC 시리즈 True Union Y 체크 밸브
- WHEATON 저밀도 폴리에틸렌 점 적기 병
- AKRO-MILS 33164 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- ANVIL 아연 도금 니플
- DUTTON-LAINSON 핀
- AIRSEPT 라인 스플라이스 90도 팩
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E40, 엘라스토머 커플링