링 터미널
Solderseal 시리즈 링 단자
Master Appliance Solderseal 시리즈 링 터미널은 납땜과 열수축 튜브를 결합하여 안전하고 내구성 있는 연결을 제공하여 효과적인 와이어 종단 및 절연을 보장합니다. 이 단자는 자동차, 해양 및 산업 프로젝트에 이상적이며 진동, 습기 및 열악한 환경을 견딜 수 있는 안정적인 연결을 가능하게 합니다. 이 제품은 안전하고 일관적인 연결을 위한 원형 단자 설계를 제공하며 자유 장착(인라인) 장착 기능을 갖추고 있어 설치 유연성이 향상됩니다. 이 단자에는 내구성과 디자인 혁신을 위해 폴리올레핀 절연 소재가 사용되었습니다.
Master Appliance Solderseal 시리즈 링 터미널은 납땜과 열수축 튜브를 결합하여 안전하고 내구성 있는 연결을 제공하여 효과적인 와이어 종단 및 절연을 보장합니다. 이 단자는 자동차, 해양 및 산업 프로젝트에 이상적이며 진동, 습기 및 열악한 환경을 견딜 수 있는 안정적인 연결을 가능하게 합니다. 이 제품은 안전하고 일관적인 연결을 위한 원형 단자 설계를 제공하며 자유 장착(인라인) 장착 기능을 갖추고 있어 설치 유연성이 향상됩니다. 이 단자에는 내구성과 디자인 혁신을 위해 폴리올레핀 절연 소재가 사용되었습니다.
링 터미널 빨간색 납땜 1/0 Awg
스타일 | 모델 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MC1 / 0-12RX | ₩1,355,497 | |||
B | MC1 / 0-38RX | ₩1,355,480 | |||
C | MC1 / 0-14RX | ₩1,116,360 |
12 ~ 10 AWG 링 터미널
스타일 | 모델 | 터미널 유형 | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C843 | ₩59,465 | 50 | |||||||||
A | 24C842 | ₩68,985 | 50 | |||||||||
B | 24C869 | ₩20,440 | 50 | |||||||||
A | 24C845 | ₩83,912 | 50 | |||||||||
A | 24C844 | ₩60,707 | 50 | |||||||||
C | 24C758 | ₩43,732 | 50 | |||||||||
D | 24C957 | ₩41,002 | 50 | |||||||||
D | 24C964 | ₩66,920 | 50 | |||||||||
D | 24C963 | ₩94,395 | 50 | |||||||||
D | 24C962 | ₩91,139 | 50 | |||||||||
D | 24C961 | ₩85,382 | 50 | |||||||||
E | 4FRG6 | ₩35,857 | 50 | |||||||||
E | 5WHG2 | ₩36,225 | 50 | |||||||||
F | 4FRF1 | ₩44,869 | 25 | |||||||||
G | 5UGP1 | ₩13,562 | 50 | |||||||||
F | 5UGN5 | ₩32,025 | 25 | |||||||||
H | 5UGP2 | ₩49,752 | 50 | |||||||||
I | 4FRE9 | ₩44,660 | 25 | |||||||||
J | 4FRF2 | ₩44,642 | 25 | |||||||||
G | 5WHG5 | ₩33,740 | 50 | |||||||||
K | 4FRH8 | ₩41,090 | 50 |
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1501-25 | ₩24,815 | |||
A | CPGI-B-106-1501-벌크 | - | RFQ | ||
A | CPGI-B-106-1991-25 | ₩27,632 | |||
A | CPGI-B-106-1991-벌크 | - | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1802-25 | ₩27,667 | |
A | CPGI-B-106-1802-벌크 | - | RFQ |
22 ~ 18 AWG 링 터미널
12 ~ 10 AWG 링 터미널
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10RC-8 | ₩113,120 | |||||||
A | 10RC-10 | ₩111,387 | |||||||
A | 10RC-38 | ₩140,000 | |||||||
A | 10RC-6 | ₩103,372 | |||||||
A | 10RC-14 | ₩127,995 | |||||||
B | C10-10A | ₩59,675 | |||||||
A | 10RC-516 | ₩135,870 | |||||||
C | C10 - 10 | ₩70,962 | |||||||
C | C10 - 14 | ₩96,285 | |||||||
D | NW10-8 | ₩269,692 | |||||||
C | C10-6-SK | ₩67,515 | |||||||
C | C10-8-SK | ₩59,412 | |||||||
C | C10 - 12 | ₩108,989 | |||||||
C | C10 - 38 | ₩87,325 | |||||||
D | NW10-10 | ₩135,677 | |||||||
C | C10 - 516 | ₩84,472 | |||||||
E | RC10-10 | ₩121,450 | |||||||
F | RC10-12 | ₩224,910 | |||||||
G | RC10-8 | ₩92,925 | |||||||
H | RC10-14 | ₩111,475 | |||||||
I | RC10-6 | ₩83,160 | |||||||
J | RC10-516 | ₩144,865 | |||||||
K | RC10-38 | ₩96,897 |
KN14 시리즈 링 터미널
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LTZUS09B-A | ₩185,724 | RFQ |
B | LTZUS05B-E | ₩76,272 | RFQ |
C | LTZUS05B-B | ₩76,272 | RFQ |
B | LTZUS06B-B | ₩90,412 | RFQ |
B | LTZUS07B-C | ₩101,639 | RFQ |
C | LTZUS07B-B | ₩101,639 | RFQ |
A | LTZUS11B-A | ₩269,416 | RFQ |
C | LTZUS08B-A | ₩132,664 | RFQ |
C | LTZUS06B-D | ₩90,412 | RFQ |
12 ~ 10 AWG 링 터미널
스타일 | 모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH10-10R-E | ₩91,262 | 20 | ||||||
B | PN10-10R-L | ₩144,847 | 50 | ||||||
B | PN10-14R-L | ₩148,032 | 50 | ||||||
B | PN10-14R-D | ₩629,877 | 500 | ||||||
B | PN10-56R-L | ₩178,325 | 50 | ||||||
B | PN10-10R-D | ₩665,735 | 500 | ||||||
B | PN10-38R-L | ₩157,640 | 50 | ||||||
B | PN10-12R-Q | ₩137,760 | 25 | ||||||
B | PN10-8R-D | ₩632,940 | 500 | ||||||
B | PN10-6R-L | ₩155,382 | 50 | ||||||
B | PN10-8R-L | ₩142,695 | 50 |
스타일 | 모델 | 자재 | 스터드 크기 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 80852 | ₩1,400 | RFQ | |||
A | 80853 | ₩1,603 | RFQ | |||
A | 80854 | ₩1,552 | RFQ | |||
A | 80863 | ₩1,756 | RFQ | |||
A | 80864 | ₩1,909 | RFQ | |||
A | 80865 | ₩2,163 | RFQ | |||
A | 80843 | ₩1,272 | RFQ | |||
A | 80857 | ₩6,109 | RFQ | |||
A | 80359 | ₩7,076 | RFQ | |||
A | 80346 | ₩19,141 | RFQ | |||
A | 80344 | ₩12,829 | RFQ | |||
A | 80334 | ₩16,087 | RFQ | |||
A | 80332 | ₩9,061 | RFQ | |||
A | 80859 | ₩7,509 | RFQ | |||
A | 80330 | ₩7,127 | RFQ | |||
A | 80851 | ₩4,530 | RFQ | |||
A | 80849 | ₩3,538 | RFQ | |||
A | 80847 | ₩4,250 | RFQ | |||
A | 80845 | ₩3,054 | RFQ | |||
A | 80357 | ₩22,400 | RFQ | |||
A | 80354 | ₩13,847 | RFQ | |||
A | 80350 | ₩24,130 | RFQ | |||
A | 80338 | ₩8,756 | RFQ | |||
A | 80328 | ₩2,392 | RFQ | |||
A | 80840 | ₩4,963 | RFQ |
T14 시리즈 링 터미널
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 54516NS | ₩67,228 | RFQ |
B | 54514NS | ₩55,244 | RFQ |
A | 54530NS | ₩332,640 | RFQ |
B | ETH-ADJSP-SS | ₩11,144 | RFQ |
B | 214420 | ₩1,792 | RFQ |
RB484 시리즈 링 터미널
Thomas & Betts RB484 시리즈 링 터미널은 안전한 와이어 연결을 위해 전기 패널, 제어 캐비닛 및 자동차 배선에 사용됩니다. 이 나일론 절연 링 터미널은 와이어 끝에 압착되도록 설계되어 스터드 또는 나사 터미널에 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다. 전기 전도성을 위한 구리 구조와 와이어를 쉽게 삽입할 수 있도록 깔때기 모양의 배럴 입구가 있습니다. 와이어를 강하게 잡을 수 있도록 톱니 모양 디자인이 특징입니다.
Thomas & Betts RB484 시리즈 링 터미널은 안전한 와이어 연결을 위해 전기 패널, 제어 캐비닛 및 자동차 배선에 사용됩니다. 이 나일론 절연 링 터미널은 와이어 끝에 압착되도록 설계되어 스터드 또는 나사 터미널에 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다. 전기 전도성을 위한 구리 구조와 와이어를 쉽게 삽입할 수 있도록 깔때기 모양의 배럴 입구가 있습니다. 와이어를 강하게 잡을 수 있도록 톱니 모양 디자인이 특징입니다.
T18 시리즈 링 터미널
링 터미널 블랙 브레이징 2/0 Awg
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MC2 / 0-12RX | ₩1,550,202 | |||
B | MC2 / 0-38RX | ₩1,550,202 |
K6 시리즈 링 터미널
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LTTES01G-C | ₩8,568 | RFQ |
B | LTXES03B-C | ₩16,996 | RFQ |
B | LTXES03B-L | ₩16,996 | RFQ |
A | LTWHIP12-8-10 | ₩179,704 | RFQ |
C | LTOES08G-A | ₩87,192 | RFQ |
C | LTOES12G-A | ₩268,632 | RFQ |
B | LTOES09G-A | ₩117,236 | RFQ |
D | LTOES11G-A | ₩157,192 | RFQ |
C | LTOES13G-A | ₩321,272 | RFQ |
더 알아보기
- 덕트 팬 및 액세서리
- 알류미늄
- 주요 재고 있음
- 핀
- 펠트
- Jobber 길이 드릴 비트
- 팬 속도 제어
- 동기식 구동 기어 벨트
- 특수 도구
- 램프 체인저
- APPROVED VENDOR 스트리트 엘보, 90도
- QA1 암 스터드 Ss / ptfe로드 엔드
- WIEGMANN SC 시리즈, 정션 박스 인클로저, 월 마운트
- DIXON 캠 및 그루브 어댑터 커플링
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Dyna Force 시리즈 톱니 모양 클램프
- WOODHEAD 130010 시리즈 슬립 링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-16 Un
- EATON AZ 시리즈 IEC 보조 보호기
- EATON DS/DSII 유형 스프링 릴리스
- GPI 연료 노즐 회전