번디 Tp1010 | 링 터미널, 12 Awg 도체 크기, 노란색 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY TP1010 링 터미널, 12AWG 도체 크기, 노란색

항목: CF4AUD 모델: TP1010
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목링 터미널
컬러 코드노란색
지휘자 범위8.6 "
구멍 크기0.39 "
절연 타입비닐
최대 직경1.4 "
맥스. 절연 Dia.0.280 "
맥스. 전압600V
구멍 수1
스트립 길이19 / 64 "

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드지휘자 범위구멍 크기전체 길이스터드 크기가격
BURNDY TP1014 링 터미널, 12 AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4ART TP1014노란색8.6 "0.5 "1.26 "1.06 "-
RFQ
BURNDY TP1410 링 단자, 16AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4ARV TP1410파란색9.07 "0.39 "0.91 "--
RFQ
BURNDY TP108 링 터미널, 12 AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4ATC TP108노란색8.6 "0.33 "1.03 "--
RFQ
BURNDY TP1610 링 단자, 22 AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4AUK TP1610빨간색--0.85 "--
RFQ
BURNDY TP146 링 터미널, 16 AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4BBA TP146파란색9.07 "0.22 "---
RFQ
BURNDY TP1614 링 단자, 22AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4BEC TP1614빨간색--0.99 "1 / 4 "-
RFQ
BURNDY TP1038 링 단자, 12AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4BED TP1038노란색8.6 "0.69 "1.3 "1.11 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY TP1010 링 터미널, 12AWG 도체 크기, 노란색