화재 및 연기 차단기 액세서리
유지 각도
Dayton 리테이닝 앵글은 Dayton 직사각형 및 정사각형 방화 댐퍼를 수평 또는 수직으로 장착하는 데 사용됩니다. 이 고정 각도는 내부식성을 위한 20갤런 아연도금강 구조를 특징으로 하며 미리 천공된 장착 구멍 및 리벳이 있는 측면과 통합되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 너비는 5.75~23.75인치로 제공됩니다.
Dayton 리테이닝 앵글은 Dayton 직사각형 및 정사각형 방화 댐퍼를 수평 또는 수직으로 장착하는 데 사용됩니다. 이 고정 각도는 내부식성을 위한 20갤런 아연도금강 구조를 특징으로 하며 미리 천공된 장착 구멍 및 리벳이 있는 측면과 통합되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 너비는 5.75~23.75인치로 제공됩니다.
가용성 링크
DAYTON 가용성 링크는 가용성 합금으로 함께 납땜된 두 개의 금속 스트립입니다. 방화 댐퍼 시스템에 사용되어 댐퍼를 자동으로 닫고 화염이 퍼지는 것을 방지합니다. DAYTON 퓨저블 링크는 UL 표준 33을 준수하여 화씨 165도에서 녹기 때문에 조각이 분리될 수 있습니다.
DAYTON 가용성 링크는 가용성 합금으로 함께 납땜된 두 개의 금속 스트립입니다. 방화 댐퍼 시스템에 사용되어 댐퍼를 자동으로 닫고 화염이 퍼지는 것을 방지합니다. DAYTON 퓨저블 링크는 UL 표준 33을 준수하여 화씨 165도에서 녹기 때문에 조각이 분리될 수 있습니다.
화재 및 연기 차단기 액세서리
화재 및 연기 댐퍼 액세서리는 화염이 정격 장벽 너머로 퍼지는 것을 방지합니다. 액세서리 카탈로그에는 가용 링크 및 유지 각도가 포함되어 있습니다. 가용성 링크는 방화 댐퍼를 닫는 데 사용되며 화씨 165도에서 녹을 수 있는 가용성 합금으로 결합된 두 개의 금속 스트립으로 구성됩니다. 고정 각도는 평평한 표면을 위해 벽/바닥 개구부와 슬리브 어셈블리 사이의 공간을 설치 및 덮는 데 도움이 되며 최대 23.75인치의 실제 너비로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 폼
- 주철
- 패드 및 애플리케이터
- 스프레이 호스
- 데스크 무버
- 모자 못
- 디케 이드 박스
- ANCRA CARGO 수직 E- 트랙
- BUSSMANN 클래스 K5 : 시리즈 NON
- ALPHA FITTINGS 스위블 런 티
- SENSIT 휴대용 케이스
- COOPER B-LINE B281SQ 시리즈 포스트 베이스
- 80/20 15 시리즈 T-슬롯 돌출부
- DAYTON 소음기
- ALL GEAR 수목 재배가 황소 밧줄
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- MACURCO 혼 스트로브