화재 및 연기 차단기
화재 및 연기 차단기, 직사각형
Dayton 직사각형 방화 댐퍼는 덕트 내부의 화재 확산을 막기 위해 환기, 난방 및 공조 덕트에 사용되는 방화 프레임입니다. 화재 시 댐퍼를 닫아야 할 때 가압 기류를 갖도록 제조된 방화 등급 장벽 또는 덕트 시스템의 침투에 사용하도록 설계되었습니다. 0.219 ~ 1.416평방피트 범위의 자유 면적을 갖는 변형으로 제공되는 다양한 방화 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
Dayton 직사각형 방화 댐퍼는 덕트 내부의 화재 확산을 막기 위해 환기, 난방 및 공조 덕트에 사용되는 방화 프레임입니다. 화재 시 댐퍼를 닫아야 할 때 가압 기류를 갖도록 제조된 방화 등급 장벽 또는 덕트 시스템의 침투에 사용하도록 설계되었습니다. 0.219 ~ 1.416평방피트 범위의 자유 면적을 갖는 변형으로 제공되는 다양한 방화 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
스타일 | 모델 | 덕트 형상의 경우 | 프레임리스 플랜지 | 자유 지역 | 실장 형 | 전체 높이 | 대략적인 개구부 모양 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TGA3 | ₩99,750 | ||||||||
B | 2TGD4 | ₩123,164 | ||||||||
B | 2TGD5 | ₩128,380 | ||||||||
A | 2TGC3 | ₩161,402 | ||||||||
A | 2TGA9 | ₩138,110 | ||||||||
A | 2TGA7 | ₩111,037 | ||||||||
C | 2TGF8 | ₩213,325 | ||||||||
C | 2TGF7 | ₩192,342 | ||||||||
B | 2TGE1 | ₩200,865 | ||||||||
B | 2TGD9 | ₩175,980 | ||||||||
B | 2TGD7 | ₩137,445 | ||||||||
B | 2TGD3 | ₩111,895 | ||||||||
A | 2TGA6 | ₩109,900 | ||||||||
A | 2TGC6 | ₩182,104 | ||||||||
C | 2TG2 | ₩260,610 | ||||||||
C | 2TGF5 | ₩203,962 | ||||||||
C | 2TGF2 | ₩174,335 | ||||||||
C | 2TGF1 | ₩173,775 | ||||||||
C | 2TGE8 | ₩166,862 | ||||||||
B | 2TGE4 | ₩251,142 | ||||||||
B | 2TGD1 | ₩110,372 | ||||||||
A | 2TGC2 | ₩118,405 | ||||||||
C | 2TGF3 | ₩178,587 | ||||||||
A | 2TGA5 | ₩107,135 | ||||||||
D | 2TGA8 | ₩155,785 |
소방 댐퍼, 정사각형
스타일 | 모델 | 자유 지역 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2TGA1 | ₩118,352 | |||
B | 2TGC8 | ₩143,360 | |||
C | 2TGE6 | ₩152,967 | |||
A | 2TGA2 | ₩100,502 | |||
B | 2TGC9 | ₩148,627 | |||
C | 2TGE7 | ₩153,002 | |||
C | 2TGE9 | ₩168,315 | |||
B | 2TGD2 | ₩127,837 | |||
A | 2TGA4 | ₩107,520 | |||
B | 2TGD6 | ₩186,952 | |||
C | 2TGF4 | ₩189,245 | |||
C | 2TGF6 | ₩220,500 | |||
B | 2TGD8 | ₩168,070 | |||
A | 2TGC1 | ₩201,197 | |||
C | 2TGF9 | ₩235,917 | |||
A | 2TGC4 | ₩200,479 | |||
B | 2TGE2 | ₩185,535 | |||
C | 2TG1 | ₩266,525 | |||
B | 2TGE3 | ₩259,647 | |||
A | 2TGC5 | ₩221,479 | |||
C | 2TG3 | ₩339,465 | |||
B | 2TGE5 | ₩257,950 | |||
A | 2TGC7 | ₩225,732 |
방화 댐퍼, 원형
Dayton 원형 방화 댐퍼는 사무실 건물과 의료 시설에서 연기와 화재의 확산을 방지하는 데 사용됩니다. 내부식성을 위해 20 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 하며 동적, 수직 및 수평 방향의 공기 흐름을 수용할 수 있습니다. 이 댐퍼는 UL 표준을 충족하며 3.875, 5.875, 7.875, 9.875, 11.875 및 13.875인치의 직경으로 제공됩니다.
Dayton 원형 방화 댐퍼는 사무실 건물과 의료 시설에서 연기와 화재의 확산을 방지하는 데 사용됩니다. 내부식성을 위해 20 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 하며 동적, 수직 및 수평 방향의 공기 흐름을 수용할 수 있습니다. 이 댐퍼는 UL 표준을 충족하며 3.875, 5.875, 7.875, 9.875, 11.875 및 13.875인치의 직경으로 제공됩니다.
슬리브가 있는 사각 방화 댐퍼, 스틸
Dayton 화재 댐퍼는 화염 확산을 방지하고 건물을 비울 수 있는 추가 시간을 제공합니다. 이 장치에는 HVAC 시스템의 각 섹션을 통과하는 공기 흐름의 양을 조절하는 슬리브가 있으며 조정을 위해 접근할 수 있는 영역에 있습니다(필요한 경우). 화씨 165도까지 견딜 수 있으며 정적 및 동적 장착 스타일로 제공됩니다.
Dayton 화재 댐퍼는 화염 확산을 방지하고 건물을 비울 수 있는 추가 시간을 제공합니다. 이 장치에는 HVAC 시스템의 각 섹션을 통과하는 공기 흐름의 양을 조절하는 슬리브가 있으며 조정을 위해 접근할 수 있는 영역에 있습니다(필요한 경우). 화씨 165도까지 견딜 수 있으며 정적 및 동적 장착 스타일로 제공됩니다.
화재 및 연기 차단기
화재 및 연기 댐퍼는 비상 화재 상황에서 화재 및 연기의 확산을 방지하도록 설계되었습니다. 건물, 사무실, 의료 시설 및 상업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 댐퍼는 HVAC 시스템에 설치되며 덕트 온도가 극한 수준에 도달하거나 연기가 감지되면 자동으로 차단되는 블레이드를 포함합니다. 이러한 UL 인증 장치는 수직 또는 수평 방향으로 장착하여 화염 확산 속도를 늦추고 건물을 비울 수 있는 추가 시간을 제공할 수 있습니다. 이러한 다양한 범위에서 선택 데이튼 (Dayton) 직사각형, 정사각형 및 원형 옵션으로 제공되는 방화 댐퍼.
더 알아보기
- 릴레이
- 청력 보호
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 호스 턱받이 및 소화전
- 스테이플
- 화학 정량 펌프
- 콘크리트 기타 도구
- 클로 / 립 / 프레임 해머
- 특수 마이크로 미터
- 용접 링크 및 클램프
- LEESON 56C 프레임, DC 영구 자석 모터
- SPEAKMAN 물때 방지 밸브 벽면 장착 1/2 인치
- GRAINGER 카톤 씰링 테이프 지우기
- A.R. NORTH AMERICA 빠른 연결 플러그
- ACCUFORM SIGNS 스티어링 휠 커버
- FERVI 기어 풀러
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 3미크론
- GRUVLOK 아연도금 90도 팔꿈치
- Cementex USA 절연 소켓, 6포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- GPI 연료 노즐 회전