BURNDY YAV25L 링 터미널, 3/8인치 스터드 크기, 1/0 AWG 도체 크기
항목: CF4DBX
모델: YAV25L
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
볼트 구멍 크기 | 터널형 엘라스틱 페이스 |
구멍 수 | 1 |
스트립 길이 | 11 / 16 " |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 볼트 구멍 크기 | 컬러 코드 | 지휘자 범위 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CRS2 | 5 / 16 " | 만다린 고리 | - | - | - | - | - | 1.27 " | - | RFQ
| |
YAV14T5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 " | - | RFQ
| |
YAV8CL1BOX | 1 / 4 " | 니트 칼라 | - | - | - | - | - | 1.22 " | - | RFQ
| |
야브6CL2 | 1.11 " | 터널형 엘라스틱 페이스 | - | - | - | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
야브14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 " | - | RFQ
| |
YAV6CL4BOX | 5 / 16 " | 만다린 고리 | - | - | 0.56 " | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
YAV9CT9BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.