Burndy 브18 | 링 터미널, 22 Awg 도체 크기, 빨간색 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY YAEV18 링 터미널, 22AWG 도체 크기, 빨간색

항목: CF4CZP 모델: YAEV18
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목링 터미널
컬러 코드빨간색
구멍 크기0.39 "
절연 타입나일론
맥스. 전압600V
구멍 수1
전체 길이0.91 "
UPC7818100248122

제품 변형

프로덕트모델볼트 구멍 크기컬러 코드지휘자 범위구멍 크기전체 길이스터드 크기가격
BURNDY YAEV2CRS1 링 단자, 2AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4AVU YAEV2CRS1니트 칼라빨간색-0.5 "-1 / 4 "--
RFQ
BURNDY YAEV4CL 링 단자, 4AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4AYB 야에브4CL-노란색--1.62 "1 / 4 "--
RFQ
BURNDY YAEV6CL 링 단자, 6 AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4AYC 야에브6CL-파란색--1.56 "1 / 4 "--
RFQ
BURNDY YAEV6CH1 링 단자, 6 AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4BCD YAEV6CH1부착 후드파란색--1.72 "---
RFQ
BURNDY TN1410 링 터미널, 16AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4BEW TN1410-파란색8.95 "-0.89 "---
RFQ
BURNDY TN1010 링 단자, 12AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4BFD TN1010-노란색8.6 "-1.12 "---
RFQ
BURNDY TN1038 링 터미널, 12 AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4BGE TN1038-노란색8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YAEV18 링 터미널, 22AWG 도체 크기, 빨간색