HOFFMAN Spectra Cool N21 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
Hoffman SpectraCool N21 시리즈 내로우 에어컨은 더 좁고 깊이가 낮은 캐비닛 내부에 설치할 때 시원한 공기를 공급합니다. 이 에어컨은 최소한의 눈에 보이는 패스너 사용으로 12인치(300mm) 깊이의 벽 및 바닥 장착 인클로저에 적합합니다. 115, 230 또는 460VAC 전원 입력이 필요합니다....터미널 블록 내부에 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N210216G051 | RFQ
|
A | N210226G050 | RFQ
|
A | N210246G051 | RFQ
|
A | N210246G050 | RFQ
|
A | N210216G050 | RFQ
|
A | N210226G051 | RFQ
|
특징
- Hoffman SpectraCool N21 시리즈 협소형 에어컨에는 오염 물질로부터 코일을 보호하고 최대 냉각 성능을 보장하기 위해 세척 및 재사용이 가능한 알루미늄 메쉬 필터가 있습니다.
- 온도 설정점을 쉽게 제어할 수 있도록 인클로저에 기계식 온도 조절 장치가 있습니다.
- 콘덴서 코일은 대부분의 응용 분야에서 필터 없이 작동할 수 있도록 먼지에 강합니다.
- 이 장치에는 실외 환경에 사용할 수 있도록 NEMA 등급의 아연 도금 강판 또는 스테인리스 강판 덮개가 있습니다.
- 실내 에어컨은 히터 스트립, 도어 스위치 및 기타 시스템 요구 사항 일치를 위한 전원 차단 릴레이 및 안전 표준으로 오작동 스위치를 통한 능동적 응축수 관리 기능을 추가로 제공합니다.
- 정상 용량은 2000 BTUh 또는 586W입니다.
- 이 에어컨은 R134a 친환경 냉매를 사용합니다.
호환 액세서리
- Hoffman 89206050 원격 디지털 컨트롤러: 이 장치를 사용하면 보안 인터넷 연결을 통해 SpectraCool 에어컨을 원격으로 모니터링하고 관리하여 생산성과 안정성을 높일 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL / cUL
- CE
- EAC
자주 묻는 질문
이 Hoffman SpectraCool N21 시리즈 내로우 에어컨의 작동 온도는 얼마입니까?
이러한 에어컨은 화씨 -40도(섭씨 -40도)에서 화씨 131도(섭씨 55도) 범위의 온도에서 작동합니다.
이 Hoffman SpectraCool N21 시리즈 좁은 에어컨을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 에어컨을 검사하고 표면 장착 또는 매립 장착 여부를 결정하십시오.
- 인클로저 개구부를 준비하고 개스킷 키트를 사용하여 에어컨에 개스킷을 설치합니다.
- 엔클로저에 에어컨을 똑바로 세웁니다.
- 장치의 배수 튜브를 꼬이거나 장치의 출구 지점 위로 들어 올리지 않고 배선하십시오.
- 전원 코드를 적절하게 접지된 전원 공급 장치에 연결합니다.
이 Hoffman SpectraCool N21 시리즈 좁은 에어컨에서 온도 조절 장치의 온도를 설정하는 방법은 무엇입니까?
- 장치 전면에서 나일론 플러그를 제거합니다.
- 표준 드라이버를 사용하여 조절 나사를 시계 방향으로 돌려 차갑게 설정하고 시계 반대 방향으로 돌려 따뜻하게 조절하십시오.
- 장치에 나일론 플러그를 다시 설치합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교반기
- 고압 유압 실린더
- 퓨즈 클립
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 밸브 휠 렌치
- HVAC 모터
- 소켓 및 비트
- 펀치/끌/핸드드릴
- 유압 여과기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 12A
- NORDFAB 덕트 클램프
- DYNAFORM U 채널
- HYDE 다중 스크레이퍼
- WATTS 테일피스 익스텐션
- APOLLO VALVES AE 시리즈 90도 전동 액추에이터
- HUMBOLDT HCM-4000 시리즈 압축 기계
- SMC VALVES Ke 시리즈 밸브
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 노란색
- WEG Atex 풋 마운트 XNUMX상 방폭 모터