인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N210216G051 | RFQ |
A | N210226G050 | RFQ |
A | N210246G051 | RFQ |
A | N210246G050 | RFQ |
A | N210216G050 | RFQ |
A | N210226G051 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G572026G100 | RFQ |
A | G572026G101 | RFQ |
A | G572026G151 | RFQ |
A | G572046G100 | RFQ |
A | G572046G101 | RFQ |
A | G572046G150 | RFQ |
A | G572026G150 | RFQ |
A | G572046G151 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | BtuH | 주택 컬러 | 주택 자재 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G520846G051 | ₩15,380,732 | ||||||||
A | G520846G050 | ₩12,239,430 | ||||||||
A | G521246G050 | ₩16,543,747 | ||||||||
A | G521246G051 | ₩18,851,262 | ||||||||
A | G520826G050 | ₩12,155,675 | ||||||||
A | G521226G050 | ₩15,865,587 | ||||||||
A | G520816G050 | ₩11,273,815 | ||||||||
A | G521216G050 | ₩15,414,490 |
T 시리즈 T53 중형 실외 인클로저 에어컨
Hoffman T 시리즈 T53 중형 실외 인클로저 에어컨은 민감한 전자 장비를 호스팅하는 실외 인클로저의 이상적인 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 그들은 통신, 산업 자동화 및 감시에 사용됩니다. 이 에어컨은 효율적인 공간 활용 및 최대 용량 최적화를 위해 작은 설치 공간으로 설계되었습니다. 코일을 보호하고 최적의 냉각 성능을 보장하는 청소 및 재사용이 가능한 알루미늄 메쉬 필터가 함께 제공됩니다. 그들은 견고한 공장 및 실외 조건에 적합한 아연 도금 판금/스테인레스 스틸 커버를 칠했습니다. 이 에어컨은 간편한 설치를 위해 마운트 플랜지를 제공하고 향상된 신뢰성을 위해 이중 응축기 측 공기 이동 장치를 갖추고 있습니다. 인클로저 측면에 신뢰할 수 있는 기계식 온도 조절 장치가 있어 쉽고 일관된 온도 제어가 보장됩니다. 이 에어컨은 효과적인 냉각 솔루션을 위해 R134A/R-407C 냉매를 제공합니다.
Hoffman T 시리즈 T53 중형 실외 인클로저 에어컨은 민감한 전자 장비를 호스팅하는 실외 인클로저의 이상적인 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 그들은 통신, 산업 자동화 및 감시에 사용됩니다. 이 에어컨은 효율적인 공간 활용 및 최대 용량 최적화를 위해 작은 설치 공간으로 설계되었습니다. 코일을 보호하고 최적의 냉각 성능을 보장하는 청소 및 재사용이 가능한 알루미늄 메쉬 필터가 함께 제공됩니다. 그들은 견고한 공장 및 실외 조건에 적합한 아연 도금 판금/스테인레스 스틸 커버를 칠했습니다. 이 에어컨은 간편한 설치를 위해 마운트 플랜지를 제공하고 향상된 신뢰성을 위해 이중 응축기 측 공기 이동 장치를 갖추고 있습니다. 인클로저 측면에 신뢰할 수 있는 기계식 온도 조절 장치가 있어 쉽고 일관된 온도 제어가 보장됩니다. 이 에어컨은 효과적인 냉각 솔루션을 위해 R134A/R-407C 냉매를 제공합니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T531926G100 | RFQ |
A | T531926G150 | RFQ |
A | T531946G400 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T622226G150 | RFQ |
A | T622246G400 | RFQ |
T 시리즈 T70 대용량 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | T703626G150 | RFQ |
B | T706026G150 | RFQ |
A | T703646G400 | RFQ |
B | T706046G400 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TE090624011 | RFQ |
A | TE090624010 | RFQ |
A | TE090624020 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | S162016G050 | RFQ |
A | S162016G060 | RFQ |
A | S162026G050 | RFQ |
A | S162026G060 | RFQ |
A | S162046G050 | RFQ |
A | S162046G060 | RFQ |
A | S162516G050 | RFQ |
A | S162516G060 | RFQ |
A | S162526G050 | RFQ |
A | S162546G060 | RFQ |
A | S162526G060 | RFQ |
A | S162546G050 | RFQ |
열교환 기, NEMA 12
인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | Hz | A | BtuH | 설치 | NEMA 인클로저 유형 | 상 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3304504 | ₩12,687,500 | |||||||||
B | 3302100 | ₩5,356,400 | |||||||||
C | 3304510 | ₩8,112,562 | |||||||||
D | 3361500 | ₩9,625,087 | |||||||||
E | 3383510 | ₩10,681,982 | |||||||||
F | 3328500 | ₩12,085,675 | |||||||||
F | 3328510 | ₩11,149,232 | |||||||||
A | 3329504 | ₩22,250,322 | |||||||||
A | 3328544 | ₩19,829,565 | |||||||||
A | 3328504 | ₩16,688,192 | |||||||||
A | 3305544 | ₩17,193,400 | |||||||||
A | 3303504 | ₩11,222,452 | |||||||||
E | 3384510 | ₩11,635,417 | |||||||||
C | 3305540 | ₩12,909,119 | |||||||||
G | 3303500 | ₩7,765,520 | |||||||||
C | 3305500 | ₩10,534,737 | |||||||||
E | 3384500 | ₩12,015,605 | |||||||||
C | 3304540 | ₩12,541,200 | |||||||||
A | 3329544 | ₩22,000,877 | |||||||||
A | 3305514 | ₩14,670,844 | |||||||||
A | 3304514 | ₩12,403,300 | |||||||||
E | 3385500 | ₩16,642,465 | |||||||||
E | 3385510 | ₩16,301,425 | |||||||||
E | 3383500 | ₩11,438,892 | |||||||||
F | 3328540 | ₩12,942,719 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G520816G151 | RFQ |
A | G520816G100 | RFQ |
A | G520826G150 | RFQ |
A | G521246G150 | RFQ |
A | G521216G151 | RFQ |
A | G521216G101 | RFQ |
A | G521216G100 | RFQ |
A | G520846G101 | RFQ |
A | G520826G151 | RFQ |
A | G520826G100 | RFQ |
A | G520816G150 | RFQ |
A | G520816G101 | RFQ |
A | G520816G060 | RFQ |
A | G520826G101 | RFQ |
A | G520846G150 | RFQ |
A | G521226G151 | RFQ |
A | G521246G151 | RFQ |
A | G521246G101 | RFQ |
A | G521246G100 | RFQ |
A | G521226G150 | RFQ |
A | G521226G100 | RFQ |
A | G521216G150 | RFQ |
A | G520846G151 | RFQ |
A | G520846G100 | RFQ |
A | G521226G101 | RFQ |
Spectra Cool G52 시리즈 실내 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | A | BtuH | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G521226G060 | - | RFQ | |||
A | G520826G060 | - | RFQ | |||
A | G521216G060 | - | RFQ | |||
A | G520846G060 | - | RFQ | |||
A | G521246G060 | - | RFQ | |||
B | G520826G051 | ₩14,200,094 | ||||
B | G521226G051 | ₩17,721,795 | ||||
B | G520816G051 | ₩13,795,810 | ||||
B | G521216G051 | ₩17,293,762 |
제네시스 MHB11 시리즈 실내 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | A | BtuH | 깊이 | 높이 | 전압 | 배선 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHB110446G400 | - | RFQ | ||||||
A | MHB110246G400 | - | RFQ | ||||||
B | MHB110226G306 | ₩9,513,752 | |||||||
B | MHB110426G306 | ₩11,907,525 | |||||||
B | HB160826G040 | ₩16,142,035 | |||||||
B | MHB110216G306 | ₩9,242,380 | |||||||
B | MHB110416G307 | ₩11,770,150 |
Spectra Cool N16 시리즈 좁은 소형 실내 인클로저 에어컨
Hoffman SpectraCool N16 시리즈 에어컨은 온도 제어가 필수적인 전기 인클로저, 캐비닛 및 산업 응용 분야에 안정적인 냉각 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 부식 방지를 위한 연강 구조와 중량 대비 강도가 높은 것이 특징입니다. 이 에어컨은 화씨 -40도에서 131도 범위의 온도에서 작동합니다. 온도 조절 장치가 있어서 인클로저 내부의 온도를 설정하고 유지할 수 있습니다. 이 에어컨에는 마운트 플랜지가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
Hoffman SpectraCool N16 시리즈 에어컨은 온도 제어가 필수적인 전기 인클로저, 캐비닛 및 산업 응용 분야에 안정적인 냉각 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 부식 방지를 위한 연강 구조와 중량 대비 강도가 높은 것이 특징입니다. 이 에어컨은 화씨 -40도에서 131도 범위의 온도에서 작동합니다. 온도 조절 장치가 있어서 인클로저 내부의 온도를 설정하고 유지할 수 있습니다. 이 에어컨에는 마운트 플랜지가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N160116G060 | RFQ |
A | N160126G051 | RFQ |
A | N160126G050 | RFQ |
A | N160126G060 | RFQ |
Spectra Cool N28 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G280646G060 | RFQ |
B | N280416G050 | RFQ |
C | N280416G051 | RFQ |
B | N280426G050 | RFQ |
C | N280426G051 | RFQ |
B | N280446G050 | RFQ |
C | N280446G051 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | S101026G050 | RFQ |
A | S101046G050 | RFQ |
A | S101516G050 | RFQ |
A | S101526G050 | RFQ |
A | S101526G060 | RFQ |
A | S101546G050 | RFQ |
A | S101546G060 | RFQ |
A | S101016G050 | RFQ |
A | S101016G060 | RFQ |
A | S101026G060 | RFQ |
A | S101046G060 | RFQ |
A | S101516G060 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G572026G060 | RFQ |
A | G572026G051 | RFQ |
A | G572046G060 | RFQ |
Spectra Cool N43 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N431226G050 | RFQ |
A | N431246G050 | RFQ |
B | N431246G051 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | N210216G060 | RFQ |
A | N210226G060 | RFQ |
A | N210246G060 | RFQ |
더 알아보기
- 제품식별표
- 마감 용품
- 특수히터
- Enclosures
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 방진 장갑 및 랩
- 콘크리트 체인 톱 체인 및 바
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 스냅 버튼
- 타이 후크
- TAYLOR 다이얼 포켓 온도계
- HARRIS 브레이징 팁
- MILLER ELECTRIC 어댑터
- LEGRIS 흐름 제어 조절기
- VULCAN HART 부싱
- VULCAN HART 컨트롤 노브
- HOFFMAN 유형 3R 터미널 박스
- SPEARS VALVES PVC 캡슐화 특수 강화 마개 암형 어댑터, 마개 x ESR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP x IPS 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- GRAINGER 교통 표시기 기둥 및 액세서리