항목 | 외장형 에어컨 |
A | 40 |
BtuH | 341 |
제어 유형 | PID 컨트롤러 |
냉각 용량 | 341BtuH |
냉각 방식 | 냉각제 |
깊이 | 6" |
높이 | 16 " |
주택 컬러 | 회색 (RAL 7024) |
주택 자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12 |
상 | 하나의 |
타입 | 월마운트 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 5" |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8415103040 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3201200 | 9.2/4.7 | 110-230 VAC | ₩ 5,548,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.