ALLEGRO 안전 호흡 송풍기
필터
볼 재질 : 황동 , 기본 재료: 강철 , 송풍기 재질: 강철 , 그릇 재질: 폴리 카보네이트 , 색상: 주황색 , 코드 앰프: 20 , 코드 종류: 중간 의무 , 코드 전압: 120V , 설계: 접이식, 비접이식 , 덕트 마감: PVC 코팅 , 팬 휠 재질: 강철 , 발 재질: 고무 , 연료 종류: 가솔린 , 퓨즈 증폭기: 30 , 퓨즈 유형: 인라인 30A , 석쇠 물자: 강철 , 핸들 게이지: 16가. , 손잡이 유형: 통합 , 하우징 마감: 분말 코팅 , 하우징 재질: 강철 , 허브 재질: 알류미늄 , 인레트 크기: 8" , 최대. 덕팅 온도: 180도 에프 , 맥스. 입구 압력: 60의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 180도 에프 , 분. 현재의: 6.8 , 분. 자유 공기의 흐름: 760 CFM , 분. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 500 CFM , 분. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 360 CFM , 피트 수: 4 , 베인 수: 4 , 단계: 1 , 플레이트 마감: 분말 코팅 , 플레이트 게이지: 12가. , 플러그 유형: 3 구 , 시작 유형: 듀얼 커패시터 , 표면: 싱글 플라이 , 와트: 1875W
스타일 | 모델 | 항목 | 덕트 재질 | 베이스 마감 | 베이스 게이지 | 엔진 브랜드 | 팬 재질 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9504 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | - | - | - | - | - | 16가. | ₩ 1,618,364 | |
B | 9546 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | - | - | - | 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | - | ₩ 943,854 | RFQ
|
C | 9530 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐 | - | - | - | 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | - | ₩ 4,971,527 | |
D | 9537 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | - | - | - | 유리 강화 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | 15가. | ₩ 1,004,690 | |
E | 9502 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 분말 코팅 | 12가. | - | - | - | - | ₩ 2,619,942 | |
F | 9509 | 밀폐 공간 송풍기 | - | - | 14가. | - | - | 입히는 에폭시 분말 | 16가. | ₩ 1,355,200 | |
G | 9505 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | 분말 코팅 | - | 스바루 | - | - | 12가. | ₩ 1,989,225 | |
H | 9507 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 파우더 코팅 화이트 | 16가. | - | 강철 | - | - | ₩ 3,073,381 | |
I | 9508 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | - | - | - | - | - | 16가. | ₩ 3,324,772 | |
J | 9505-50 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | 분말 코팅 | - | 혼다 | - | - | 12가. | ₩ 2,990,909 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 마킹 및 경고 테이프
- 내화학성 및 일회용 작업복
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 압입 기 마커 플레이트
- 인터콤 및 스피커
- 폐기물 처리기
- 기계
- 주요 재고 있음
- 브론즈
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 14V
- WESTWARD MIG 필러 메탈
- BRADY 봉투 쇼핑
- APPROVED VENDOR 단일 부싯돌 라이터
- HOFFMAN 유형 1 개스킷 키트
- INGERSOLL-RAND 밸브 시트
- SMC VALVES 피벗 브래킷
- SMC VALVES Cq2-Z 시리즈 소형 실린더
- BEL-ART - SCIENCEWARE Clavies 내열성 생물학적 위험 오토클레이브/오븐 장갑
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E20, 엘라스토머 커플링