항목 | 밀폐 공간 원심 송풍기 |
베이스 마감 | 분말 코팅 |
소재베이스 | 강철 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
덕트 직경 | 8" |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 크기 | 120 참조 |
연료 형태 | 가솔린 |
계량기 | 12가. |
그릴 마감 | 분말 코팅 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 21.3 " |
HP | 3 1/2마력 |
길이 | 18 1 / 2 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1415 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 815 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 795 CFM |
최대 온도 | 180도 에프 |
블레이드 수 | 8 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9505-50.pdf |
탱크 크기 | 2L |
타입 | 원심 분리기 |
UPC | 741851950518 |
폭 | 19.4 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 덕트 재질 | 베이스 마감 | 베이스 게이지 | 엔진 브랜드 | 팬 재질 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | - | - | - | - | - | 16가. | ₩ 3,324,772 | ||
9505 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | - | 분말 코팅 | - | 스바루 | - | - | 12가. | ₩ 1,989,225 | ||
9504 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | - | - | - | - | - | 16가. | ₩ 1,618,365 | ||
9502 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 분말 코팅 | 12가. | - | - | - | - | ₩ 2,619,942 | ||
9507 | 밀폐 공간 원심 송풍기 | 비닐, 폴리 에스테르 | 파우더 코팅 화이트 | 16가. | - | 강철 | - | - | ₩ 3,073,381 | ||
9509 | 밀폐 공간 송풍기 | - | - | 14가. | - | - | 입히는 에폭시 분말 | 16가. | ₩ 1,355,200 | ||
9530 | 밀폐 공간 송풍기 | 비닐 | - | - | - | 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | - | ₩ 4,971,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.