볼 밸브 연결 어댑터
볼 밸브 연결 어댑터
Apollo Valves는 볼 밸브용 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터를 제조합니다. Apollo 볼 밸브 연결 어댑터는 RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 및 MSS SP-110 표준을 준수합니다. 이 연결 어댑터는 화씨 32도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 작동 압력은 600psi입니다. PVC, CPVC, Poly 및 PEX로 제공되며 FNPT, 푸시 및 스웨트를 비롯한 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 다음 사이트에서 다양한 연결 크기의 다양한 연결 어댑터를 구매하십시오. Raptor Supplies.
Apollo Valves는 볼 밸브용 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터를 제조합니다. Apollo 볼 밸브 연결 어댑터는 RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 및 MSS SP-110 표준을 준수합니다. 이 연결 어댑터는 화씨 32도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 작동 압력은 600psi입니다. PVC, CPVC, Poly 및 PEX로 제공되며 FNPT, 푸시 및 스웨트를 비롯한 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 다음 사이트에서 다양한 연결 크기의 다양한 연결 어댑터를 구매하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연결 크기 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | ₩2,397 | |||
A | 69BV0406PZ | ₩3,237 |
볼 밸브 어댑터, 8인치 길이, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1839149 | CM6UYA | ₩ 74,327 | 자세히 |
볼 밸브 어댑터, 8인치 길이, 3개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1839148 | CM6UXZ | ₩ 196,152 | 자세히 |
볼 밸브 어댑터, 오른손
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
153-372RGR | CH9QEW | ₩ 33,092 | 자세히 |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 노란색, 45도 굽힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92810 | CD4TDY | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92807 | CD4TDV | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92806 | CD4TDU | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 파란색, 45도 굽힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92833 | CD4티 | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92808 | CD4TDW | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터 세트, 1/4 X 1/4 인치, 45도 벤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92811 | CD4TDZ | - | RFQ |
볼 밸브 어댑터, 1/4 X 1/4인치, 빨간색, 45도 굽힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92809 | CD4TDX | - | RFQ |
볼 밸브 연결 어댑터
Raptor Supplies Apollo 및 Uniweld와 같은 브랜드의 다양한 볼 밸브 연결 어댑터를 제공합니다. 볼 밸브 어댑터는 배관 응용 분야에서 누수 방지 파이프 및 튜브 피팅 솔루션을 제공하도록 설계되어 값비싼 트랜지션 피팅이 필요하지 않습니다. 아폴로 볼 밸브 연결 어댑터는 최대 600 PSI의 압력을 견딜 수 있는 RoHS 및 ANSI 준수 어댑터입니다. 1/2인치 파이프마스터 범용 볼 밸브(69BV0501PZ, 69BV0501PZ 및 69BV0401PZ) 및 압력 및 흐름 전달이 안정적이고 일정해야 하는 파이프라인과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 볼 밸브는 CPVC, CWP 및 FNPT 연결 유형으로 제공됩니다. 유니웰드 인라인 및 패널 장착 볼 밸브 어댑터는 시스템에서 분리하기 전에 밸브를 닫아 냉매 손실을 줄이도록 설계되었습니다. 제한된 공간에 쉽게 접근할 수 있도록 45도 구부릴 수 있는 어댑터도 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 고무
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 푸시 버튼
- 와이어 천
- 알루미늄 팬 블레이드
- 신호 컨디셔너
- 걸쇠
- 타이어 체인
- 소켓 액세서리
- WESTWARD 드라이브 핀 펀치
- AQUATROL SAFETY VALVES 69 시리즈 브론즈 조절식 릴리프 밸브
- KLEIN TOOLS 조합 렌치
- COXREELS SD 시리즈 케이블 릴
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 690VAC/700VAC
- HOFFMAN 센터 마운트 스틸 선반
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 천공 도어
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 6-32 unc
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, 소켓 티 입구 x Mipt 출구
- GATES 바리케이드 GreenShield 연료 호스