AQUATROL 안전 밸브 69 시리즈 청동 조절식 릴리프 밸브
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 디스크 재료 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 시트 재질 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69A1A9M3U1 | - | - | - | - | - | - | - | 릴리프 밸브 | ₩ 875,967 | RFQ
|
B | 69A1-125 | 5.875 " | 브론즈 | 125의 PSI | 101 ~ 125 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-150 | 5.875 " | 브론즈 | 150의 PSI | 126 ~ 150 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-300 | 5.875 " | 브론즈 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-200 | 5.875 " | 브론즈 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-100 | 5.875 " | 브론즈 | 100의 PSI | 76 ~ 100 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1S-50 | 5.875 " | 브론즈 | 50의 PSI | 0 ~ 50 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1-15 | 5.875 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1S-100 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 100의 PSI | 51 ~ 100 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-150 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 150의 PSI | 101 ~ 150 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-200 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-250 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-600 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 600의 PSI | 401 ~ 600 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-300 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1S-400 | 5.875 " | 316 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 301 ~ 400 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 430,745 | |
B | 69A1-30 | 5.875 " | 브론즈 | 30의 PSI | 16 ~ 30 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-250 | 5.875 " | 브론즈 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-50 | 5.875 " | 브론즈 | 50의 PSI | 31 ~ 50 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69A1-75 | 5.875 " | 브론즈 | 75의 PSI | 51 ~ 75 psi | 브론즈 | 1 / 2 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 239,645 | |
B | 69B1-200 | 6" | 브론즈 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-300 | 6" | 브론즈 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-30 | 6" | 브론즈 | 30의 PSI | 16 ~ 30 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-150 | 6" | 브론즈 | 150의 PSI | 126 ~ 150 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-50 | 6" | 브론즈 | 50의 PSI | 31 ~ 50 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-75 | 6" | 브론즈 | 75의 PSI | 51 ~ 75 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-100 | 6" | 브론즈 | 100의 PSI | 76 ~ 100 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1-15 | 6" | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1S-50 | 6" | 브론즈 | 50의 PSI | 0 ~ 50 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-150 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 150의 PSI | 101 ~ 150 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-100 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 100의 PSI | 51 ~ 100 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1-125 | 6" | 브론즈 | 125의 PSI | 101 ~ 125 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69B1S-600 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 600의 PSI | 401 ~ 600 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-400 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 301 ~ 400 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-300 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-250 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1S-200 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 480,742 | |
B | 69B1-250 | 6" | 브론즈 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 브론즈 | 3 / 4 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 250,022 | |
B | 69C1S-100 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 100의 PSI | 51 ~ 100 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1S-250 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1-30 | 7.5 " | 브론즈 | 30의 PSI | 16 ~ 30 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-50 | 7.5 " | 브론즈 | 50의 PSI | 31 ~ 50 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-100 | 7.5 " | 브론즈 | 100의 PSI | 76 ~ 100 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-75 | 7.5 " | 브론즈 | 75의 PSI | 51 ~ 75 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-125 | 7.5 " | 브론즈 | 125의 PSI | 101 ~ 125 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-250 | 7.5 " | 브론즈 | 250의 PSI | 201 ~ 250 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1S-300 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1S-200 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1S-150 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 150의 PSI | 101 ~ 150 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1S-400 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 301 ~ 400 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1S-600 | 7.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 600의 PSI | 401 ~ 600 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69C1-150 | 7.5 " | 브론즈 | 150의 PSI | 126 ~ 150 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-200 | 7.5 " | 브론즈 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-300 | 7.5 " | 브론즈 | 300의 PSI | 251 ~ 300 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1-15 | 7.5 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 308,997 | |
B | 69C1S-50 | 7.5 " | 브론즈 | 50의 PSI | 0 ~ 50 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1" | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 553,840 | |
B | 69D1-75 | 8.5 " | 브론즈 | 75의 PSI | 51 ~ 75 psi | 브론즈 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 386,942 | |
B | 69D1S-200 | 8.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 200의 PSI | 151 ~ 200 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 730,747 | |
B | 69D1S-150 | 8.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 150의 PSI | 101 ~ 150 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 730,747 | |
B | 69D1S-50 | 8.5 " | 브론즈 | 50의 PSI | 0 ~ 50 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 730,747 | |
B | 69D1S-100 | 8.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 100의 PSI | 51 ~ 100 psi | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 730,747 | |
B | 69D1-15 | 8.5 " | 브론즈 | 15의 PSI | 0 ~ 15 psi | 브론즈 | 1.25 " | MNPT | 조정 가능한 릴리프 밸브 | ₩ 386,942 |
69 시리즈 브론즈 조절식 릴리프 밸브
Aquatrol 69 시리즈 릴리프 밸브(현장 조정 가능)는 펌프, 탱크, 유압 장비 및 파이프라인을 보호하기 위해 시스템 압력을 제어하거나 제한하는 데 사용됩니다. 이 장치는 연성 및 내식성이 뛰어난 청동 몸체와 스테인리스 스틸 스프링이 가하는 힘을 변경하여 릴리프 압력 설정점을 수동으로 조정하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리를 보호하기 위한 육각 캡과 누출을 제거하기 위한 이중 랩 금속 시트가 장착되어 있습니다. 15~300psi 범위의 공장 설정 압력에서 사용할 수 있는 광범위한 안전 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 잭 액세서리
- 에너지 관리 시스템
- 에어 파일
- 액체 샘플링 장치
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 유압 호스
- 측정 및 레이아웃 도구
- 장비
- 유틸리티 카트
- 소음 제어
- ZURN 네일 클램프
- GEORG FISCHER 블라인드 플랜지, PVC, Schedule 80, 회색
- ASHLAND CONVEYOR 중하 중 2000 적재 용량 컨베이어 H- 스탠드 (캐스터 포함)
- PHOENIX 듀얼 휠 자극기 전면
- COOPER B-LINE B102 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- CHERNE 클린아웃 그리퍼 플러그
- VESTIL HYD 시리즈 대형 리프트, 스테인리스강
- EATON SmartWire-DT 계열 지능형 플러그
- K S PRECISION METALS 황동 구부릴 수 있는 튜브
- AMERICAN TORCH TIP 토치 헤드