VESTIL HYD 시리즈 대형 리프트, 스테인리스강
필터
배터리 포함 : 아니 , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: 리지드, 스위블 , 접을 수 있음: 아니 , 색상: 은 , 포크 길이: 40 " , 포크 폭: 22 " , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 개별 포크 높이: 2 1 / 2 " , 개별 포크 폭: 4 3 / 8 " , 로드 리프터 작동 방법: 발 펌프 , 위치 유형: 보편적 인 , 최대. 여행 거리: 40.12 " , 백 캐스터 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 펌프 수: 22 , 작업 유형: 발 펌프 , 아웃리거 내부 치수: 11 3 / 4 " , 아우트리거 외부 치수: 18 1 / 4 " , 플랫폼 재질: 스테인리스 강 , 스트로크당 플랫폼 이동: 3 / 4 " , 플랫폼 폭: 21 " , 전원: Manual , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 후방 캐스터 유형: 받침
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 존 밸브 액세서리
- 그릇
- 도어 웨지
- 모션 센서 비품 및 키트
- 몰드 케이스 회로 차단기
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 카운터 및 아워 미터
- 우물펌프
- 포장 품질
- TRANSAIR 피팅 엘보
- MR. CHAIN 플라스틱 체인 노란색
- BANJO FITTINGS O 링, 밸브
- DIXON 다이스
- PASS AND SEYMOUR 이중 변조 방지 리셉터클이 있는 초고속 USB Type C 충전기
- GRUVLOK 파이프 나사 90 Deg. 팔꿈치
- EATON 태양광 센터 미터 차단기
- HUMBOLDT Press-Ur-Meter 콘크리트 공기 측정기
- VESTIL HDC-450 시리즈 유압 드럼 스태커
- TSUBAKI BUS200 시리즈 캠 클러치