항목 | 중량 리프트 |
뒤 캐스터 Dia. | 5" |
백 캐스터 유형 | 받침 |
뒤 캐스터 폭 | 2-1 / 2 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 450의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 은 |
포크 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 길이 | 40 " |
포크 너비 | 22 " |
전면 캐스터 Dia. | 5 1 / 8 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 1 5 / 8 " |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 55 " |
개별 포크 높이 | 2 1 / 2 " |
개별 포크 너비 | 4 3 / 8 " |
길이 | 36 " |
로드 리프터 작동 방법 | 발 펌프 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 6-1 / 4 " |
자재 | 부분 스테인리스 강 |
최대 신장 | 45.63 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 신장 | 3.5 " |
피마자 수 | 4 |
백 캐스터 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
펌프 수 | 22 |
펌프 수 | 22 |
조작 | 발 펌프 |
작업 유형 | 발 펌프 |
아우트리거 내부 치수 | 11 3 / 4 " |
아웃리거 외부 치수 | 18 1 / 4 " |
전체 포크 폭 | 22 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
스트로크당 플랫폼 이동 | 3 / 4 " |
플랫폼 폭 | 21 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hyd-5-pss.pdf |
올려 진 높이 | 45-5 / 8 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
서비스 범위 | 3 1/2 인치 ~ 45 5/8 인치 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 106.2 |
선박 높이 (cm) | 132.4 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 플랫폼 길이 | 서비스 범위 | 길이 | 폭 | 높이 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-SS | 450의 파운드. | - | 6 1/4 인치 ~ 45 1/4 인치 | 35.81 " | 21.25 " | 52.13 " | - | ₩ 26,228,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.