배선 조합 장치
토글 스위치, 자체 접지
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RC309 | ₩60,956 | |
B | RC303 | ₩77,364 | |
C | RC101 | ₩45,556 | |
D | RC103W | ₩61,460 | |
C | RC103 | ₩61,460 | |
E | RC309W | ₩60,956 | |
F | RC109AL | - | RFQ |
G | RC303W | ₩77,364 | |
H | RC101AL | - | RFQ |
I | RC303LA | ₩77,364 | |
J | RC101LA | ₩45,556 | |
K | RC101I | ₩45,556 | |
J | RC103LA | ₩61,460 | |
L | RC303AL | - | RFQ |
D | RC101W | ₩45,556 | |
H | RC103AL | - | RFQ |
M | RC109I | ₩44,352 | |
N | RC303I | ₩77,364 | |
O | RC309AL | - | RFQ |
K | RC103I | ₩61,460 | |
P | RC109 | ₩44,352 | |
Q | RC109W | ₩44,352 | |
R | RC109LA | ₩44,352 | |
S | RC309I | ₩60,956 |
스타일 | 모델 | 길이 | |
---|---|---|---|
A | 1300150057 | RFQ | |
A | 1300150030 | RFQ | |
A | 1300150040 | RFQ | |
A | 1300150133 | RFQ | |
A | 1300150131 | RFQ | |
A | 1300150129 | RFQ | |
A | 1300150128 | RFQ | |
A | 1300150060 | RFQ | |
A | 1300150002 | RFQ | |
A | 1300150132 | RFQ | |
A | 1300150130 | RFQ | |
A | 1300150126 | RFQ | |
A | 1300150025 | RFQ | |
A | 1300150063 | RFQ | |
A | 1300150134 | RFQ | |
A | 1300150122 | RFQ | |
A | 1300150094 | RFQ | |
A | 1300150095 | RFQ | |
A | 1300150068 | RFQ | |
A | 1300150061 | RFQ | |
A | 1300150055 | RFQ | |
A | 1300150053 | RFQ | |
A | 1300150039 | RFQ | |
A | 1300150034 | RFQ | |
A | 1300150031 | RFQ |
스타일 | 모델 | 커플 링 타입 | 길이 | 장착 나사 크기 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200740076 | RFQ | |||||
A | 1200740215 | RFQ | |||||
A | 1200740075 | RFQ | |||||
A | 1200740110 | RFQ | |||||
A | 1200740104 | RFQ | |||||
A | 1200740103 | RFQ | |||||
A | 1200740102 | RFQ | |||||
A | 1200740101 | RFQ | |||||
A | 1200740027 | RFQ | |||||
A | 1200740188 | RFQ | |||||
A | 1200740134 | RFQ | |||||
A | 1200740044 | RFQ | |||||
A | 1200740167 | RFQ | |||||
A | 1200740165 | RFQ | |||||
A | 1200740157 | RFQ | |||||
A | 1200740245 | RFQ | |||||
A | 1200740358 | RFQ | |||||
A | 1200740251 | RFQ | |||||
A | 1200740250 | RFQ | |||||
A | 1200740193 | RFQ | |||||
A | 1200740041 | RFQ | |||||
A | 1200740040 | RFQ | |||||
A | 1200740135 | RFQ | |||||
A | 1200740114 | RFQ | |||||
A | 1200740112 | RFQ |
Trademaster 시리즈 조합 단일 극 스위치 및 단일 리셉터클
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 콘센트는 단일 위치에서 조명 및 전원을 제어하는 데 사용됩니다. 이 복합기기는 XNUMX대의 개별 기기 공간에 맞게 설계되어 설치 공간을 절약하고 전기 박스를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하나의 장치에서 스위칭 제어와 전원 콘센트 기능을 모두 제공합니다. 이 차단 스위치 및 리셉터클은 신뢰할 수 있는 전기 연결을 위해 열처리된 삼중 와이프 황동 전원 접점과 함께 제공됩니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 기둥 장착을 허용합니다. 이 NEC 승인 장치에는 이중 기계식 셔터 시스템이 추가로 장착되어 있어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 강화합니다. 이 장치는 또한 방수 작동을 위한 플라스틱 구조와 사용자를 위한 향상된 절연 기능을 갖추고 있습니다.
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 콘센트는 단일 위치에서 조명 및 전원을 제어하는 데 사용됩니다. 이 복합기기는 XNUMX대의 개별 기기 공간에 맞게 설계되어 설치 공간을 절약하고 전기 박스를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하나의 장치에서 스위칭 제어와 전원 콘센트 기능을 모두 제공합니다. 이 차단 스위치 및 리셉터클은 신뢰할 수 있는 전기 연결을 위해 열처리된 삼중 와이프 황동 전원 접점과 함께 제공됩니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 기둥 장착을 허용합니다. 이 NEC 승인 장치에는 이중 기계식 셔터 시스템이 추가로 장착되어 있어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 강화합니다. 이 장치는 또한 방수 작동을 위한 플라스틱 구조와 사용자를 위한 향상된 절연 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TM8111-LVLA | RFQ |
A | TM811-BKCC6 | RFQ |
A | TM811-LVLA | RFQ |
스타일 | 모델 | 길이 | 극 수 | 온도 범위 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300150051 | RFQ | ||||
A | 1300150141 | RFQ | ||||
A | 1300150145 | RFQ | ||||
A | 1300150079 | RFQ | ||||
A | 1300150144 | RFQ | ||||
A | 1300150113 | RFQ | ||||
A | 1300150085 | RFQ | ||||
A | 1300150083 | RFQ | ||||
A | 1300150084 | RFQ | ||||
A | 1300150111 | RFQ | ||||
A | 1300150081 | RFQ | ||||
A | 1300150147 | RFQ | ||||
A | 1300150148 | RFQ | ||||
A | 1300150114 | RFQ | ||||
A | 1300150052 | RFQ | ||||
A | 1300150047 | RFQ | ||||
A | 1300150077 | RFQ | ||||
A | 1300150048 | RFQ | ||||
A | 1300150045 | RFQ | ||||
A | 1300150043 | RFQ | ||||
A | 1300150146 | RFQ | ||||
A | 1300150046 | RFQ | ||||
A | 1300150080 | RFQ | ||||
A | 1300150138 | RFQ | ||||
A | 1300150110 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300530006 | RFQ |
A | 1300530003 | RFQ |
130054 시리즈 암 리셉터클
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300540006 | RFQ |
A | 1300540007 | RFQ |
A | 1300540003 | RFQ |
A | 1300540008 | RFQ |
A | 1300540004 | RFQ |
B | 1300540012 | RFQ |
A | 1300540005 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300550019 | RFQ |
A | 1300550027 | RFQ |
A | 1300550023 | RFQ |
A | 1300550024 | RFQ |
A | 1300550025 | RFQ |
A | 1300550026 | RFQ |
120084 시리즈 암 리셉터클
스타일 | 모델 | 커플 링 타입 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1200840001 | RFQ | |||
A | 1200840009 | RFQ | |||
A | 1200840027 | RFQ | |||
B | 1200840026 | RFQ | |||
B | 1200840025 | RFQ | |||
C | 1200840017 | RFQ | |||
D | 1200840007 | RFQ | |||
D | 1200840016 | RFQ |
130149 시리즈 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301490069 | RFQ | |
B | 1301490090 | RFQ | |
C | 1301490067 | RFQ | |
D | 1301490089 | RFQ | |
E | 1301490088 | RFQ | |
F | 1301490086 | RFQ | |
F | 1301490082 | RFQ |
130146 시리즈 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301460118 | RFQ | ||
A | 1301460128 | RFQ | ||
A | 1301460139 | RFQ | ||
A | 1301460123 | RFQ | ||
A | 1301460135 | RFQ | ||
B | 1301460119 | RFQ | ||
C | 1301460120 | RFQ | ||
A | 1301460117 | RFQ | ||
A | 1301460127 | RFQ | ||
A | 1301460131 | RFQ | ||
A | 1301460133 | RFQ | ||
A | 1301460137 | RFQ | ||
A | 1301460125 | RFQ | ||
A | 1301460129 | RFQ | ||
A | 1301460130 | RFQ | ||
D | 1301460113 | RFQ | ||
A | 1301460115 | RFQ | ||
A | 1301460138 | RFQ | ||
E | 1301460114 | RFQ | ||
A | 1301460122 | RFQ | ||
A | 1301460121 | RFQ | ||
A | 1301460140 | RFQ |
120070 시리즈 수 리셉터클
Woodhead 120070 시리즈 수형 리셉터클은 암형 리셉터클에 맞는 노출된 핀 또는 프롱이 있는 전기 커넥터 또는 플러그입니다. 전자 제품, 산업 기계 및 배전 장치에 이상적입니다. 이 리셉터클은 NEMA 6P 및 IP68 보호 등급으로 습기에 강합니다. 영하 20도에서 80도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
Woodhead 120070 시리즈 수형 리셉터클은 암형 리셉터클에 맞는 노출된 핀 또는 프롱이 있는 전기 커넥터 또는 플러그입니다. 전자 제품, 산업 기계 및 배전 장치에 이상적입니다. 이 리셉터클은 NEMA 6P 및 IP68 보호 등급으로 습기에 강합니다. 영하 20도에서 80도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 커플 링 타입 | 길이 | 장착 나사 크기 | 극 수 | 정위 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200700073 | RFQ | |||||||
A | 1200700146 | RFQ | |||||||
B | 1200700244 | RFQ | |||||||
C | 1200700082 | RFQ | |||||||
A | 1200700011 | RFQ | |||||||
A | 1200700221 | RFQ | |||||||
A | 1200704004 | RFQ | |||||||
A | 1200700226 | RFQ | |||||||
A | 1200700149 | RFQ | |||||||
C | 1200700158 | RFQ | |||||||
A | 1200700151 | RFQ | |||||||
A | 1200700359 | RFQ | |||||||
A | 1200700153 | RFQ | |||||||
A | 1200700091 | RFQ | |||||||
A | 1200700072 | RFQ | |||||||
A | 1200700076 | RFQ | |||||||
C | 1200700238 | RFQ | |||||||
A | 1200700231 | RFQ | |||||||
A | 1200700227 | RFQ | |||||||
A | 1200700155 | RFQ | |||||||
A | 1200700190 | RFQ | |||||||
A | 1200700268 | RFQ | |||||||
A | 1200704002 | RFQ | |||||||
B | 1200700164 | RFQ | |||||||
B | 1200700084 | RFQ |
콤비네이션 스위치
130007 시리즈 수 리셉터클
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300070042 | RFQ |
B | 1300070025 | RFQ |
B | 1300070023 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1200860050 | RFQ |
A | 1200860524 | RFQ |
스타일 | 모델 | 커플 링 타입 | 길이 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301880033 | RFQ | |||
A | 1301880034 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1200740011 | RFQ |
A | 1200740213 | RFQ |
A | 1200740199 | RFQ |
A | 1200740201 | RFQ |
A | 1200740152 | RFQ |
A | 1200740339 | RFQ |
A | 1200740210 | RFQ |
A | 1200740211 | RFQ |
A | 1200740214 | RFQ |
A | 1200740015 | RFQ |
A | 1200740169 | RFQ |
A | 1200740174 | RFQ |
A | 1200740179 | RFQ |
A | 1200740184 | RFQ |
A | 1200740016 | RFQ |
A | 1200740022 | RFQ |
A | 1200740197 | RFQ |
A | 1200740154 | RFQ |
A | 1200740336 | RFQ |
A | 1200740168 | RFQ |
A | 1200740230 | RFQ |
A | 1200740233 | RFQ |
A | 1200740237 | RFQ |
A | 1200740239 | RFQ |
A | 1200740360 | RFQ |
130039 시리즈 암 리셉터클
Woodhead 130039 시리즈 암 리셉터클은 상업용 및 산업용 조명 디스플레이, 플로트 스위치, 모터, 히터, 냉동 시스템, 리미트 스위치, 위치 변환기, 로드 셀, 전원 커넥터 및 근접 센서에 사용되는 소형 커넥터입니다. 이 견고하고 밀봉된 커넥터는 하드 와이어링에 대한 최초의 빠른 연결 대안을 제공합니다. 이 리셉터클은 2에서 19까지의 폴 옵션이 있는 광범위한 회로 및 구성으로 제공됩니다. 이 리셉터클은 최적의 전도성을 위해 수 핀에 일관된 압력을 가하기 위한 스테인리스 스틸 슬리브와 쿼드 빔 소켓 접촉이 특징입니다. 임시 침수 시 침수로부터 보호하기 위해 IP67 표준에 따라 밀봉됩니다. 이 리셉터클은 최적의 성능과 낮은 저항으로 오래 지속되는 도금을 위해 니켈 도금 접점 위에 금을 자랑합니다. 100파운드의 최소 케이블 스트레인 릴리프를 위한 스트레인 릴리프가 장착되어 있으며 측면 하중 조건에서 응력을 효과적으로 처리하도록 설계되었습니다.
Woodhead 130039 시리즈 암 리셉터클은 상업용 및 산업용 조명 디스플레이, 플로트 스위치, 모터, 히터, 냉동 시스템, 리미트 스위치, 위치 변환기, 로드 셀, 전원 커넥터 및 근접 센서에 사용되는 소형 커넥터입니다. 이 견고하고 밀봉된 커넥터는 하드 와이어링에 대한 최초의 빠른 연결 대안을 제공합니다. 이 리셉터클은 2에서 19까지의 폴 옵션이 있는 광범위한 회로 및 구성으로 제공됩니다. 이 리셉터클은 최적의 전도성을 위해 수 핀에 일관된 압력을 가하기 위한 스테인리스 스틸 슬리브와 쿼드 빔 소켓 접촉이 특징입니다. 임시 침수 시 침수로부터 보호하기 위해 IP67 표준에 따라 밀봉됩니다. 이 리셉터클은 최적의 성능과 낮은 저항으로 오래 지속되는 도금을 위해 니켈 도금 접점 위에 금을 자랑합니다. 100파운드의 최소 케이블 스트레인 릴리프를 위한 스트레인 릴리프가 장착되어 있으며 측면 하중 조건에서 응력을 효과적으로 처리하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300390313 | RFQ |
A | 1300390280 | RFQ |
A | 1300390310 | RFQ |
A | 1300390314 | RFQ |
A | 1300390315 | RFQ |
A | 1300390316 | RFQ |
A | 1300390294 | RFQ |
A | 1300390295 | RFQ |
A | 1300390286 | RFQ |
A | 1300390325 | RFQ |
A | 1300390289 | RFQ |
A | 1300390290 | RFQ |
A | 1300390291 | RFQ |
A | 1300390292 | RFQ |
A | 1300390220 | RFQ |
A | 1300390324 | RFQ |
A | 1300390322 | RFQ |
130039 시리즈 수 리셉터클
스타일 | 모델 | 커플 링 타입 | 길이 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1300390206 | RFQ | |||
A | 1300390308 | RFQ | |||
A | 1300390306 | RFQ | |||
B | 1300390307 | RFQ | |||
A | 1300390207 | RFQ | |||
A | 1300390326 | RFQ | |||
A | 1300390320 | RFQ | |||
A | 1300390319 | RFQ | |||
A | 1300390321 | RFQ | |||
C | 1300390298 | RFQ | |||
C | 1300390301 | RFQ | |||
B | 1300390317 | RFQ | |||
B | 1300390318 | RFQ | |||
C | 1300390296 | RFQ | |||
C | 1300390297 | RFQ | |||
C | 1300390299 | RFQ | |||
C | 1300390302 | RFQ | |||
C | 1300390303 | RFQ | |||
C | 1300390304 | RFQ | |||
D | 1300390312 | RFQ | |||
D | 1300390311 | RFQ | |||
E | 1300390283 | RFQ |
Trademaster 시리즈 XNUMX방향 콤비네이션 스위치 및 파일럿 라이트
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 12방향 조합 스위치와 지시등은 출입구가 여러 개인 복도, 계단 및 방에 사용됩니다. 조명을 다양한 위치에서 작동할 수 있으며 조명 상태 확인에 이상적인 내장형 파일럿 조명이 있어 사용자 경험과 안전성이 향상됩니다. 이 제품은 14AWG 및 XNUMXAWG 전선 모두에 대한 측면 전선 호환성을 갖추고 있어 배선 프로세스를 단순화하는 동시에 다양한 게이지 요구 사항을 수용합니다. 이 조합 스위치에는 이중 기계식 셔터 시스템을 갖춘 변조 방지 버전이 장착되어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 향상시킵니다. 별도 또는 공통 피드 연결을 위한 분리 설계가 있어 설치 중에 쉽게 적응할 수 있습니다.
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 12방향 조합 스위치와 지시등은 출입구가 여러 개인 복도, 계단 및 방에 사용됩니다. 조명을 다양한 위치에서 작동할 수 있으며 조명 상태 확인에 이상적인 내장형 파일럿 조명이 있어 사용자 경험과 안전성이 향상됩니다. 이 제품은 14AWG 및 XNUMXAWG 전선 모두에 대한 측면 전선 호환성을 갖추고 있어 배선 프로세스를 단순화하는 동시에 다양한 게이지 요구 사항을 수용합니다. 이 조합 스위치에는 이중 기계식 셔터 시스템을 갖춘 변조 방지 버전이 장착되어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 향상시킵니다. 별도 또는 공통 피드 연결을 위한 분리 설계가 있어 설치 중에 쉽게 적응할 수 있습니다.
더 알아보기
- 마무리공구
- 수레 및 수레 액세서리
- 전기 박스
- 재활용 장비
- 브론즈
- 컨버터블 핸드 트럭
- 디지털 캘리퍼스
- 범용 필터 요소
- 폴리에틸렌 파이프
- 타이어 인플레이션 케이지
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 45도, CTS
- EDSAL 벌크 스토리지 랙
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 편지 Bs
- COOPER B-LINE 유형 4X 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- REELCRAFT 커플러 감소
- BALDOR / DODGE 테이크업 장착 롤러 베어링 장치
- SMC VALVES Tuz 시리즈 내마모성 튜브
- VESTIL PBSS 시리즈 플라스틱 대량 선반 및 보관소
- ENERPAC 텐셔너 어댑터 세트
- GRAINGER 티타늄 막대