컨버터블 핸드 트럭 | Raptor Supplies 대한민국

컨버터블 핸드 트럭

필터

스타일모델가격
ASSR-2₩762,903
RFQ
ASSR₩762,903
RFQ
ASJR-2₩745,950
RFQ
ARDS₩745,950
RFQ
ASJR-3₩745,950
RFQ
ASSR-3₩762,903
RFQ
GRAINGER -

컨버터블 핸드 트럭

스타일모델항목가격
AR6G카트₩387,555
BR2G카트₩286,440
CR14G컨버터블 핸드 트럭₩583,922
DR16RT컨버터블 핸드 트럭₩535,955
ER18RT컨버터블 핸드 트럭₩641,935
B & P MANUFACTURING -

컨버터블 핸드 트럭

스타일모델가격
AA13-B81-C6-D5₩941,325
BB70-C6-D5₩874,107
VESTIL -

C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트

스타일모델베이스 길이무너진 깊이높이단계 수가격
AC-130-220 "14 "39 "2₩292,065
BC-130-329 "18 "50 "3₩341,676
HARPER -

컨버터블 핸드 트럭

스타일모델항목가격
AJDCJ8523EN컨버터블 핸드 트럭₩294,962
BDTC8635P컨버터블 핸드 트럭₩305,830
ADTCK1735P컨버터블 핸드 트럭₩356,195
CJDC2223컨버터블 핸드 트럭₩182,157
DJDCSA8543컨버터블 핸드 트럭₩251,527
EJDCJ8523컨버터블 핸드 트럭₩262,097
FJEDT8635P손수레₩206,710
GJEDTK1935P손수레₩211,890
HPGDYK1935P손수레₩241,535
APPROVED VENDOR -

컨버터블 핸드 트럭

스타일모델휠 지름색상핸들 타입휠 너비전반적인 깊이전체 높이전체 폭플랫폼 크기가격
A4HRG55"스트레이트1.25 "39 "42 "12 "-₩812,682
B21U66510 "회색듀얼 루프3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "X 12"₩601,825
C21U66410 "회색고리3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "X 12"₩630,332
MILWAUKEE -

컨버터블 핸드 트럭

스타일모델가격
ADC35081₩173,530
BDC30087₩233,240
CDC30080S₩213,079
스타일모델가격
AGMA16UAC₩852,727
RFQ
AGMA16UAB₩812,509
RFQ
AGMA16UA5₩764,400
RFQ
AGMA16UAE₩874,109
RFQ
AGMA16UAG₩849,927
RFQ
AGMA16UA3₩776,109
RFQ
AGMA16UA4₩815,309
RFQ
AGMA16UAD₩899,563
RFQ
AGMA16UAF₩812,509
RFQ
스타일모델가격
AGMA81UAC₩890,909
RFQ
AGMA81UAB₩850,690
RFQ
AGMA81UAE₩912,290
RFQ
AGMA81UA3₩814,290
RFQ
AGMA81UA5₩789,854
RFQ
AGMA81UAF₩850,690
RFQ
AGMA81UA4₩853,490
RFQ
AGMA81UAD₩937,745
RFQ
AGMA81UAG₩888,109
RFQ
DAYTON -

컨버터블 핸드 트럭

Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델전체 길이캐스터 Dia.색상전체 폭플랫폼 크기휠 베어링휠 타입휠 너비가격
A34D670-3"빨간색19.25 "45-1 / 2 x 14 인치-단단한 고무2.75 "₩343,140
B4ZJ34-5"21.25 "48-1 / 2 x 12 인치더블 볼공기가 들어있는4"₩517,440
C34D667-3"빨간색20.5 "44-1 / 2 x 14 인치반 공압2.75 "₩316,277
D34D671-5"21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "공기가 들어있는3.5 "₩601,930
E34D672-5"21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "공기가 들어있는3.5 "₩681,117
F34D677-4"빨간색23.75 "42-5/16 x 14-1/2"공기가 들어있는3.5 "₩277,952
G4ZJ3218 "5"블랙 프레임/레드 핸들21 "40 x 13 "공기가 들어있는4"₩263,970
H2W06547 "5"빨간색18 "38 x 13-5 / 8 "더블 볼반 공압2.75 "₩214,654
I4W32347 "5"빨간색20.5 "38 x 13-5 / 8 "더블 볼공기가 들어있는4"₩272,265
J6W05051.75 "5.125 "21.25 "38-1 / 2 x 12 인치더블 볼공기가 들어있는4"₩469,052
K4ZJ3053.5 "5"빨간색20 "42-1/2 x 13-3/4"더블 볼반 공압2.75 "₩333,812
L6W85558 "5"빨간색20 "48-1/2 x 13-3/4"더블 볼단단한 고무2.75 "₩347,462
MAGLINER -

컨버터블 핸드 트럭

Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델핸들 타입항목전체 높이전체 길이플랫폼 크기가격
AGMK16UAB-컨버터블 핸드 트럭---₩681,712
BGMK16UA3-컨버터블 핸드 트럭---₩680,522
CGMK81UAB-컨버터블 핸드 트럭---₩754,705
DGMK16UAE-컨버터블 핸드 트럭---₩774,760
BGMK81UA3-컨버터블 핸드 트럭---₩677,057
BGMK81UAC-컨버터블 핸드 트럭---₩733,827
EXLSC-컨버터블 핸드 트럭---₩1,087,450
BSTK8AAA-스낵 핸드 트럭---₩998,900
BXLSP-컨버터블 핸드 트럭---₩1,003,730
FTPAUAC-컨버터블 핸드 트럭---₩1,246,472
BGMK16UAC-컨버터블 핸드 트럭---₩761,722
GGMK81UAE-컨버터블 핸드 트럭---₩809,427
HGMK81UA4연속 루프컨버터블 핸드 트럭61 "55.75 "51 x 12 "₩850,150
ITPAUA4연속 루프컨버터블 핸드 트럭51 "50 "12 x 50 "₩1,225,245
JGMK16UA4듀얼 그립컨버터블 핸드 트럭51 "47.5 "38 x 12 "₩710,955
VESTIL -

컨버터블 핸드 트럭

Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.

스타일모델노즈플레이트 길이캐스터 Dia.캐스터 유형플랫폼 용량플랫폼 트럭 높이플랫폼 트럭 길이플랫폼 트럭 폭가격
ADSHT-500-PN-4"받침-36 "42 "22 "20 "₩389,301
BCSHT-5007 1 / 2 "10"(고체), 5"(고체)공기가 들어있는750의 파운드.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "₩698,447
CCAHT-5007 1 / 4 "10"(고체), 4"(고체)공기가 들어있는650의 파운드.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "₩706,083
WESCO -

Spartan III 알루미늄 핸드 트럭

Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.

스타일모델가격
A220591₩1,442,267
B220594₩1,502,327
C220593₩1,472,049
WESCO -

코브라프로

Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.

스타일모델길이전체 높이가격
A22065338 "51.75 "₩5,877,556
B22065650.75 "61.75 "₩5,963,121
WESCO -

Spartan Economy Aluminium 2 in 1 트럭

Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.

스타일모델전체 높이플랫폼 크기휠 재질가격
A219998-A40 "12 "X 38"단단한 고무₩637,445
B21999840 "12 "X 38"단단한 고무₩556,805
C220145-A40 "12 "X 38"미세 다공성 폴리 우레탄₩762,872
B22014540 "12 "X 38"미세 다공성 폴리 우레탄₩652,336
D21999945.5 "12 "X 51"단단한 고무₩573,185
D219999-A45.5 "12 "X 51"단단한 고무₩655,314
D22014445.5 "12 "X 51"미세 다공성 폴리 우레탄₩660,240
C220144-A45.5 "12 "X 51"미세 다공성 폴리 우레탄₩790,592
B22000052 "12 "X 38"공기가 들어있는₩549,016
A220000-A52 "12 "X 38"공기가 들어있는₩638,705
D22000161.5 "12 "X 51"공기가 들어있는₩568,030
C220001-A61.5 "12 "X 51"공기가 들어있는₩657,376
WESCO -

코브라 알루미늄 컨버터블 핸드트럭

Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델회로 차단기 유형핸들 타입부하 용량전체 높이전체 폭플랫폼 크기휠 재질가격
A220516560끊임없는1160의 파운드45.5 "55.625 "12 "X 50.75"미세 다공성 폴리 우레탄₩998,263
B220515560듀얼 핸들1160의 파운드40 "46.5 "12 "X 38"미세 다공성 폴리 우레탄₩973,521
A220667560끊임없는1160의 파운드45.5 "55.625 "12 "X 50.75"미세 다공성 폴리 우레탄₩971,689
A220618560끊임없는1160의 파운드45.5 "55.625 "12 "X 50.75"미세 다공성 폴리 우레탄₩962,983
B220666560듀얼 핸들1160의 파운드40 "46.5 "12 "X 38"미세 다공성 폴리 우레탄₩953,934
B220622560듀얼 핸들1160의 파운드40 "46.5 "12 "X 38"미세 다공성 폴리 우레탄₩873,981
B220297600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"단단한 고무₩852,103
A220294600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩876,272
B220293600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"공압 캐스터₩861,954
A220493600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"단단한 고무₩936,981
A220497600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩905,940
A220492600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"단단한 고무₩910,750
A220488600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"반공압 캐스터₩932,400
A220496600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩914,530
A220484600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩940,876
B220490600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"단단한 고무₩831,943
A220296600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"단단한 고무₩877,876
A220290600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩874,325
B220494600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"공압 캐스터₩870,316
A220292600끊임없는1200의 파운드.45.5 "55.625 "12 "X 50.75"공압 캐스터₩898,838
B220295600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"공압 캐스터₩858,060
B220491600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"단단한 고무₩899,410
B220487600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"반공압 캐스터₩867,681
B220495600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"공압 캐스터₩829,652
B220483600듀얼 핸들1200의 파운드.40 "46.5 "12 "X 38"공압 캐스터₩933,316
WESCO -

경제적이고 컨버터블 2-in-1 핸드 트럭

Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.

스타일모델회로 차단기 유형항목전체 높이전체 길이전체 폭플랫폼 크기휠 재질가격
A2103255002 위치 핸드 트럭48 "16 "20 "36 "공기가 들어있는₩405,490
A2103215002 위치 핸드 트럭48 "15 "20 "36 "반 공압식₩354,976
A2103265002 위치 핸드 트럭48 "16 "20 "36 "반 공압식₩424,276
A2103245002 위치 핸드 트럭48 "16 "20 "36 "반 공압식₩419,580
B210219600컨버터블 핸드 트럭51.5 "19.5 "22 "49.5 "공기가 들어있는₩655,200
WESCO -

2-in-1 산업용 스틸 핸드 트럭

Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.

스타일모델회로 차단기 유형가격
A210138700₩1,169,967
A210139700₩856,112
A210140800₩857,601
스타일모델가격
AXLAE₩1,243,200
RFQ
A엑스랩₩1,184,400
RFQ
A엑스랩₩1,181,600
RFQ
AXLAF₩1,181,600
RFQ
AXLAG₩1,219,018
RFQ
AXLAC₩1,196,363
RFQ
AXLAD₩1,268,654
RFQ
WESCO -

다목적 사무용 캐디, 반공압식 바퀴

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
272079AG7KBZ₩ 483,038
WESCO -

접이식 탁상용 카트, 200Lbs 용량, 4 회전

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
272233AG7KCA₩ 493,716
12

컨버터블 핸드 트럭

컨버터블 핸드 트럭은 상자, 상자 및 원자재와 같은 무거운 품목을 옮기기 위해 직립형 트럭 또는 플랫폼 트럭으로 사용됩니다. 2 륜 핸드 트럭에서 4 륜 플랫폼 트럭으로 쉽게 전환 할 수 있습니다. Raptor Supplies B & P Manufacturing, Wesco와 같은 브랜드의 다양한 컨버터블 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 멀티 카트 그리고 Magliner. Vestil 알루미늄 및 스틸 컨버터블 핸드 트럭은 수직 및 수평 위치에서 모두 작동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭에는 견고한 공압 및 회 전형 솔리드 고무 캐스터가있어 이동이 간편합니다. Spartan Economy 알루미늄 트럭 from 웨스코 53.5륜 구성으로 적재물을 수평으로 배열하고 55.6륜 구성으로 적재물을 수직으로 쌓을 수 있는 페달 해제 기능이 있습니다. 이 트럭에는 큰 하중을 지탱할 수 있는 넓은 노즈 플레이트가 있는 견고하고 가벼운 알루미늄 프레임이 있습니다. 전체 높이가 최대 XNUMX인치이고 너비가 최대 XNUMX인치인 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.