PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 리셉터클
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | 691-그 | - | RFQ
|
B | 681-그 | - | RFQ
|
C | 671-그 | - | RFQ
|
D | TM818TRICC6 | - | RFQ
|
E | 691 | 갈색 | RFQ
|
F | 671 | 갈색 | RFQ
|
G | 691-나 | 상아 | RFQ
|
H | 681-나 | 상아 | RFQ
|
I | 671-나 | 상아 | RFQ
|
J | 691-W | 백 | RFQ
|
K | 671-W | 백 | RFQ
|
L | 681-W | 백 | RFQ
|
Trademaster 시리즈 조합 단일 극 스위치 및 단일 리셉터클
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 콘센트는 단일 위치에서 조명 및 전원을 제어하는 데 사용됩니다. 이 복합기기는 XNUMX대의 개별 기기 공간에 맞게 설계되어 설치 공간을 절약하고 전기 박스를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하나의 장치에서 스위칭 제어와 전원 콘센트 기능을 모두 제공합니다. 이 차단 스위치 및 리셉터클은 신뢰할 수 있는 전기 연결을 위해 열처리된 삼중 와이프 황동 전원 접점과 함께 제공됩니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 기둥 장착을 허용합니다. 이 NEC 승인 장치에는 이중 기계식 셔터 시스템이 추가로 장착되어 있어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 강화합니다. 이 장치는 또한 방수 작동을 위한 플라스틱 구조와 사용자를 위한 향상된 절연 기능을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처킹 리머
- 근접 결합 펌프 모터
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 배수구
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 배급장비/피팅/커플링
- 에어콤프레셔 액세서리
- 터미널 블록
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 소음 제어
- PROTO 초박형 개방형 렌치, SAE
- MSA 태양 방패
- LITTLE GIANT PUMPS 홍수 냉각 시스템, 120°F, 115V 정격 전력
- APPROVED VENDOR 코너 프로텍터
- VULCAN HART 온도 조절기, 상한
- KELCH 쉘 밀 홀더, 테이퍼 크기 PSK40
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 2002 스웨이 브레이스 부착물
- APOLLO VALVES 36LF-PR 시리즈 감압 밸브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 곡선 알루미늄 완드