APOLLO VALVES 36LF-PR 시리즈 감압 밸브
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 272,615 | |
A | 36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 277,042 | |
A | 36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ₩ 327,950 | |
A | 36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ₩ 763,297 | |
A | 36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ₩ 639,905 | |
A | 36LF20801PR | 9.75 " | 10 25 / 32 " | 2" | ₩ 1,351,315 |
36LF-PR 시리즈 감압 밸브
Apollo 36LF-PR 시리즈 감압 밸브는 높은 입구 압력을 원하는 안전한 수준으로 낮추기 위해 일관된 하류 압력을 조절하고 유지하는 데 이상적입니다. 수도꼭지, 비품 및 가전제품의 물 흐름을 안정적이고 제어하기 위해 상업 및 산업 환경에 적용할 수 있습니다. 이러한 감압 밸브는 워터 해머, 파이프 손상 및 과도한 물 소비를 방지하는 동시에 다운스트림 장비를 고압으로부터 보호합니다. 이 제품은 견고성과 내식성을 위해 청동 구조와 일체형 스테인리스강 여과기가 특징입니다. 이 감압 밸브에는 누출을 방지하기 위한 EPDM O-링이 있습니다. 이 밸브는 화씨 180도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 밸브는 4.75, 5-29/32, 7.5 및 9.75인치 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 확장
- 라벨 메이커 액세서리
- 어느 한 쪽
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 가스 실린더 레귤레이터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 소켓 및 비트
- 고정용공구
- 윤활유 보관 및 분배
- 사서함 및 게시물
- BOLLE SAFETY 보호용 고글
- PREMIER 페인트 브러시
- RICHARDS-WILCOX 컨베이어 트랙
- KRUEGER Therma 레벨 게이지, NPT
- LIFT PRODUCTS LPT-040-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
- PETERSEN PRODUCTS 실린더 삽입 시스템 시작
- COOPER B-LINE 로드/와이어 패스너
- ALL GEAR 조정 가능한 허스키 우피 슬링
- GATES 하이 토크 풀리, 8MM 피치
- STEARNS BRAKES 샤프트 브레이크