그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | PR 기사 |
높이 | 4.75 " |
길이 | 5 25 / 32 " |
자재 | 낮은 납 청동 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
스트레이너 | 가능 |
UPC | 670750759666 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ₩ 639,905 | |
36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ₩ 763,297 | |
36LF20801PR | 9.75 " | 10 25 / 32 " | 2" | ₩ 1,351,315 | |
36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 277,042 | |
36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ₩ 327,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.