3.3인치 직경 모터
HVAC 모터
스타일 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 베어링스 | Duty | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | ₩232,785 | |||||||||
B | D403 | ₩181,667 | |||||||||
C | D534 | ₩242,182 | |||||||||
D | D532 | ₩312,480 | |||||||||
E | D624 | ₩207,777 | |||||||||
F | D200 | ₩159,862 | |||||||||
G | D128 | ₩252,332 | |||||||||
H | D205 | ₩232,785 | |||||||||
A | D1119 | ₩178,115 | |||||||||
I | D228 | ₩174,912 | |||||||||
J | D190 | ₩256,235 | |||||||||
K | D182 | ₩218,435 | |||||||||
L | D125 | ₩146,982 | |||||||||
M | D124 | ₩146,877 | |||||||||
F | D201 | ₩162,680 | |||||||||
N | D1139 | ₩274,995 | |||||||||
O | D186 | ₩296,397 | |||||||||
P | D106 | ₩173,845 | |||||||||
Q | D129 | ₩309,347 | |||||||||
R | D602 | ₩158,375 | |||||||||
S | D601 | ₩159,827 | |||||||||
T | D122 | ₩146,090 | |||||||||
P | D105 | ₩176,540 | |||||||||
U | D402 | ₩180,162 | |||||||||
V | D202 | ₩173,442 |
Shaded Pole Open Air-Over HVAC 모터
Shaded Pole 완전 밀폐형 Air-Over HVAC 모터
HVAC 모터
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 개선합니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 HVAC 모터는 영구 분할 커패시터를 특징으로 하여 낮은 시동 토크와 원활하고 조용한 시동을 제공합니다. 이 HVAC 모터는 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다. 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되는 다양한 HVAC AC 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 개선합니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 HVAC 모터는 영구 분할 커패시터를 특징으로 하여 낮은 시동 토크와 원활하고 조용한 시동을 제공합니다. 이 HVAC 모터는 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다. 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되는 다양한 HVAC AC 모터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71903584M | ₩189,717 | |||||||||
B | 71903587M | ₩157,745 | |||||||||
C | 71903590M | ₩171,307 | |||||||||
D | 71732487M | ₩108,814 | |||||||||
E | 71732488M | ₩112,805 | |||||||||
F | 71732485M | ₩123,672 | |||||||||
G | 71215938M | ₩107,642 | |||||||||
H | 71217022M | ₩115,920 | |||||||||
I | 71631634M | ₩188,912 | |||||||||
J | 4M216 | ₩113,137 | |||||||||
K | 4M215 | ₩89,250 | |||||||||
L | 3M001 | ₩171,990 | |||||||||
M | 4M090 | ₩253,329 | |||||||||
N | 4M094 | ₩107,257 | |||||||||
O | 4M093 | ₩109,970 | |||||||||
P | 3M777 | ₩144,917 | |||||||||
Q | 3RCX9 | ₩172,742 | |||||||||
R | 3RCX5 | ₩198,047 | |||||||||
S | 4M195 | ₩145,390 | |||||||||
T | 3M728 | ₩113,050 | |||||||||
U | 3M726 | ₩115,639 | |||||||||
V | 3M722 | ₩103,075 | |||||||||
W | 3M661 | ₩115,360 | |||||||||
X | 3M561 | ₩126,175 | |||||||||
Y | 3M556 | ₩141,872 |
더 알아보기
- 배관 설비
- 통신 도구
- 실험실 보관 및 운송
- 자동차 리프팅 도구
- HVAC 테스트 기기
- 물 및 증기 보일러
- 먼지 맙스
- 디스크 자물쇠
- 오일 교환 시스템
- 도어 드립 에지
- MAGLINER 액세서리 백
- DAYTON 송풍기 지원
- BUYERS PRODUCTS D- 링
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- DIXON 나선형 호스
- GRUVLOK 동심 감속기, 홈이 있는 끝 플랜지
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 리듀서 부싱, 마개 x Fipt
- SPEARS VALVES 조정가능한 둥근 정상을 가진 Labwaste CPVC LW1510 지면 Cleanouts
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 380V 기본
- GPI 연료 노즐 회전