아폴로

우리는 할 수있다 출처 모든 Apollo 부품 번호
우리에게 보내기 그림 교체해야하는 부품의
조회를 요청하다

배관 제품

체크 밸브 및 역류 방지 장치

  • 역류 방지 액세서리

    후방 조립 테스트 또는 격리 밸브로 사용되는 에어 갭 드레인 키트 및 테스트 콕과 같은 소형 경량 휴대용 테스트 장치 포함

  • 역류 방지기 수리 키트

    상부 및 하부 체크 스템 O- 링, 체크 디스크, 다이어프램, 피스톤 씰 및 윤활유가 포함됩니다. 역류 방지기의 수리 및 유지 보수에 사용

  • 역류 방지기

    원치 않는 물질의 역압 또는 역압으로 인한 식수 공급 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 청동 및 무연 청동 변형으로 제공

  • 체크 및 풋 밸브

    티 또는 레버 핸들이있는 다양한 황동 에어 콕을 포함합니다. 배관에서 공기의 출입을 쉽게 제어하기 위해 사용

  • 유량 제어 체크 밸브

    최대 작동 압력이 50psi이고 최대 작동 온도가 화씨 250 도인 수평 장착 청동 유량 체크 밸브. 역류 방지 제로도 사용 가능

  • 진공 차단기

    수도꼭지, 변기 또는 소변기 플러시 밸브에 위치하며 최대 작동 압력은 150psi입니다. 역류 방지 및 식수 오염 방지에 일반적으로 사용됩니다. 실험실 수도꼭지 진공 차단기도 제공됩니다.

차단 밸브

  • 에어 콕

    유체 또는 가스 시스템에서 역류를 방지하는 데 사용되는 광범위한 스프링 장착 체크 밸브 및 풋 밸브 포함

  • 볼 밸브 연결 어댑터

    화씨 32도에서 화씨 210도 범위의 온도에서 작동 할 수있는 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터입니다. 최대 작동 압력은 600psi입니다.

  • 볼 밸브

    레버 핸들을 사용하여 단방향 유체 흐름을 제어하는 ​​데 이상적입니다. 청동, 탄소강 또는 스테인리스 강으로 제공

  • 가스 콕

    천연, 제조, 액화 석유 가스 또는 공기 혼합물과 호환되며 주거 및 상업용 난방 장치 설치에 널리 사용됩니다. 레버, 티 및 플랫 헤드 핸들 옵션으로 제공

압력 및 온도 제어 밸브

  • 릴리프 밸브

    사전 설정된 압력이 초과되면 공기 / 증기 / 가스 라인의 초과 압력을 완화하는 데 사용됩니다.

  • 온도 및 압력 릴리프 밸브

    열 장치 입력 제어가 실패 할 때 생성되는 과도한 물 및 증기 압력으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 최대 150psi의 압력을 처리 할 수 ​​있으며 온수 보일러 및 난방 시스템과 함께 사용하기에 이상적입니다.

  • 수압 감소 밸브

    Apollo 36 ELF 시리즈, 물 흐름을 줄여 상업용 및 주거용 수도관의 과도한 압력을 줄이기 위해 설계된 무연 밸브 포함

액체 레벨 게이지 및 시력 표시기

  • 물 게이지

    선박의 수위를 육안으로 검사하고 오일 탱크의 오일 량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 화씨 400도까지 온도를 처리 할 수 ​​있습니다. 1/2, 3/4 및 3/8 인치 파이프에 사용 가능

밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리

  • 밸브 액세서리

    파이프 단열재를 수용하기 위해 핸들을 올리는 데 사용되는 확장 키트가 포함되어 있습니다. 도금 된 강철 몸체 구조가 특징이며 나사, 확장 스템, 스톱 및 스템 슬리브 포함

튜브 피팅

  • PEX 피팅

    다양한 배관 응용 분야에서 고압 씰을 만드는 데 사용됩니다. 역류에 대한 안정적인 보호를위한 스테인리스 스틸 본체 구조

여과법

  • Y 및 바스켓 스트레이너

    파이프 라인에서 이물질을 제거하고 밸브 / 펌프 / 미터 수명을 연장하도록 설계되었습니다. 최대 250psi의 압력을 처리 할 수 ​​있으며 물, 공기, 가스, 석유, 증기 및 기타 유체에 적합합니다.

욕조 / 수도꼭지

  • 수도꼭지 수리 부품

    밸브의 다양한 부품을 밀봉하고 긴밀한 연결을 제공하는 데 사용되는 밀봉 교체 키트 포함

유량 제어 밸브

  • 게이트 및 글로브 밸브

    다양한 배관 및 난방 응용 분야에서 흐름을 중지, 시작 및 조절하는 데 사용됩니다. 핸드 휠, 크로스 및 티 핸들 유형으로 제공

조임

견과류

  • 핸들 너트

    70-1 / 1 ~ 4 인치, 3/1 인치 및 2/3 ~ 4 인치 형식의 Apollo 1 시리즈 핸들 너트 포함

와셔

  • 플랫 와셔

    나사산 패스너의 하중을 분산하는 데 사용되는 3/4 인치 황동 와셔

기학

교체 부품

  • 파트(부품)

    볼 밸브 핸들, 잠금 레버, 씰 수리 키트, 핸들, 스프링 세트 및 밸브 잠금 장치가 포함됩니다. 손상된 핸들, 레버 및 기타 밸브 부품 수리 및 교체에 사용

밸브

  • 밸브 장착 하드웨어

    스테인리스 강 액추에이터 마운팅 키트 및 공압 액추에이터 용 마운팅 키트 교체 부품 포함

HVAC 및 냉동

HVAC 제어 장치

  • 공압 제어 액세서리

    나사산 연결구가있는 다양한 Apollo 볼 밸브와 호환되는 스테인리스 스틸 밸브 장착 키트 포함

Apollo Valves (Conbraco Industries)는 1928 년부터 광업, 화학 처리, 발전 및 해양 산업 분야의 응용 분야를위한 고품질 산업용 밸브를 제조 해 왔습니다. 제품 라인은 수위계, 팝 안전 및 릴리프 밸브, 해양 피팅, 역류 방지 장치, 볼 밸브, 액추에이터 및 혼합 밸브. 이러한 내 화학성 및 부식 방지 밸브는 오염 된 물이 음용수로 역류하는 것을 방지하고 일방향 유체 흐름을 유지하는 데 사용됩니다. Apollo 볼 밸브는 청동, 탄소강 또는 스테인리스 강으로 제공되며 더 나은 보호를 위해 분출 방지 스템이 있습니다. 70-100 시리즈 볼 밸브는 유체의 흐름을 조절하고 제어하는 ​​데 널리 사용됩니다. 폐쇄 시스템 및 압력 배관 응용 분야의 경우 500 시리즈 Apollo 릴리프 밸브는 고용량 전체 노즐 설계로 인해 이상적인 선택입니다. 이 브랜드는 또한 다양한 재질, 연결 유형 및 크기의 다양한 체크 밸브를 제공합니다. 다양한 Apollo 체크 밸브, 볼 밸브 및 릴리프 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Apollo Valves 유통 업체입니다.
또한 자매 사이트에서 구매할 수 있습니다. 아폴로 배관 제품.