LITTLE GIANT 펌프 플러드 냉각수 시스템, 화씨 120도, 115V 정격 전력
스타일 | 모델 | 폭 | A | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | 폴리에틸렌 탱크 | ₩ 758,782 | |
A | 7P081 | 15.5 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 8" | 1/15 | 11 " | 폴리에틸렌 탱크 | ₩ 926,782 | |
B | 7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | 폴리에틸렌 탱크 | ₩ 749,682 | |
A | 7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | 폴리에틸렌 탱크 | ₩ 764,469 | |
B | 7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | 스틸탱크 제작시공 | ₩ 1,871,117 |
홍수 냉각 시스템, 120°F, 115V 정격 전력
Little Giant Pumps 기계 냉각수 재순환 탱크 시스템은 드릴 프레스, 띠톱, 밀링 기계, 공구 연삭기, 소형 선반 및 태핑 기계와 같은 응용 분야에서 공작물에 냉각수를 지속적으로 공급합니다. 이 냉각수에는 장치가 시스템을 통과할 때 이물질을 빠르게 필터링하기 위한 스크린 및 칩 수집기가 있습니다. 그들은 장비와 작업물의 손상을 방지하기 위해 열을 윤활하고 분산시킵니다. 이러한 장치에는 열 과부하 보호 기능이 있는 팬 냉각 모터, 5/10갤런 탱크, 플라스틱 노즐, 제어 밸브, 튜브 및 성형 플러그가 있는 3선 코드가 포함됩니다. 1/6, 1/15, 1/40 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 플러드 냉각수 시스템 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 어플리케이터
- 테이블 톱
- 스틱 용접기
- 에어 태핑 암
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- 표면보호/먼지차단
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 합금강
- 오일 쿨러
- DAYTON 캠
- FENNER DRIVES V- 벨트 아이들러 풀리 벨트
- MAIN FILTER INC. 압력 라인 필터
- THOMAS & BETTS LTZES03B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- WATTS 압력 진공 차단기 시트 키트
- WATTS 고무 부품 키트 확인
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로켓 체인수 80
- APPROVED VENDOR 캡이 있는 유리 바이알
- SMC VALVES 릴리프 레귤레이터
- VESTIL 전원 및 제어