벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
벨트 구동 송풍기, 22-1/8인치 휠 직경
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1725상 모터와 정방향 곡선형 스틸 휠을 장착하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 보다 조용한 작동이 가능합니다. 이 장치는 속도의 유연성(움직이는 구성 요소와 모터의 접촉이 없기 때문에) 및 두 개의 회전 샤프트 사이에 동력을 전달하기 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 합니다. 1750 및 XNUMX rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1725상 모터와 정방향 곡선형 스틸 휠을 장착하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 보다 조용한 작동이 가능합니다. 이 장치는 속도의 유연성(움직이는 구성 요소와 모터의 접촉이 없기 때문에) 및 두 개의 회전 샤프트 사이에 동력을 전달하기 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 합니다. 1750 및 XNUMX rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 덕트, 벨트 구동, 아연 도금 강철, 12-3/4 인치
Dayton 송풍기 덕트는 HVAC, 공기 이동 및 배기 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 송풍기는 보호를 위해 아연 도금 강철 하우징이 있는 대형 임펠러가 특징이며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 드라이브 쪽에서 볼 때 시계 반대 방향으로 회전하며 임펠러를 회전시키는 스틸 휠과 샤프트가 있습니다. 390, 470, 540, 650, 850 및 925 RPM 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 송풍기 덕트는 HVAC, 공기 이동 및 배기 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 송풍기는 보호를 위해 아연 도금 강철 하우징이 있는 대형 임펠러가 특징이며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 드라이브 쪽에서 볼 때 시계 반대 방향으로 회전하며 임펠러를 회전시키는 스틸 휠과 샤프트가 있습니다. 390, 470, 540, 650, 850 및 925 RPM 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
단일 입구 전방 곡선 송풍기(벨트 구동 포함)
Dayton 다이렉트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선형 송풍기는 산업 및 상업용 응용 분야에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 이 송풍기에는 아연 도금 강철 마감 처리된 강철 하우징이 있어 내부식성, 강도 및 내구성을 제공합니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기기 위한 단일 공기 흡입구가 특징이며 샤프트 또는 축을 통해 모터를 팬에 직접 연결하기 위한 직접 구동 설계가 있습니다. 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 직접 구동식 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 다이렉트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선형 송풍기는 산업 및 상업용 응용 분야에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 이 송풍기에는 아연 도금 강철 마감 처리된 강철 하우징이 있어 내부식성, 강도 및 내구성을 제공합니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기기 위한 단일 공기 흡입구가 특징이며 샤프트 또는 축을 통해 모터를 팬에 직접 연결하기 위한 직접 구동 설계가 있습니다. 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 직접 구동식 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | Hz | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J590 | ₩1,831,935 | |||||||||
A | 7J545 | ₩1,849,050 | |||||||||
A | 7J546 | ₩1,836,012 | |||||||||
A | 7J587 | ₩1,578,937 | |||||||||
A | 7J589 | ₩1,809,430 | |||||||||
A | 7J591 | ₩2,290,120 | |||||||||
A | 7J544 | ₩1,826,545 | |||||||||
A | 7J542 | ₩1,596,052 | |||||||||
A | 7J588 | ₩1,616,807 | |||||||||
A | 7J578 | ₩1,843,362 | |||||||||
A | 7J575 | ₩1,477,314 | |||||||||
A | 7J556 | ₩1,495,357 | |||||||||
A | 7J539 | ₩1,860,477 | |||||||||
A | 7J543 | ₩1,633,922 | |||||||||
A | 7J576 | ₩1,478,242 | |||||||||
A | 7J577 | ₩1,716,522 | |||||||||
A | 7J555 | ₩1,425,392 | |||||||||
A | 7J538 | ₩1,733,637 |
송풍기 10 5/8 인치, 아연 도금 스틸
Dayton 단일 흡입구 전방 곡선 송풍기는 산업용 공기 이동 응용 분야에서 조용하고 효율적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 최소 회전 속도로 높은 공기량을 유도하기 위해 역동적으로 균형 잡힌 전방 곡선 강철 휠이 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강성과 장기적인 성능을 위해 다이스탬핑된 강철 하우징을 특징으로 합니다. 그들은 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있는 단상 또는 850상 모터와 함께 제공됩니다. 1350~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 단일 흡입구 전방 곡선 송풍기는 산업용 공기 이동 응용 분야에서 조용하고 효율적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 최소 회전 속도로 높은 공기량을 유도하기 위해 역동적으로 균형 잡힌 전방 곡선 강철 휠이 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강성과 장기적인 성능을 위해 다이스탬핑된 강철 하우징을 특징으로 합니다. 그들은 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있는 단상 또는 850상 모터와 함께 제공됩니다. 1350~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
산업용 송풍기, 17-13/16인치, 벨트 드라이브
Dayton Square 하우징 송풍기는 산업 및 상업 시설에서 공기를 순환시킵니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기는 단일 공기 흡입구가 제공됩니다. rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 전방 곡선, 강철 휠이 있어 내부식성, 강도 및 내구성을 제공합니다. B 및 F 모터 절연 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구, 순방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton Square 하우징 송풍기는 산업 및 상업 시설에서 공기를 순환시킵니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기는 단일 공기 흡입구가 제공됩니다. rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 전방 곡선, 강철 휠이 있어 내부식성, 강도 및 내구성을 제공합니다. B 및 F 모터 절연 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구, 순방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
Dayton 벨트 구동 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템의 공기 이동 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 최소 회전 속도로 높은 공기량을 유도하기 위해 동적으로 균형 잡힌 전방 곡선 강철 휠을 갖추고 있어 더 조용한 작동이 가능합니다. 그들은 구조적 강성, 내식성 및 장기 성능을 위해 아연도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 그들은 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있는 단상 또는 470상 모터를 특징으로 합니다. 670 ~ XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템의 공기 이동 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 최소 회전 속도로 높은 공기량을 유도하기 위해 동적으로 균형 잡힌 전방 곡선 강철 휠을 갖추고 있어 더 조용한 작동이 가능합니다. 그들은 구조적 강성, 내식성 및 장기 성능을 위해 아연도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 그들은 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있는 단상 또는 470상 모터를 특징으로 합니다. 670 ~ XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 송풍기, 사각 하우징
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 시설에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 이 개방형 방적 송풍기는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 전방 곡선, 강철 휠 및 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있습니다. 그들은 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 하며 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 있습니다. 390, 445, 530 및 600RPM의 다양한 송풍기 속도로 제공되는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 시설에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 이 개방형 방적 송풍기는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 전방 곡선, 강철 휠 및 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있습니다. 그들은 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 하며 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 있습니다. 390, 445, 530 및 600RPM의 다양한 송풍기 속도로 제공되는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 9 1/2 인치
Dayton 벨트 구동 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성 및 내식성을 위해 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있으며 특정 용도에 따라 90도씩 회전할 수 있는 925개의 가변 배출 위치에 장착하는 데 이상적입니다. 여기에는 진동을 줄이기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 쉽게 설치할 수 있는 하드웨어가 있는 조정 가능한 모터 장착 브래킷이 포함됩니다. 또한 모터 온도가 정상으로 떨어지면 자동으로 재부팅되는 자동 리셋 열 보호 기능이 있는 단상 또는 1350상 모터를 갖추고 있습니다. XNUMX~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 이러한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성 및 내식성을 위해 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있으며 특정 용도에 따라 90도씩 회전할 수 있는 925개의 가변 배출 위치에 장착하는 데 이상적입니다. 여기에는 진동을 줄이기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 쉽게 설치할 수 있는 하드웨어가 있는 조정 가능한 모터 장착 브래킷이 포함됩니다. 또한 모터 온도가 정상으로 떨어지면 자동으로 재부팅되는 자동 리셋 열 보호 기능이 있는 단상 또는 1350상 모터를 갖추고 있습니다. XNUMX~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 이러한 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 모터 HP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 년 | ₩1,925,927 | |||||||||
A | 7 년 | ₩2,140,827 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,708,332 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,691,217 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,520,750 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,537,864 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,970,989 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,988,105 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,461,127 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,444,012 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,408,557 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,391,442 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,406,650 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,389,535 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,514,852 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,531,967 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,697,097 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,714,212 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,758,347 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,775,462 |
송풍기 12 5/8 인치
Dayton 벨트 드라이브, 산업 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 적합한 단일 흡입구 송풍기. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 사용합니다. 단상 또는 삼상 모터와 12-3/4인치 직경의 전방 곡선 강철 휠이 있어 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용한 작동을 제공합니다. 벨트 드라이브 설계는 속도의 유연성을 제공하고(모터가 움직이는 구성 요소와 접촉하지 않음) 두 개의 회전 샤프트 간에 동력을 전달합니다. 1725 및 1735rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브, 산업 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 적합한 단일 흡입구 송풍기. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 사용합니다. 단상 또는 삼상 모터와 12-3/4인치 직경의 전방 곡선 강철 휠이 있어 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용한 작동을 제공합니다. 벨트 드라이브 설계는 속도의 유연성을 제공하고(모터가 움직이는 구성 요소와 접촉하지 않음) 두 개의 회전 샤프트 간에 동력을 전달합니다. 1725 및 1735rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 송풍기, 15-1/16인치, 단일 흡입구
Dayton 스퀘어 하우징 송풍기는 젖은 카펫, 가구류, 단단한 표면 바닥, 벽 및 천장을 빠르게 건조하기 위해 고유량 공기 흐름을 생성하도록 제조되었습니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 강철 휠이 있어 강도, 내부식성 및 내구성을 제공합니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어 당기는 단일 공기 흡입구와 벨트 드라이브 설계는 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1상 및 3상 모터 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구, 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 스퀘어 하우징 송풍기는 젖은 카펫, 가구류, 단단한 표면 바닥, 벽 및 천장을 빠르게 건조하기 위해 고유량 공기 흐름을 생성하도록 제조되었습니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 강철 휠이 있어 강도, 내부식성 및 내구성을 제공합니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어 당기는 단일 공기 흡입구와 벨트 드라이브 설계는 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1상 및 3상 모터 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구, 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 15 인치, 아연 도금 스틸
Dayton 단일 흡입구 전방 곡선 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템의 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성, 강도 및 내식성을 위한 아연도금 강철 하우징을 갖추고 있으며 15-1/16인치, 전방 곡선형 강철 휠을 갖추고 있어 낮은 회전 속도와 진동으로 고효율 공기량을 허용합니다. 단상 또는 925상 모터가 특징이며, 모터 온도가 정상 수준으로 떨어지면 자동으로 재부팅되는 과열 보호 기능이 있습니다. 1350~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도로 제공되는 이러한 벨트 드라이브 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 단일 흡입구 전방 곡선 송풍기는 난방, 공조 및 환기 시스템의 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내구성, 강도 및 내식성을 위한 아연도금 강철 하우징을 갖추고 있으며 15-1/16인치, 전방 곡선형 강철 휠을 갖추고 있어 낮은 회전 속도와 진동으로 고효율 공기량을 허용합니다. 단상 또는 925상 모터가 특징이며, 모터 온도가 정상 수준으로 떨어지면 자동으로 재부팅되는 과열 보호 기능이 있습니다. 1350~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도로 제공되는 이러한 벨트 드라이브 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 덕트, 벨트 구동, 아연 도금 강철, 10-1/4 인치
Dayton 송풍기 덕트는 HVAC, 공기 이동 및 배기 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 송풍기는 보호를 위해 아연 도금 강철 하우징이 있는 대형 임펠러가 특징이며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 드라이브 쪽에서 볼 때 시계 반대 방향으로 회전하며 임펠러를 회전시키는 스틸 휠과 샤프트가 있습니다. 970 및 1450 RPM 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 송풍기 덕트는 HVAC, 공기 이동 및 배기 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 송풍기는 보호를 위해 아연 도금 강철 하우징이 있는 대형 임펠러가 특징이며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 드라이브 쪽에서 볼 때 시계 반대 방향으로 회전하며 임펠러를 회전시키는 스틸 휠과 샤프트가 있습니다. 970 및 1450 RPM 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사각 하우징 송풍기, 11-1/8인치, 벨트 드라이브
Dayton 사각 하우징 송풍기는 일반적으로 상업 및 산업 분야에서 공기 순환에 사용됩니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 제공됩니다. 벨트 드라이브 설계가 특징이며 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 전방 곡선, 내식성, 강도 및 내구성을 제공하는 강철 휠이 있습니다. B 및 F 모터 절연 변형으로 제공되는 다양한 전방 곡선, 사각형 하우징 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 사각 하우징 송풍기는 일반적으로 상업 및 산업 분야에서 공기 순환에 사용됩니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 제공됩니다. 벨트 드라이브 설계가 특징이며 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이 송풍기에는 아연도금 강철 하우징과 전방 곡선, 내식성, 강도 및 내구성을 제공하는 강철 휠이 있습니다. B 및 F 모터 절연 변형으로 제공되는 다양한 전방 곡선, 사각형 하우징 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 송풍기, 12-3/4인치, 단일 흡입구
Dayton 벨트 드라이브, 포워드 커브, 12-3/4인치 송풍기는 산업 및 상업 시설의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 부식에 대한 저항성을 제공하는 아연 도금 강철 하우징과 강도와 내구성을 제공하는 전방 곡선 강철 휠이 있습니다. rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1725, 1750 및 1760 RPM의 송풍기 속도 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 벨트 드라이브, 포워드 커브, 12-3/4인치 송풍기는 산업 및 상업 시설의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 부식에 대한 저항성을 제공하는 아연 도금 강철 하우징과 강도와 내구성을 제공하는 전방 곡선 강철 휠이 있습니다. rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1725, 1750 및 1760 RPM의 송풍기 속도 변형으로 제공되는 다양한 단일 흡입구 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
데이튼 (Dayton) 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기는 볼 베어링과 통합되어 윤활유 누출을 방지하는 동시에 회전 마찰을 줄입니다. 상업용 또는 산업용 공기 이동 응용 분야를 처리하는 데 이상적이며 390 ~ 1450 rpm 범위의 속도를 제공합니다. 이 송풍기는 부식 방지를 위해 아연 도금 강철로 제작 된 하우징을 추가로 갖추고 있으며 1 ~ 7.5 hp 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 분무기 및 스프레더
- 유량제어밸브
- 황동
- 실험실 진단
- 매뉴얼
- 압력 및 진공 게이지
- 압축 씰
- 돔 안전 및 보안 미러
- 라운드 벨트
- 패러랠
- PAC STRAPPING PRODUCTS 플라스틱 달아서 키트
- GENERAL ELECTRIC 범례 플레이트, 직사각형
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 남성 케이블 코드 셋
- VULCAN HART 버너 화격자 어셈블리
- KETT TOOLS 베벨 기어
- THOMAS & BETTS 유압 다이
- LABCONCO 송풍기가 있는 실험실 흄 후드
- TOUGH GUY 병
- HONEYWELL 귀 머프
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 변환 키트