DAYTON 7HR88 송풍기 10 5/8 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1350 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2380 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2320 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2170 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2020 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1830 |
배출 높이 (인치) | 11.375 |
방전 폭 (인치) | 8.25 |
완전 부하 암페어 | 4.4-4.0/2.0 |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 17.5 " |
하우징 길이 | 16 5 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 8.25 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10-7 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 1350 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1.5 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 블로어 샤프트 수평 |
상 | 3 |
회전 | CCW보기 드라이브 측 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 벨트 구동, 단일 입구 전방 곡선 (구동 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 11 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 6.437 " |
선박 중량 (kg) | 33.77 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 년 | 3/4 | 1050 | 1820 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,692,005 | |
7 년 | 1 | 1175 | 2060 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,693,125 | |
7 년 | 1/2 | 850 | 1430 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,960,997 | |
7 년 | 3/4 | 1050 | 1820 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,753,255 | |
7 년 | 1 | 1175 | 2060 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,910,720 | |
7 년 | 1.5 | 1350 | 2380 | 클래스 B | 1725 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 2,291,922 | |
7 년 | 1/2 | 850 | 1430 | 클래스 B | 1725 | 분할 위상 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 1,510,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.