DAYTON 벨트 드라이브 송풍기, 22-1/8인치 휠 직경
스타일 | 모델 | 모터 HP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 년 | 2 | 390 | 7680 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,684,560 | |
A | 7 년 | 2 | 390 | 7680 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,497,467 | |
A | 7 년 | 2 | 390 | 7680 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,619,635 | |
A | 7HT01 | 2 | 390 | 7680 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,497,467 | |
A | 7HT02 | 3 | 445 | 8780 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,985,209 | |
A | 7 년 | 3 | 445 | 8780 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,979,295 | |
A | 7HT03 | 5 | 530 | 10,600 | 종류 F | 1740 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,963,650 | |
A | 7 년 | 5 | 530 | 10,600 | 종류 F | 1740 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,963,650 | |
A | 7 년 | 7.5 | 600 | 12,100 | 종류 F | 1745 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 6,761,212 | |
A | 7HT04 | 7.5 | 600 | 12,100 | 종류 F | 1745 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 6,761,212 |
벨트 구동 송풍기, 22-1/8인치 휠 직경
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 내식성, 내구성 및 구조적 강성을 위해 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1725상 모터와 정방향 곡선형 스틸 휠을 장착하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 보다 조용한 작동이 가능합니다. 이 장치는 속도의 유연성(움직이는 구성 요소와 모터의 접촉이 없기 때문에) 및 두 개의 회전 샤프트 사이에 동력을 전달하기 위한 벨트 드라이브 설계를 특징으로 합니다. 1750 및 XNUMX rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유입 경로
- 클린 룸 제품
- 다운 드래프트 테이블
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 기계 발동기
- 업장가구
- 냉각
- 도어 하드웨어
- 파워 가위
- 스테인리스 강
- APPROVED VENDOR UHMW 필름 테이프
- CS JOHNSON 핸드 크림프 토글 조
- GRUVLOK 7001 시리즈, 표준 커플 링
- AIR HANDLER 필터 미디어 롤
- BRADY 와이어 마커, 와이어 슬리브
- TSUBAKI 와이어 3d, 원형
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P516 조합 Wyes 및 1/8 벤드(오른쪽 인레트 포함, 모든 허브 포함)
- SPEARS VALVES PVC 화이트 스케줄 40 클램프 온 안장, SR 나사산, 이중 콘센트, EPDM O-링
- VESTIL PARK-P 시리즈 고정 높이 볼라드
- BOSTON GEAR 8 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어