GRUVLOK 7001 시리즈, 표준 커플 링
Gruvlok 표준 커플링은 끝단이 홈이 있는 파이프 조인트가 있는 유연한 커플링입니다. 소음 및 진동 전달을 줄이고 배관, 공정 배관, 광업, 유전 배관 및 건설 응용 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 맥스. 하중 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390003002 | 2.375 " | 3323의 파운드 | 2" | ₩ 90,860 | |
A | 390003028 | 2.875 " | 4869의 파운드 | 2.5 " | ₩ 98,542 |
7001 시리즈, 표준 커플 링
Gruvlok 표준 커플링은 그루브 엔드 파이프 조인트가 있는 유연한 커플링입니다. 소음 및 진동 전달을 줄이고 배관, 프로세스 배관, 광업, 유전 배관 및 건설 응용 분야에 사용됩니다. 이 ASME, ASTM 및 NFPA 준수 커플링은 파이프 끝단을 분리하고 볼트를 조일 때 파이프를 제 위치로 안내하는 데 사용됩니다. EPDM 개스킷과 그루브 연결부가 있는 구상흑연주철 몸체를 가지고 있습니다. 이 Gruvlok 커플링은 화씨 -40도에서 화씨 230도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 볼트 크기로 제공되어 외경이 다른 파이프에 맞출 수 있습니다.
특징
- 이 커플링은 파이프 끝단을 분리하고 볼트를 조일 때 파이프를 제자리로 안내하는 데 사용됩니다.
- 그들은 구조적 강성과 긴 서비스 수명을 위해 EPDM 개스킷과 그루브 연결부가 있는 연성 철 몸체를 특징으로 합니다.
- 이러한 Gruvlok 7001 시리즈 표준 커플링은 2인치 및 2.5인치의 공칭 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME
- ASTM
- NFPA
자주 묻는 질문
이러한 Gruvlok 7001 시리즈 표준 커플링의 부하 용량은 얼마입니까?
이 커플링은 3323~4869lb 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
Gruvlok 7001 시리즈 표준 커플링의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
이러한 Gruvlok 커플링은 화씨 -40 ~ 230도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
EPDM 개스킷의 장점은 무엇입니까?
EPDM 개스킷은 우수한 마모, 마모 및 내오존성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 하우징
- 핸드 그라인더 액세서리
- 퍼지 및 채우기 밸브
- 비 절연 물 주전자
- 가열로 제어 보드
- 배기 팬
- 파일
- 가구
- 중앙 장비
- 기계
- SMITH-COOPER 스텁 엔드 유형 C
- 3M 프리미엄 등급 반사 테이프, 긴급 차량
- RULAND MANUFACTURING SC 시리즈 샤프트 칼라
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스트로크 피스톤
- VERMONT GAGE Car Y NoGo 가역 어셈블리, 레드
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/16-20 Un
- WESTWARD 미니 그리스 건
- SMC VALVES 모듈
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 감속기, 크기 20
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기