RULAND MANUFACTURING SC 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 고정 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 마감재 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-36-F | 1 / 2 "-13 | 2.25 " | 3.25 " | 1 / 2-13 | 15 / 16 " | 350도 F | 검은 산화물 | 2.25 " | ₩ 7,350 | |
A | SC-27-F | 3 / 8 "-16 | 1-11 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8-16 | 13 / 16 " | 350도 F | 검은 산화물 | 1-11 / 16 " | ₩ 4,672 | |
B | SC-22-SS | 3 / 8 "-16 | 1.375 " | 2.125 " | 3 / 8-16 | 3 / 4 " | 350도 F | 빛나는 | 1.375 " | ₩ 10,867 | |
C | SC-12-F | 5 / 16 "-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | - | ₩ 1,155 | |
D | SC-12-P | 5 / 16 "-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | 5 / 16-18 | 9 / 16 " | 185도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 2,275 | |
B | SC-18-SS | 5 / 16 "-18 | 1.125 " | 1.75 " | 5 / 16-18 | 5 / 8 " | 350도 F | 빛나는 | 1.125 " | ₩ 7,437 |
SC 시리즈 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing SC 시리즈 샤프트 칼라는 칼라가 자주 제거되거나 재배치되지 않는 응용 분야에서 간격, 안내, 정지 및 부품 정렬에 적합합니다. 스프로킷, 베어링, 모터 구성 요소 및 기어 어셈블리를 제자리에 고정하기 위해 샤프트 주위에 고정됩니다. 이 칼라는 광택 있는 외관을 위해 밝은/검은색 산화물 마감으로 코팅되어 있으며 화씨 -40~350도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 스틸, 알루미늄 및 아세탈 플라스틱 변형으로 제공되는 다양한 칼라 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유형 I 안전 캔
- 컷오프 블레이드
- 납땜 팁
- 도크 바리케이드
- 볼 베어링 맨드 렐
- 잠금 시스템
- 공기압 도구
- 플러그 및 콘센트
- 윤활유 보관 및 분배
- 안전보관
- APPLETON ELECTRIC 리셉터클 접지 러그 키트
- THERMOSOFT 전기 바닥 난방 매트
- DAYTON 라인 전압 온도 조절기
- WATTS 어댑터
- STANLEY 핀 펀치
- AMERICAN TORCH TIP 접촉처 팁 벤트 밀러
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 플랜지 끝, EPDM
- 80/20 이중 플랜지 긴 표준 선형 베어링, 4 슬롯 장착