샤프트 칼라
잠금 칼라 세트
1C 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 폭 | 내부 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1C-031 | ₩10,377 | |||||||||
A | 1C-012 | ₩14,262 | |||||||||
A | 1C-025 | ₩10,535 | |||||||||
B | 1C-012-S | ₩23,187 | |||||||||
A | 1C-018 | ₩13,352 | |||||||||
B | 1C-018-S | ₩23,292 | |||||||||
B | 1C-025-S | ₩22,907 | |||||||||
B | 1C-031-S | ₩23,275 | |||||||||
B | 1C-037-S | ₩28,734 | |||||||||
A | 1C-043 | ₩13,579 | |||||||||
A | 1C-037 | ₩11,182 | |||||||||
B | 1C-043-S | ₩30,957 | |||||||||
A | 1C-050 | ₩11,707 | |||||||||
B | 1C-050-S | ₩35,087 | |||||||||
B | 1C-062-S | ₩39,427 | |||||||||
A | 1C-062 | ₩13,002 | |||||||||
A | 1C-143 | ₩30,362 | |||||||||
A | 1C-150 | ₩30,345 | |||||||||
A | 1C-131 | ₩29,645 | |||||||||
A | 1C-137 | ₩24,797 | |||||||||
B | 1C-143-S | ₩85,435 | |||||||||
A | 1C-125 | ₩24,955 | |||||||||
A | 1C-093 | ₩19,442 | |||||||||
B | 1C-093-S | ₩55,475 | |||||||||
B | 1C-137-S | ₩98,787 |
SP 시리즈 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing SP 시리즈 샤프트 칼라는 샤프트에 베어링 및 스프로킷을 고정하고 모터 및 기어박스 어셈블리에 구성 요소를 배치하며 기계적 스톱 역할을 하도록 설계되었습니다. 또한 모터 및 기어박스의 동력 전달 애플리케이션에도 이상적입니다. 이 2피스 클램프 스타일 칼라는 설치 및 제거가 쉽고 고정력을 고르게 분산시키면서 2개의 고정 나사를 통해 제자리에 고정됩니다. 안전한 작동을 위해 REACH 및 RoHS 2를 준수하고 화씨 -40도에서 350도 범위의 온도에서 작동합니다. 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 2024 알루미늄, 1215 납으로 제공되는 다양한 고정 나사 샤프트 칼라 중에서 선택하십시오. 무료 강철 및 아세탈 플라스틱 변형.
Ruland Manufacturing SP 시리즈 샤프트 칼라는 샤프트에 베어링 및 스프로킷을 고정하고 모터 및 기어박스 어셈블리에 구성 요소를 배치하며 기계적 스톱 역할을 하도록 설계되었습니다. 또한 모터 및 기어박스의 동력 전달 애플리케이션에도 이상적입니다. 이 2피스 클램프 스타일 칼라는 설치 및 제거가 쉽고 고정력을 고르게 분산시키면서 2개의 고정 나사를 통해 제자리에 고정됩니다. 안전한 작동을 위해 REACH 및 RoHS 2를 준수하고 화씨 -40도에서 350도 범위의 온도에서 작동합니다. 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 2024 알루미늄, 1215 납으로 제공되는 다양한 고정 나사 샤프트 칼라 중에서 선택하십시오. 무료 강철 및 아세탈 플라스틱 변형.
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 클리어런스 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-10-A | ₩32,200 | |||||||||
B | SP-10-F | ₩24,867 | |||||||||
C | SP-10 SS | ₩56,805 | |||||||||
D | SP-10-ST | ₩136,902 | |||||||||
D | SP-12-ST | ₩162,050 | |||||||||
C | SP-12 SS | ₩61,950 | |||||||||
A | SP-12-A | ₩34,825 | |||||||||
B | SP-12-F | ₩29,102 | |||||||||
C | SP-9 SS | ₩57,977 | |||||||||
B | SP-9-F | ₩23,397 | |||||||||
A | SP-9-A | ₩32,847 | |||||||||
A | SP-15-A | ₩40,477 | |||||||||
D | SP-16-ST | ₩200,147 | |||||||||
B | SP-15-F | ₩34,877 | |||||||||
C | SP-15 SS | ₩83,457 | |||||||||
A | SP-16-A | ₩38,430 | |||||||||
B | SP-16-F | ₩31,412 | |||||||||
C | SP-16 SS | ₩75,897 | |||||||||
B | SP-8-F | ₩22,820 | |||||||||
D | SP-8-ST | ₩116,130 | |||||||||
A | SP-8-A | ₩27,405 | |||||||||
C | SP-8 SS | ₩45,377 | |||||||||
A | SP-11-A | ₩33,547 | |||||||||
B | SP-11-F | ₩28,595 | |||||||||
C | SP-11 SS | ₩67,112 |
샤프트 칼라, SPH 시리즈
Ruland Manufacturing SPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬을 위해 설계되었습니다. 그들은 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 스타일 디자인을 가지고 있으며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 단조 나사는 ANSI 표준을 넘어 테스트하여 최대 고정력을 제공합니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 1215 무연 강철 구조를 특징으로 하며 흑색 산화물 마감으로 유지력 및 내식성을 높입니다. 화씨 -40도에서 350도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Ruland Manufacturing SPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬을 위해 설계되었습니다. 그들은 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 스타일 디자인을 가지고 있으며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 단조 나사는 ANSI 표준을 넘어 테스트하여 최대 고정력을 제공합니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 1215 무연 강철 구조를 특징으로 하며 흑색 산화물 마감으로 유지력 및 내식성을 높입니다. 화씨 -40도에서 350도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPH-49-F | ₩593,337 | ||||
A | SPH-53-F | ₩615,195 | ||||
A | SPH-57-F | ₩720,772 | ||||
A | SPH-59-F | ₩744,344 | ||||
A | SPH-61-F | ₩843,780 | ||||
A | SPH-63-F | ₩723,135 | ||||
A | SPH-56-F | ₩539,822 | ||||
A | SPH-52-F | ₩595,227 | ||||
A | SPH-60-F | ₩756,175 | ||||
A | SPH-50-F | ₩593,337 | ||||
A | SPH-51-F | ₩593,337 | ||||
A | SPH-54-F | ₩597,765 | ||||
A | SPH-55-F | ₩586,845 | ||||
A | SPH-58-F | ₩898,852 | ||||
A | SPH-62-F | ₩737,835 | ||||
A | SPH-64-F | ₩764,487 | ||||
A | SPH-65-F | ₩871,062 | ||||
A | SPH-69-F | ₩1,104,477 | ||||
A | SPH-73-F | ₩1,017,869 | ||||
A | SPH-75-F | ₩1,093,050 | ||||
A | SPH-77-F | ₩1,248,520 | ||||
A | SPH-79-F | ₩1,160,302 | ||||
A | SPH-72-F | ₩864,185 | ||||
A | SPH-68-F | ₩973,472 | ||||
A | SPH-76-F | ₩1,093,050 |
스레드 샤프트 칼라, TSP 시리즈
Ruland Manufacturing의 나사산이 있는 3피스 샤프트 칼라는 비슷한 크기의 원형 보어 샤프트 칼라보다 축방향 유지력이 더 높습니다. 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 매우 적합합니다. 이 장치는 더블 탭 나사산이 있어 정밀하고 거친 부분이 없는 마감 처리로 쉽게 설치 및 제거하고 적절하게 맞을 수 있습니다. 이 RoHS 303 및 REACH 준수 장치는 1215 스테인리스강/40 무연강 구조로 되어 있어 유지력을 높이고 화씨 -350~XNUMX도 범위의 작동 온도를 처리합니다. ANSI 표준 이상으로 테스트되는 단조 나사와 함께 제공되어 최대 고정력을 제공합니다.
Ruland Manufacturing의 나사산이 있는 3피스 샤프트 칼라는 비슷한 크기의 원형 보어 샤프트 칼라보다 축방향 유지력이 더 높습니다. 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 매우 적합합니다. 이 장치는 더블 탭 나사산이 있어 정밀하고 거친 부분이 없는 마감 처리로 쉽게 설치 및 제거하고 적절하게 맞을 수 있습니다. 이 RoHS 303 및 REACH 준수 장치는 1215 스테인리스강/40 무연강 구조로 되어 있어 유지력을 높이고 화씨 -350~XNUMX도 범위의 작동 온도를 처리합니다. ANSI 표준 이상으로 테스트되는 단조 나사와 함께 제공되어 최대 고정력을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSP-2-32-F | ₩32,777 | ||||||||
B | TSP-2-32-SS | ₩60,077 | ||||||||
B | TSP-3-24-SS | ₩60,410 | ||||||||
A | TSP-3-24-F | ₩32,777 | ||||||||
A | TSP-3-32-F | ₩32,777 | ||||||||
B | TSP-3-32-SS | ₩63,700 | ||||||||
B | TSP-16-12-SS | ₩98,927 | ||||||||
B | TSP-16-8-SS | ₩125,457 | ||||||||
B | TSP-16-14-SS | ₩114,817 | ||||||||
A | TSP-16-12-F | ₩54,407 | ||||||||
A | TSP-16-14-F | ₩52,902 | ||||||||
A | TSP-16-8-F | ₩58,047 | ||||||||
B | TSP-24-12-SS | ₩198,922 | ||||||||
A | TSP-24-12-F | ₩89,267 | ||||||||
A | TSP-24-6-F | ₩84,612 | ||||||||
B | TSP-24-6-SS | ₩173,267 | ||||||||
A | TSP-20-12-F | ₩65,485 | ||||||||
B | TSP-20-12-SS | ₩140,770 | ||||||||
A | TSP-20-7-F | ₩84,927 | ||||||||
B | TSP-20-7-SS | ₩166,862 | ||||||||
B | TSP-28-16-SS | ₩367,727 | ||||||||
A | TSP-28-16-F | ₩102,007 | ||||||||
A | TSP-18-12-F | ₩76,877 | ||||||||
B | TSP-18-12-SS | ₩170,625 | ||||||||
A | TSP-18-7-F | ₩76,597 |
MCL 시리즈 샤프트 칼라
Rudland Manufacturing MCL 시리즈 샤프트 칼라는 모터 부품, 기어 어셈블리, 베어링, 스프로킷 및 기타 부품을 제 위치에 고정하여 적절한 움직임과 정렬을 용이하게 하는 데 적합합니다. 전체 장치를 분해하지 않고 칼라를 끝에서 샤프트로 밀어서 설치할 수 있는 일체형 디자인이 특징입니다. 이 칼라는 또한 칼라를 샤프트에 단단히 고정하는 클램핑 메커니즘(나사 세트)을 통합하여 무기한 조절 기능을 제공합니다. 내구성 및 내식성을 위해 알루미늄 구조를 제공하며 화씨 225도까지 견딜 수 있습니다.
Rudland Manufacturing MCL 시리즈 샤프트 칼라는 모터 부품, 기어 어셈블리, 베어링, 스프로킷 및 기타 부품을 제 위치에 고정하여 적절한 움직임과 정렬을 용이하게 하는 데 적합합니다. 전체 장치를 분해하지 않고 칼라를 끝에서 샤프트로 밀어서 설치할 수 있는 일체형 디자인이 특징입니다. 이 칼라는 또한 칼라를 샤프트에 단단히 고정하는 클램핑 메커니즘(나사 세트)을 통합하여 무기한 조절 기능을 제공합니다. 내구성 및 내식성을 위해 알루미늄 구조를 제공하며 화씨 225도까지 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 클리어런스 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL-5-P | ₩22,347 | |||||||||
A | MCL-4-P | ₩22,347 | |||||||||
B | MCL-4-F | ₩12,985 | |||||||||
C | MCL-6-SS | ₩27,947 | |||||||||
D | MCL-4-ST | ₩62,072 | |||||||||
B | MCL-5-F | ₩12,565 | |||||||||
D | MCL-6-ST | ₩82,197 | |||||||||
E | MCL-5-A | ₩14,402 | |||||||||
E | MCL-4-A | ₩15,715 | |||||||||
C | MCL-4-SS | ₩28,682 | |||||||||
B | MCL-3-F | ₩14,000 | |||||||||
C | MCL-5-SS | ₩25,847 | |||||||||
E | MCL-6-A | ₩14,297 | |||||||||
E | MCL-3-A | ₩15,575 | |||||||||
C | MCL-3-SS | ₩18,270 | |||||||||
D | MCL-5-ST | ₩66,622 | |||||||||
B | MCL-6-F | ₩12,565 | |||||||||
A | MCL-6-P | ₩21,700 | |||||||||
B | MCL-8-F | ₩13,177 | |||||||||
C | MCL-8-SS | ₩29,802 | |||||||||
D | MCL-8-ST | ₩96,722 | |||||||||
A | MCL-8-P | ₩23,100 | |||||||||
B | MCL-7-F | ₩13,160 | |||||||||
E | MCL-8-A | ₩14,875 | |||||||||
C | MCL-7-SS | ₩32,900 |
퀵 클램핑 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing MQCL 시리즈 퀵 클램핑 샤프트 칼라는 다운타임을 줄이면서 빠른 설치 및 조정을 가능하게 하는 특허받은 디자인을 특징으로 합니다. 손가락 힘으로 작동되는 캠 레버가 장착되어 있어 위치 조정이 용이합니다. 이 메트릭 샤프트 칼라는 RoHS3 및 REACH를 준수하며 최대 토크 기능에 대한 DIN 912 12.9 표준을 초과하여 테스트되었습니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
Ruland Manufacturing MQCL 시리즈 퀵 클램핑 샤프트 칼라는 다운타임을 줄이면서 빠른 설치 및 조정을 가능하게 하는 특허받은 디자인을 특징으로 합니다. 손가락 힘으로 작동되는 캠 레버가 장착되어 있어 위치 조정이 용이합니다. 이 메트릭 샤프트 칼라는 RoHS3 및 REACH를 준수하며 최대 토크 기능에 대한 DIN 912 12.9 표준을 초과하여 테스트되었습니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MQCL-6-A | ₩96,687 | ||||||
A | MQCL-8-A | ₩78,592 | ||||||
A | MQCL-10-A | ₩78,592 | ||||||
A | MQCL-12-A | ₩79,310 | ||||||
A | MQCL-14-A | ₩78,680 | ||||||
A | MQCL-15-A | ₩79,310 | ||||||
A | MQCL-16-A | ₩77,560 | ||||||
A | MQCL-20-A | ₩103,810 | ||||||
A | MQCL-25-A | ₩103,389 | ||||||
A | MQCL-28-A | ₩99,925 | ||||||
A | MQCL-30-A | ₩101,692 | ||||||
A | MQCL-32-A | ₩151,725 | ||||||
A | MQCL-35-A | ₩161,070 | ||||||
A | MQCL-38-A | ₩159,372 | ||||||
A | MQCL-40-A | ₩225,662 | ||||||
A | MQCL-42-A | ₩205,362 | ||||||
A | MQCL-45-A | ₩198,502 | ||||||
A | MQCL-48-A | ₩231,560 | ||||||
A | MQCL-50-A | ₩238,454 | ||||||
A | MQCL-54-A | ₩281,225 | ||||||
A | MQCL-55-A | ₩256,392 | ||||||
A | MQCL-60-A | ₩270,480 | ||||||
A | MQCL-65-A | ₩294,980 | ||||||
A | MQCL-70-A | ₩238,420 | ||||||
A | MQCL-75-A | ₩300,317 |
샤프트 칼라 MSPH 시리즈
Ruland Manufacturing MSPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 이 장치는 제거하기 쉽고 무기한 조정이 가능한 클램프 설계가 특징입니다. 적절한 맞춤과 정렬을 제공하기 위해 결합된 반쪽과 통합되어 있습니다. 이 장치는 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철로 제작되어 유지력과 내식성이 향상되었습니다. 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 912 12.9 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 함께 제공됩니다. 이 장치는 75~150mm 범위의 보어 직경으로 제공됩니다.
Ruland Manufacturing MSPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 이 장치는 제거하기 쉽고 무기한 조정이 가능한 클램프 설계가 특징입니다. 적절한 맞춤과 정렬을 제공하기 위해 결합된 반쪽과 통합되어 있습니다. 이 장치는 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철로 제작되어 유지력과 내식성이 향상되었습니다. 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 912 12.9 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 함께 제공됩니다. 이 장치는 75~150mm 범위의 보어 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | ₩1,417,132 | ||||
A | MSPH-80-F | ₩1,342,950 | ||||
A | MSPH-85-F | ₩660,992 | ||||
A | MSPH-90-F | ₩617,855 | ||||
A | MSPH-95-F | ₩1,561,752 | ||||
A | MSPH-100-F | ₩688,257 | ||||
A | MSPH-105-F | ₩1,675,730 | ||||
A | MSPH-110-F | ₩2,024,837 | ||||
A | MSPH-115-F | ₩1,812,405 | ||||
A | MSPH-120-F | ₩864,780 | ||||
A | MSPH-125-F | ₩2,374,085 | ||||
A | MSPH-130-F | ₩1,949,920 | ||||
A | MSPH-135-F | ₩2,737,892 | ||||
A | MSPH-140-F | ₩2,410,572 | ||||
A | MSPH-145-F | ₩2,617,335 | ||||
A | MSPH-150-F | ₩2,921,152 |
더블 와이드 샤프트 칼라, MWCL 시리즈
Ruland Manufacturing은 샤프트를 손상시키지 않고 쉽게 제거하고 무기한 조정할 수 있는 클램프 스타일 디자인의 MWCL 시리즈 이중 폭 샤프트 칼라를 제공합니다. 이 샤프트 칼라는 스크류 시팅 토크 증가를 위해 고급 2024 알루미늄/303 스테인리스 스틸/1215 무연 스틸로 제조됩니다. 샤프트 칼라가 내하중 면/기계적 멈춤 장치로 사용되거나 구성 요소를 장착하는 경우 포지티브 정렬을 제공하기 위해 베어링 잠금 너트에 대한 엄격한 공차와 함께 보어 직각도에 대해 정밀하게 제어되는 면이 있습니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 최대 고정력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
Ruland Manufacturing은 샤프트를 손상시키지 않고 쉽게 제거하고 무기한 조정할 수 있는 클램프 스타일 디자인의 MWCL 시리즈 이중 폭 샤프트 칼라를 제공합니다. 이 샤프트 칼라는 스크류 시팅 토크 증가를 위해 고급 2024 알루미늄/303 스테인리스 스틸/1215 무연 스틸로 제조됩니다. 샤프트 칼라가 내하중 면/기계적 멈춤 장치로 사용되거나 구성 요소를 장착하는 경우 포지티브 정렬을 제공하기 위해 베어링 잠금 너트에 대한 엄격한 공차와 함께 보어 직각도에 대해 정밀하게 제어되는 면이 있습니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 최대 고정력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-A | ₩73,500 | |||||||||
A | MWCL-8-A | ₩89,302 | |||||||||
A | MWCL-10-A | ₩99,802 | |||||||||
B | MWCL-10-SS | ₩163,852 | |||||||||
C | MWCL-10-F | ₩83,300 | |||||||||
C | MWCL-8-F | ₩77,350 | |||||||||
B | MWCL-8-SS | ₩136,797 | |||||||||
B | MWCL-6-SS | ₩119,000 | |||||||||
C | MWCL-6-F | ₩65,852 | |||||||||
A | MWCL-12-A | ₩108,797 | |||||||||
B | MWCL-12-SS | ₩185,097 | |||||||||
C | MWCL-12-F | ₩94,202 | |||||||||
C | MWCL-16-F | ₩101,780 | |||||||||
B | MWCL-16-SS | ₩246,225 | |||||||||
B | MWCL-25-SS | ₩319,830 | |||||||||
B | MWCL-20-SS | ₩284,200 | |||||||||
C | MWCL-20-F | ₩131,600 | |||||||||
C | MWCL-25-F | ₩142,275 |
더블 와이드 샤프트 칼라, WCL 시리즈
Ruland Manufacturing 일체형, 이중 폭 샤프트 칼라는 동일한 크기의 원형 보어보다 축 방향 유지력이 더 높습니다. 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 이상적입니다. 이 장치는 2024 알루미늄 / 303 스테인리스 강 / 1215 무연 강 구조를 특징으로 하여 추가 고정력을 제공합니다. 클램프 디자인은 샤프트를 손상시키지 않으며 제거하기 쉽고 무기한 조정이 가능합니다. 최대 유지력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사가 장착되어 있습니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
Ruland Manufacturing 일체형, 이중 폭 샤프트 칼라는 동일한 크기의 원형 보어보다 축 방향 유지력이 더 높습니다. 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 이상적입니다. 이 장치는 2024 알루미늄 / 303 스테인리스 강 / 1215 무연 강 구조를 특징으로 하여 추가 고정력을 제공합니다. 클램프 디자인은 샤프트를 손상시키지 않으며 제거하기 쉽고 무기한 조정이 가능합니다. 최대 유지력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사가 장착되어 있습니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WCL-8-SS | ₩132,457 | |||||||||
A | WCL-18-SS | ₩295,890 | |||||||||
B | WCL-28-F | ₩280,665 | |||||||||
B | WCL-5-F | ₩55,772 | |||||||||
A | WCL-2-SS | ₩119,980 | |||||||||
A | WCL-24-SS | ₩503,509 | |||||||||
B | WCL-18-F | ₩148,522 | |||||||||
A | WCL-32-SS | ₩831,950 | |||||||||
B | WCL-20-F | ₩123,917 | |||||||||
A | WCL-16-SS | ₩254,292 | |||||||||
B | WCL-8-F | ₩57,522 | |||||||||
B | WCL-32-F | ₩462,840 | |||||||||
B | WCL-3-F | ₩61,075 | |||||||||
B | WCL-14-F | ₩112,717 | |||||||||
B | WCL-16-F | ₩104,492 | |||||||||
C | WCL-2-A | ₩73,552 | |||||||||
A | WCL-14-SS | ₩267,662 | |||||||||
A | WCL-28-SS | ₩705,967 | |||||||||
B | WCL-2-F | ₩64,172 | |||||||||
A | WCL-12-SS | ₩189,420 | |||||||||
A | WCL-3-SS | ₩115,797 | |||||||||
A | WCL-6-SS | ₩105,210 | |||||||||
C | WCL-4-A | ₩48,475 | |||||||||
A | WCL-5-SS | ₩122,447 | |||||||||
C | WCL-6-A | ₩57,190 |
더블 와이드 샤프트 칼라 WSP 시리즈
Ruland Manufacturing의 1215피스 이중 폭 샤프트 칼라는 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 디자인으로 제공되며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 이 장치는 303 무연강/3 스테인리스강을 사용하여 구성되어 유지력과 내식성을 향상시킵니다. RoHS 912 및 REACH를 준수하며 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 12.9 XNUMX 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 특징입니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
Ruland Manufacturing의 1215피스 이중 폭 샤프트 칼라는 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 디자인으로 제공되며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 이 장치는 303 무연강/3 스테인리스강을 사용하여 구성되어 유지력과 내식성을 향상시킵니다. RoHS 912 및 REACH를 준수하며 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 12.9 XNUMX 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 특징입니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSP-16-SS | ₩288,505 | ||||||||
B | WSP-16-F | ₩139,020 | ||||||||
B | WSP-24-F | ₩266,070 | ||||||||
A | WSP-24-SS | ₩853,737 | ||||||||
A | WSP-20-SS | ₩524,352 | ||||||||
B | WSP-20-F | ₩265,265 | ||||||||
A | WSP-28-SS | ₩952,332 | ||||||||
B | WSP-28-F | ₩365,575 | ||||||||
A | WSP-18-SS | ₩458,709 | ||||||||
B | WSP-18-F | ₩219,590 | ||||||||
B | WSP-8-F | ₩94,097 | ||||||||
A | WSP-8-SS | ₩189,454 | ||||||||
A | WSP-4-SS | ₩112,560 | ||||||||
B | WSP-4-F | ₩103,425 | ||||||||
B | WSP-2-F | ₩133,350 | ||||||||
A | WSP-2-SS | ₩121,082 | ||||||||
B | WSP-32-F | ₩421,645 | ||||||||
A | WSP-32-SS | ₩1,417,290 | ||||||||
A | WSP-12-SS | ₩283,780 | ||||||||
B | WSP-12-F | ₩113,102 | ||||||||
B | WSP-6-F | ₩96,897 | ||||||||
A | WSP-6-SS | ₩218,347 | ||||||||
A | WSP-3-SS | ₩169,557 | ||||||||
B | WSP-3-F | ₩112,577 | ||||||||
B | WSP-10-F | ₩123,550 |
2C 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C-100-A | ₩31,220 | |||||||||
A | 2C-112-A | ₩50,119 | |||||||||
A | 2C-237-A | ₩136,972 | |||||||||
B | 2C-218 | ₩84,227 | |||||||||
C | 2C-212-S | ₩269,237 | |||||||||
C | 2C-218-S | ₩323,925 | |||||||||
C | 2C-225-S | ₩315,350 | |||||||||
C | 2C-237-S | ₩321,650 | |||||||||
B | 2C-243 | ₩102,812 | |||||||||
A | 2C-225-A | ₩127,452 | |||||||||
B | 2C-237 | ₩87,447 | |||||||||
C | 2C-243-S | ₩332,867 | |||||||||
A | 2C-243-A | ₩155,995 | |||||||||
A | 2C-218-A | ₩162,435 | |||||||||
A | 2C-212-A | ₩127,452 | |||||||||
B | 2C-212 | ₩81,462 | |||||||||
B | 2C-225 | ₩81,830 | |||||||||
B | 2C-043 | ₩21,385 | |||||||||
B | 2C-037 | ₩20,090 | |||||||||
C | 2C-043-S | ₩43,312 | |||||||||
A | 2C-043-A | ₩26,284 | |||||||||
A | 2C-037-A | ₩27,282 | |||||||||
C | 2C-037-S | ₩41,632 | |||||||||
C | 2C-093-S | ₩71,662 | |||||||||
C | 2C-075-S | ₩48,667 |
샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-100-S | ₩169,995 | |||||||||
A | CR2C-125-S | ₩219,852 | |||||||||
A | CR2C-075-S | ₩122,307 | |||||||||
A | CR2C-062-S | ₩118,947 | |||||||||
A | CR2C-050-S | ₩107,485 | |||||||||
B | M1C-06 | ₩15,050 |
C 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 나사 재질 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 고정 나사 크기 | 타입 | 폭 | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-168-S | ₩100,362 | |||||||||
B | CRC-062-S | ₩61,302 | |||||||||
A | C-162-S | ₩123,497 | |||||||||
A | C-131-S | ₩87,220 | |||||||||
A | C-062-S | ₩22,032 | |||||||||
A | C-050-S | ₩16,905 | |||||||||
B | CRC-125-S | ₩208,652 | |||||||||
B | CRC-100-S | ₩130,620 | |||||||||
B | CRC-075-S | ₩76,650 | |||||||||
B | CRC-050-S | ₩48,842 | |||||||||
A | C-125-S | ₩75,932 | |||||||||
B | CRC-043-S | ₩48,002 | |||||||||
B | CRC-037-S | ₩41,965 | |||||||||
B | CRC-031-S | ₩33,775 | |||||||||
B | CRC-025-S | ₩29,417 | |||||||||
B | CRC-018-S | ₩34,300 | |||||||||
B | CRC-015-S | ₩50,400 | |||||||||
B | CRC-012-S | ₩41,930 | |||||||||
B | CRC-009-S | ₩42,437 | |||||||||
A | C-118-S | ₩63,630 | |||||||||
A | C-037-S | ₩14,490 | |||||||||
C | C-237-S | ₩295,872 | |||||||||
C | C-225-S | ₩221,567 | |||||||||
A | C-137-S | ₩88,935 | |||||||||
A | C-100-S | ₩46,567 |
H1C 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1C-112 | ₩26,109 | |||||||||
A | H1C-100 | ₩21,122 | |||||||||
A | H1C-093 | ₩27,107 | |||||||||
B | H1C-087-S | ₩69,422 | |||||||||
A | H1C-087 | ₩22,609 | |||||||||
B | H1C-075-S | ₩56,140 | |||||||||
A | H1C-075 | ₩15,487 | |||||||||
A | H1C-118 | ₩25,165 | |||||||||
A | H1C-125 | ₩25,165 | |||||||||
A | H1C-131 | ₩29,977 | |||||||||
A | H1C-137 | ₩29,312 | |||||||||
A | H1C-143 | ₩23,730 | |||||||||
A | H1C-150 | ₩26,109 | |||||||||
B | H1C-093-S | ₩79,502 | |||||||||
B | H1C-112-S | ₩92,120 | |||||||||
B | H1C-100-S | ₩67,182 | |||||||||
B | H1C-150-S | ₩97,807 | |||||||||
B | H1C-143-S | ₩100,957 | |||||||||
B | H1C-137-S | ₩104,685 | |||||||||
B | H1C-131-S | ₩99,067 | |||||||||
B | H1C-125-S | ₩100,870 | |||||||||
B | H1C-118-S | ₩99,067 | |||||||||
C | H1C-025 | ₩10,622 | |||||||||
B | H1C-025-S | ₩28,122 | |||||||||
C | H1C-012 | ₩14,175 |
H2C 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 폭 | 자재 | 조각 수 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H2C-100-S | ₩82,845 | |||||||||
A | H2C-125-S | ₩116,514 | |||||||||
B | H2C-100 | ₩30,380 | |||||||||
B | H2C-125 | ₩32,987 | |||||||||
A | H2C-075-S | ₩87,342 | |||||||||
C | H2C-143 | ₩38,150 | |||||||||
D | H2C-131-S | ₩103,005 | |||||||||
D | H2C-156-S | ₩164,640 | |||||||||
C | H2C-156 | ₩42,630 | |||||||||
D | H2C-150-S | ₩114,064 | |||||||||
D | H2C-143-S | ₩105,385 | |||||||||
C | H2C-150 | ₩39,882 | |||||||||
D | H2C-137-S | ₩103,477 | |||||||||
D | H2C-112-S | ₩90,072 | |||||||||
C | H2C-112 | ₩33,862 | |||||||||
D | H2C-118-S | ₩99,067 | |||||||||
C | H2C-118 | ₩34,317 | |||||||||
C | H2C-131 | ₩34,125 | |||||||||
C | H2C-137 | ₩39,550 | |||||||||
C | H2C-087 | ₩30,502 | |||||||||
D | H2C-106-S | ₩110,075 | |||||||||
D | H2C-093-S | ₩107,922 | |||||||||
C | H2C-081 | ₩33,355 | |||||||||
D | H2C-081-S | ₩85,802 | |||||||||
D | H2C-087-S | ₩76,335 |
2 SC 시리즈 XNUMX피스 강철 클램핑 칼라
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2SC131 | ₩119,896 | RFQ |
B | 2SC100 | ₩93,940 | RFQ |
C | 2SC168 | ₩234,976 | RFQ |
D | 2SC237 | ₩301,308 | RFQ |
E | 2SC268 | ₩560,252 | RFQ |
F | 2SC287 | ₩584,668 | RFQ |
G | 2SC300 | ₩584,668 | RFQ |
H | 2SC25 | ₩29,176 | RFQ |
I | 2SC68 | ₩77,168 | RFQ |
J | 2SC106 | ₩95,536 | RFQ |
K | 2SC137 | ₩125,468 | RFQ |
L | 2SC112 | ₩103,908 | RFQ |
M | 2SC175 | ₩248,192 | RFQ |
N | 2SC212 | ₩292,936 | RFQ |
O | 2SC243 | ₩461,580 | RFQ |
P | 2SC250 | ₩451,191 | RFQ |
Q | 2SC43 | ₩33,992 | RFQ |
R | 2SC56 | ₩67,564 | RFQ |
S | 2SC62 | ₩77,168 | RFQ |
T | 2SC150 | ₩134,708 | RFQ |
U | 2SC118 | ₩103,908 | RFQ |
V | 2SC143 | ₩128,660 | RFQ |
W | 2SC262 | ₩560,252 | RFQ |
X | 2SC156 | ₩137,900 | RFQ |
Y | 2SC162 | ₩240,184 | RFQ |
CASC 시리즈 일체형 알루미늄 클램핑 칼라
SC 시리즈 강철 고정 나사 칼라
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SC50 | ₩12,992 | |
B | SC87 | ₩23,044 | |
C | SC156 | ₩72,828 | |
D | SC75 | ₩20,636 | |
E | SC181 | ₩99,596 | |
F | SC106 | ₩39,200 | |
G | SC162 | ₩76,272 | |
H | SC93 | ₩25,676 | |
I | SC43 | ₩12,992 | |
J | SC31 | ₩12,460 | RFQ |
K | SC118 | ₩43,680 | |
L | SC100 | ₩28,868 | |
M | SC243 | ₩170,520 | |
N | SC125 | ₩44,772 | |
O | SC168 | ₩76,552 | |
P | SC275 | ₩240,744 | |
Q | SC212 | ₩125,243 | |
R | SC187 | ₩101,164 | |
S | SC231 | ₩135,324 | |
T | SC62 | ₩19,600 | |
U | SC56 | ₩15,092 | |
V | SC256 | ₩205,520 | |
W | SC25 | ₩12,179 | RFQ |
X | SC175 | ₩99,820 | |
Y | SC131 | ₩50,568 |
캠 레버 퀵 클램핑 샤프트 칼라
클램핑 레버 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LVO-MCL-15-ST | ₩228,165 | |
B | LVO-MSP-12-ST | ₩229,285 | |
C | LVO-MSP-40-ST | ₩475,212 | |
D | LV-MCL-42-FZ | ₩215,460 | |
E | LV-MCL-48-SS | ₩551,022 | |
F | LVO-MCL-11-AN | ₩136,307 | |
G | LV-MSP-12-FZ | ₩127,067 | |
H | LV-MSP-12-F | ₩119,157 | |
I | LVO-MSP-12-FZ | ₩127,067 | |
J | LVO-MSP-12-SS | ₩151,550 | |
E | LV-MCL-12-SS | ₩131,425 | |
K | LVO-MCL-12-SS | ₩131,425 | |
A | LVO-MCL-12-ST | ₩215,162 | |
G | LV-MSP-38-FZ | ₩170,187 | |
L | LV-MSP-12-P | ₩140,455 | |
H | LV-MSP-16E-F | ₩140,385 | |
M | LVO-MSP-12-P | ₩140,455 | |
N | LVO-MCL-12-P | ₩121,520 | |
K | LVO-MCL-16E-SS | ₩177,800 | |
O | LV-MCL-16E-P | ₩148,137 | |
P | LV-MCL-16E-AN | ₩167,597 | |
Q | LVO-MSP-16E-AN | ₩188,020 | |
Q | LVO-MSP-12-AN | ₩137,725 | |
R | LV-MCL-8E-F | ₩114,117 | |
S | LV-MSP-38-AN | ₩193,637 |
샤프트 칼라
Raptor Supplies 의료 장비에 장치를 배치하고 베어링, 스프로킷 및 풀리와 같은 샤프트 구성 요소를 제자리에 고정하고 깃대에 깃발을 고정하는 데 사용되는 다양한 샤프트 칼라를 제공합니다. Boston Gear, Climax Metal Products, Dayton & 루랜드 제조 주식회사. 고정나사 칼라는 보스턴 기어 위생적인 청결이 요구되는 응용 분야를 위해 설계되어 최대 작동 온도가 800 deg F인 식품 포장 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 비자성 칼라에는 잠긴 부품을 쉽게 검사할 수 있도록 표준 할로우 포인트 고정 나사가 장착되어 있습니다.
클라이맥스 금속 제품 1/16에서 6인치 사이의 임페리얼 샤프트 크기와 2mm에서 80mm까지의 미터법 샤프트 크기와 호환되는 다양한 샤프트 칼라를 제조합니다. 이 샤프트 칼라는 내충격성을 극대화하기 위해 연강/유형 303/316 스테인리스 강으로 만들어지며 비도금, 흑색 산화물 및 아연 도금 마감 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 손전등
- 비닐
- 에어콤프레셔 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 작업대
- 전자 레인지
- 지진 웨지 앵커
- 볼 및 돔 스웨이지 피팅
- 분할 볼트 커넥터
- 변기 와셔
- PARKER 수 엘보, 90도, MNPT, 황동
- WOODHEAD 130050 시리즈 패치 코드
- LEESON 50 Hertz 모터, 단상, 물방울 방지, 탄력 있는 베이스
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, J 프레임
- KOHLER 어셈블리
- SQUARE D 표준 QO 플러그인 회로 차단기
- JUSTRITE 미니 Berm 플렉스 트레이
- HONEYWELL 라디에이터 밸브
- SCOTSMAN 변압기
- CHICAGO FAUCETS 호스 어셈블리